絞り込み
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・鋼典・アルスコーポレーション・ドウカン・エスコ・Berger・カマキ・吉岡刃物製作所・ゴールデンスター・浅香工業・岡恒・千吉 金・喜久和・PRUMAN(プルーマン)・近與・アルス・EIGERTOOL(アイガーツール)・BIGMAN(ビッグマン)・千吉・豊稔企販・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 刈込鋏

268件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 片手刈込鋏(金止) 兼次

    片手刈込鋏(金止)

    兼次(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    握りタイプのプロユース向け
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)275刃長(mm)130材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 則正 #001 刈込鋏 大 則正

    則正 #001 刈込鋏 大

    則正
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    やさしい木柄の刈込はさみ
    用途園芸用全長(mm)640質量(g)703使用目的園芸用
  • 刈込鋏55型 ショートハンドル 岡恒

    刈込鋏55型 ショートハンドル

    岡恒(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
    全長(mm)515質量(g)740刃長(mm)145
  • 軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる カマキ

    軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる

    カマキ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630質量(g)782切断能力(Φmm)生木6
  • のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)

    のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
    用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ全長(mm)770~1180質量(g)900刃長(mm)150切断能力(mm)12使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
  • 刈込鋏60門型 岡恒

    刈込鋏60門型

    岡恒(9件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
    全長(mm)765質量(g)1050刃長(mm)175
  • パイプ柄 刈込鋏 GARDEN FRIENDS

    パイプ柄 刈込鋏

    GARDEN FRIENDS
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。
    用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
  • アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏 TAKAGI(高儀)

    アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1丁
    翌日出荷
    総焼き入れ
    用途枝の剪定などに材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル全長(mm)150使用目的剪定など切断対象アズワン品番64-4077-76
  • 剪枝鋏 吉岡刃物製作所

    剪枝鋏

    吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1丁
    翌々日出荷
    仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙切断径(mm)10
  • 木柄刈込鋏 村国

    木柄刈込鋏

    村国(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
  • 刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO

    刈込ハサミ(ラチェット機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
    用途園芸用。トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)全長(mm)400質量(g)1320刃長(mm)60切断能力(mm)38使用目的園芸
  • 伸縮式強力型刈込鋏 E-Value

    伸縮式強力型刈込鋏

    E-Value
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
    用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)最短650、最長1000質量(g)980刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15使用目的刈込
  • 長刃刈込鋏180mm ゴールデンスター

    長刃刈込鋏180mm

    ゴールデンスター
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。トラスコ品番248-8566全長(mm)695質量(g)950刃長(mm)180切断能力(mm)15材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 刈込鋏60門型 軽量タイプ 岡恒

    刈込鋏60門型 軽量タイプ

    岡恒(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
    全長(mm)780質量(g)824刃長(mm)175
  • 刈込鋏55型 軽量タイプ 岡恒

    刈込鋏55型 軽量タイプ

    岡恒(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
    全長(mm)665質量(g)800刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5
  • 長刃刈込鋏 伝匠

    長刃刈込鋏

    伝匠
    2,388税込2,627
    1個
    5日以内出荷
    長刃タイプで狭い所の刈り込み作業に最適!
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)720質量(g)928刃渡り(mm)約195(刃先からカシメ部まで)
  • 刈込鋏ケース Forza

    刈込鋏ケース

    Forza(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
    用途刈込鋏刃先保護ケース。使用目的保護
  • アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ ゴールデンスター

    アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ

    ゴールデンスター
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    伸縮式の軽量タイプ
    用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができるトラスコ品番102-7162材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)670~1030質量(kg)1.05刃長(mm)160材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈込作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
  • 太枝兼用刈込鋏(樫柄) SIG

    太枝兼用刈込鋏(樫柄)

    SIG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 太枝が無理なく切れる
    全長(mm)670質量(g)約1020有効切断能力(mm)10刃先(mm)165
  • 刈込鋏 小 則正

    刈込鋏 小

    則正
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニサイズの刈込はさみ
    用途園芸用全長(mm)500質量(g)665刃長(mm)130使用目的園芸用
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
    用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄刈込鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
    材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ刃長(mm)135柄長さ(mm)300
  • 片手刈込鋏ガード付 本革サック 吉岡刃物製作所

    片手刈込鋏ガード付 本革サック

    吉岡刃物製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-76
  • 本職用刈込鋏 トップマン[工具・金物]

    本職用刈込鋏

    トップマン[工具・金物]
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    日本の名工が作りました。刃長:180mm。全長:700mm。切断能力:15mm(刃元で生木切断の場合)。刃部硬度:HRC56~58。木柄:樫材。日本製。
    用途庭木の刈り込み、葉刈りに!切断能力(mm)15刃部硬度HRC56~58サイズ(mm)全長700×刃長180
  • 豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏 豊稔企販

    豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏

    豊稔企販
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    特殊刃物鋼使用。刃元で太い枝が切れる刈込鋏です。
    柄長さ(mm)450
  • 伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー

    伸縮式 刈込ハサミ

    セーブインダストリー
    2,790税込3,069
    1個
    5日以内出荷
    材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
  • 全鋼強力型刈込鋏 SK11

    全鋼強力型刈込鋏

    SK11
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    日本製の刈込鋏です。全鋼の強力刃仕様です。耐久性抜群の全身焼入です。
    用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約150
  • 刈込鋏 喜久和

    刈込鋏

    喜久和
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。標準サイズの刈込鋏です。
    寸法(mm)刃部:150(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)655質量(g)780柄長さ(mm)445刃渡り(mm)130
  • 刈込鋏 145 短柄付 浅香工業

    刈込鋏 145 短柄付

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    切れ味と強度を両立させた刃の角度です
    用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
  • 本職用刈込鋏 鋼典

    本職用刈込鋏

    鋼典
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
    用途木枝の剪定作業に。全長(mm)700質量(g)1020刃長(mm)約195柄長さ(mm)約455材質(柄部)白樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
  • パワー極太切 アンビル型 替刃 ツリー

    パワー極太切 アンビル型 替刃

    ツリー
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パワー極太切アンビル型GK-6専用替刃。フッ素コーティング刃。
    用途庭木の刈込作業に。材質高炭素工具鋼全長(mm)160質量(g)160刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
  • 刈込鋏(長刃) BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏(長刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
    用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
  • 刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20 GARDENA(ガルデナ)

    刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20

    GARDENA(ガルデナ)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
    用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質鉄、プラスチック質量(kg)1.325刃形波型刃(付着防止コーティング)使用目的生け垣の剪定、枝切全長(cm)70-90切断対象保証期間最大25年刃長(cm)23
  • 替刃式刈込ハサミ(波刃) Berger

    替刃式刈込ハサミ(波刃)

    Berger
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)全長(mm)580質量(kg)1刃長(mm)240適合替刃94507/94508
  • 強力型刈込鋏 本樫柄付 福郎

    強力型刈込鋏 本樫柄付

    福郎
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    本職向け強力刃採用の刈込はさみ
    用途園芸用全長(mm)650質量(g)900刃長(mm)165使用目的園芸用
  • 刈込鋏 本樫柄付 福郎

    刈込鋏 本樫柄付

    福郎
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    本樫材を使用したハイクオリティ純国産刈込鋏!
    用途園芸用全長(mm)650質量(g)870刃長(mm)165使用目的園芸用
  • 植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン

    植木屋 刈込鋏 松 槌目入

    ドウカン
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
    用途庭木などの草や小枝の剪定に仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)全長(mm)700質量(g)865刃長(mm)185口金パイプ切断能力(mm)15使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
  • ガーデンしばかーる ドウカン

    ガーデンしばかーる

    ドウカン
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
    用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄全長(mm)520質量(g)510刃長(mm)150口金パイプ切断能力(mm)3使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
  • 高級刈込鋏 大 カマキ

    高級刈込鋏 大

    カマキ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    アルミパイプ+木柄のため丈夫で軽い! 木柄が手によくなじむ。 切断能力12mm。
    全長(mm)650質量(g)650刃長(mm)180
  • 伸縮刈込鋏 のび~る1000 カマキ

    伸縮刈込鋏 のび~る1000

    カマキ
    5,698税込6,268
    1丁
    翌々日出荷
    ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます! 低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です! アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます! 切断能力最短時約12mm、最長時約8mm。
    用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。全長(mm)650~1.000質量(g)940刃長(mm)160切断対象25cmまでの枝、太い枝
刈込鋏