絞り込み
全長(mm)
- 2000~3000未満(1)
切断能力(Φmm)
- 15(1)
使用目的
- 剪定(1)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝・葉落とし(1)
刃長(mm)
- 270
- 30(1)
- 35(1)
- 48(12)
- 50(5)
- 52(2)
- 55(4)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(2)
- 110(1)
- 117(1)
- 123(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 260(1)
- 300(6)
- 370(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 天寿(1)
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む
2000~3000未満(1)

天寿 伸縮式高枝切鋏
天寿¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270