カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- POSH Faith(655)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- DAYTONA(デイトナ)(491)
- KIJIMA(キジマ)(355)
- MAD MAX(マッドマックス)(349)
- TAKEGAWA(武川)(324)
- PMC(215)
- プロテック(148)
- モートーン(134)
- ハリケーン(127)
- M&H(127)
- KITACO(117)
- CF POSH(107)
- DENALI(102)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(95)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(77)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HEX MT 3ピンメスコネクタセット
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481セット62日以内出荷MT 3ピンメスコネクタセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。メス コネクター x 3。端子 x 9。ワイヤ シール x 9。Denali D4 または D7 ライトなどの MT 3 ピン メスコネクタを備えたアクセサリーとezCANを接続する際にご使用いただけます。
HEX MT 3ピンYスプリッターケーブル
HEX Innovate¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷MT 3ピンYスプリッターケーブルは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ezCANの1つの出力チャンネルに複数のアクセサリーを接続する必要がある場合にご使用いただけます。Yスプリッターに接続する機器と、必要なMT 3ピンオスコネクタの有無をご確認ください。HEX製品リストに掲載されているすべての補助ライトとHEX ezCANホーンエクステンションには、Yスプリッターに直接接続するために必要なコネクタが既に装備されています。
HEX MT 3ピンYスプリッターケーブル
HEX Innovate¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷MT 3ピンYスプリッターケーブルは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。Yスプリッター x 1。ezCANの1つの出力チャンネルに複数のアクセサリーを接続する必要がある場合にご使用いただけます。
HEX MT 3ピン オスコネクター スタブセット
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481セット62日以内出荷HEX ezCAN MT 3ピン オスコネクター スタブセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。コネクター スタブ x 2 (2 線ピグテール)。2 x 終端ワイヤー(3線負荷の制御信号)。ブランクシール2個。これらのスタブをアクセサリーに取り付けて、アクセサリーを ezCAN に接続します。
HEX MT 3ピン オスコネクタセット
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481セット62日以内出荷MT 3ピン オスコネクタセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。オスコネクター x 3、。端子 x 9、。ワイヤシール x 9、。ブランキングシール x 3。ezCAN用の延長ケーブルを作成する場合、または ezCAN 出力チャネルのいずれかに接続するアクセサリーにコネクターを取り付ける場合にご使用いただけます。
HEX CANsmart Micro USBダストカバー
HEX Innovate¥1,498税込¥1,6481セット62日以内出荷Micro USBダストカバーは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。マイクロUSBダストカバー2個。ezCANに付属のマイクロUSBダストカバーを紛失した場合ご使用いただけます。
HEXライトブラケット
HEX Innovate¥10,980税込¥12,0781セット62日以内出荷HEX 補助ライト取り付けブラケットは、BMW R 1300 GS 専用に設計されており、2 つの取り付けポイントを使用して、強力で耐久性のあるライト マウントを実現します。重い補助灯を取り付けるときに最適。他の補助ライト ブラケットとは異なり、HEX ライト ブラケットは高品質のステンレス鋼で作られ、粉体塗装が施されているため、高級感のある仕上がりで、どのような状況でも最大限の耐久性を実現します。タイプBMW タイプ1内容2個セット適合車種BMW R1300GS
HEX ezSWITCHキット
HEX Innovate¥20,980税込¥23,0781セット62日以内出荷HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。
HEX ezCAN
HEX Innovate¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。適合車種BMW F750GS/F800GS/F850GS/F850GS Adventure/F900GS/F900GS Adventure/F900R/F900XR/S1000XR/M1000R/M1000XR/R nineT/Pure/Scrambler/Racer/Urban G/S/K1600GT /K1600GTL/K1600 Bagger/R18/Bagger/Classic/Roctane
HEX MT 3ピン ブランクプラグ
HEX Innovate¥1,698税込¥1,8681セット62日以内出荷HEX MT 3ピン ブランクプラグは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ブランクプラグ x 2。未使用のezCAN出力チャンネルをカバーするのにご使用いただけます。
PRECIOUS RAY R2 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
HEX ezCAN: KTM UP/DOWN コントロールスイッチ
HEX Innovate¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷HEX UP/DOWN コントロールスイッチはKTMのバイクに適合し、ezCAN ユニットを装着したバイクの補助ライトのオン/オフを切り替え、明るさの制御を行います。適合車種KTM
延長ハーネス
ALCANhands¥4,298税込¥4,7281セット3日以内出荷約300mmロング用途ドラックスター400/1100 ー2002。ドラックスター1100クラシック ー2002。 ドラックスター400クラシック ー2003用
延長ハーネス
ALCANhands¥4,598税込¥5,0581セット3日以内出荷約300mmロング用途ゼファー750/RS('04~'06) W400('08~)ハザード付き用 内容品約300mmロング
延長ハーネス
ALCANhands¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷約300mmロング用途ゼファー400('91-)/χ ゼファー1100/RS ゼファー750(-'03) ZRX1100/Ⅱ('97-00)ZRX400(-'03)ZRX1200R/S('01-'03)
延長ハーネス
ALCANhands¥4,598税込¥5,0581セット3日以内出荷約300mmロング用途グラストラッカー/ビックボーイ~’03 スカイウエーブ250(CJ41~43A) イントルーダクラシック400/800
延長ハーネス
ALCANhands¥3,698税込¥4,0681セット3日以内出荷約300mmロング用途ZRX1200R/S('04-'08) ZRX400/Ⅱ('04-'08)ZRX1200DAEG用