カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- POSH Faith(655)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- DAYTONA(デイトナ)(491)
- KIJIMA(キジマ)(355)
- MAD MAX(マッドマックス)(349)
- TAKEGAWA(武川)(324)
- PMC(215)
- プロテック(148)
- モートーン(134)
- ハリケーン(127)
- M&H(127)
- KITACO(117)
- CF POSH(107)
- DENALI(102)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(95)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(77)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V
M&H(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色B2クリア定格電圧(V)12口金特殊色温度(K)3200
バルブ 生地色ガラス
KIJIMA(キジマ)¥619税込¥6811個5日以内出荷色ガラスを使用しているので塗りバルブの様に色飛びしません。色レッドタイプダブル定格電力(W)21/5定格電圧(V)12ガラス球形式S25
シーケンシャルLEDウィンカー
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷6灯のLEDが流れて光るシーケンシャルウインカー。車両純正装着されているLEDウインカーから配線加工不要のカプラーオンで取り付けができます。
LED ライセンス ライトキット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷道路運送車両法に対応したコンパクトなライセンスライトとスリムリフレクターのキット。ナンバープレートと共締めすることで簡単装着。必要最低限の構成でリヤ周りをスッキリまとめられる。後方から光源が直接見えないように、遮光カバーを付属。-適合-。126cc~用。-仕様-。光色:ホワイト。電源:12V車専用。配線:ギボシ加工済み。-サイズ-。カバー有:幅56×奥行29×高さ22(mm)。カバー無:幅50×奥行17×高さ16(mm)。-素材-。本体外装:ABS樹脂。レンズ:PMMA(アクリル樹脂)。カバー:PA(ポリアミド樹脂)。ステー:アルミニウム合金。-表面処理-。ステー:アルマイト仕上げ。-内容-。本体×1個。カバー×1個。M5ナット×2本。M5ワッシャー×2個。ステー×1個。リフレクター×1個。防振シート×1枚
LED ライセンス ライト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷道路運送車両法に対応したコンパクトなライセンスライト。広い照射範囲、高い防水性、自由度の高い取付け方法を有したユニバーサルタイプ。後方から光源が直接見えにくいように、遮光カバーを付属。-仕様-。光色:ホワイト。電源:12V車専用。配線:ギボシ加工済み。-サイズ-。カバー有:幅56×奥行29×高さ22(mm)。カバー無:幅50×奥行17×高さ16(mm)。-素材-。本体外装:ABS樹脂。レンズ:PMMA(アクリル樹脂)。カバー:PA(ポリアミド樹脂)。-内容-。本体×1個。カバー×1個。M5ナット×2本。M5ワッシャー×2個。3M両面テープ×2枚
701 LED フラッシャー テールライト付き
ZETA RACING(ジータレーシング)¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷スポーツバイクにフィットする、汎用性の高いテールライト機能付き小型LEDウインカー。既存のテールユニットを外し、スッキリとしたテール周りにカスタムできる。コンパクトでありながら、スピード感のあるデザインを採用。高強度アルミニウムボディとステンレス製M8ボルトを使用した強靭な外装は、防塵防水性能をIP66までクリアしており、十分な耐久性を確保。Eマークを取得済みで、車検にも対応する。ボディ:マットブラック(粉体塗装)。レンズ:クリア。-素材-。ボディ:アルミニウム合金。ボルト:ステンレス合金。レンズ:アクリル樹脂。-サイズ-。全長:ボルト無しで約34mm。幅:約15mm。高さ:約14.5mm。配線長さ:約280mm。-仕様-。発光色:オレンジ・レッド。電源:DC12V車専用。消費電力:ウィンカー:1.5W/1個。尾灯:0.4W/1。ブレーキ灯:1.5W/1個。配線:ギボシ加工済み
701 LED フラッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,498税込¥6,0481セット4日以内出荷スポーツバイクにフィットする、汎用性の高いシンプルな小型LEDウインカー。コンパクトでありながら、スピード感のあるデザインを採用。高強度アルミニウムボディとステンレス製M8ボルトを使用した強靭な外装は、防塵防水性能をIP66までクリアしており、十分な耐久性を確保。Eマークを取得済みで、車検にも対応する。ボディ:マットブラック(粉体塗装)。レンズ:クリア。-素材-。ボディ:アルミニウム合金。ボルト:ステンレス合金。レンズ:アクリル樹脂。-サイズ-。全長:ボルト無しで約34mm。幅:約15mm。高さ:約14.5mm。配線長さ:約280mm。-仕様-。発光色:オレンジ。電源:DC12V車専用。消費電力:0.74W/1個。配線:ギボシ加工済み
PonLED DC H4/HS1型
M&Hマツシマ¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷DC12V専用 中大型バイク用LEDヘッドライト電球用途消費電力 20~10W 製品温度により変動・光束2000~1000 lm(ルーメン) 製品温度により変動・ホワイト色 6000K・1年保証
モーターサイクル配線キット
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷補修部品。ミニブレードヒューズ2A(1ヶ)バッテリーキーパーll用:5JJ-82151-80。ミニ管ヒューズ2A(2ヶ入)バッテリーキーパー用:Q9K-YSK-001-244
バッテリーキーパーⅡα
YAMAHA(ヤマハ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷バッテリー上がりを防止。つないでおくだけ、いつでも一発始動。バイクを使用していない時でも、バッテリーは自己放電をしています。また最近のバイクではアラーム装置や時計などバイクに乗っていないときでも電力を消費している車種があります。そんなとき100V電源につないでおくだけで、バッテリーを最適な状態に保つのが「バッテリーキーパー」です。新制御方式を採用してリニューアル。バッテリーの自己放電による電圧低下を常に監視し、電圧が低下すると自動で再充電を行うメンテナンス充電機能を搭載。新制御方式の採用により、スクーター用小型バッテリーから自動車用バッテリーまで幅広くお使いいただけます。電子回路によるスイッチング方式を採用。車両への接続に便利な「モーターサイクル配線キット」を付属。ほこりや水の浸入がしにくくなりました。発熱が少ないため、放熱穴を廃止。ほこりや水に強くなりました。(完全防水ではありません。)。小型軽量化を実現。厚み・重さが半分に!。メーカー従来品比。スイッチの入れ忘れ防止。バッテリーに接続するだけで維持充電を開始する、スイッチレスシステムを採用。スマート収納。コードを本体に巻きつけて収納できます。手軽にセットできる防水コネクタセット(防水プラグコード・防水ソケットコード・バッテリー配線のセット)と汎用性に優れたワニグチクリップコードを同梱。すぐに使えるフルセットです。使用開始時にバッテリーへの配線装着が必要です。用途適合機種。バッテリー容量 2.3Ah~28Ahまでを搭載したスクーター、モーターサイクル、ATV、スノーモビル、ウェーブランナー、除雪機等。バイク以外にも多用途にお使いいただけます。(バッテリー容量をご確認ください。)
HEX ezSWITCHキット
HEX Innovate¥20,980税込¥23,0781セット62日以内出荷HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。仕様レッドLED
HEX ezCAN:ホーンハーネス
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481個62日以内出荷KTM用ホーンハーネスは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ピギーバックターミナル付きグリーンホーンハーネス(KTM)1個。KTMバイクの純正ホーン信号を測定する場合にご使用いただけます。適合車種KTM
HEX ezCAN:ホーンハーネス
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481個62日以内出荷BMW用ホーンハーネスは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。グリーンホーンハーネス(BMW)×1。BMW R1200/F800の純正ホーン信号を測定する場合にご使用いただけます。適合車種BMW
HEX ezCANアドベンチャーシリコンカバー
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481個62日以内出荷ezCAN アドベンチャー スリーブは、湾曲したベースと人間工学に基づいたデザインにより簡単に取り付けができ、ezCAN II デバイスに被せるだけで雨風から保護します。
HEX ezCAN: 延長ケーブル A
HEX Innovate¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷アクセサリーをHEX ezCAN 回路に接続するための 1.5 m ケーブル。長さ(m)1.5
HEX ezCAN: ホーン延長ケーブル
HEX Innovate¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷補助ホーンをHEX ezCAN 回路に接続するための 1.5 m ケーブル。長さ(m)1.5
HEX ezCAN: ヒートギアアダプターケーブル
HEX Innovate¥8,998税込¥9,8981セット62日以内出荷HEX ezCANヒーター付きギアケーブルは、英国を代表するヒーター付きバイクウェアブランド、Keis Heated Apparelとのコラボレーションにより開発されています。このプラグアンドプレイソリューションは、ヒーター付きライディングギアへの電源供給をシンプルかつ確実に実現します。主な特徴。ユニバーサルな互換性。Keis コネクタを装備し、追加のユニバーサルヒートギアアダプタが付属するこのケーブルは、ほとんどの加熱ギア ブランドでシームレスに動作します。長さ600mmのケーブルは、アクセサリーマネージャーMTコネクタを備えており、GEN-II HEX ezCAN、Denali CANsmart、Lone Riderアクセサリーマネージャーに直接接続できます。切断や接合は不要。接続してすぐに走行できます。肌寒い朝の通勤時、氷点下の場合でも、このケーブルがあれば加熱されたギアが一定の暖かさを維持し走行に集中できます。
HEX ezCAN: T3 ブレーキライトスプリッターケーブル
HEX Innovate¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷プラグ アンド プレイ - このスプリッター ケーブルを使用すると、2 つの Denali T3 スイッチバック リア ターン シグナル/ブレーキ ライト ポッドを HEX ezCAN アクセサリー マネージャーの 3 つの回路に接続できます。2つのDenali T3スイッチバックリアターンシグナル/ブレーキライトポッドを、左右のインジケーターランプ(T3スイッチバックライトポッド)にそれぞれ1つずつ、合計2つのezCAN回路を使用するように設定できます。さらに、両方のT3スイッチバックライトポッドに3つ目のezCAN回路を追加し、リアブレーキランプとして設定できます。
HEX ezCAN: T3 ブレーキライトアダプターケーブル
HEX Innovate¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷HEX ezCAN 出力をDenali T3 モジュラー スイッチバック シグナル ポッドに接続できます。
HEX ezCAN: EXTケーブルキット
HEX Innovate¥15,980税込¥17,5781セット62日以内出荷HEX ezCAN 拡張キットには、フロント補助ライト、ブレーキ ライト、ホーンを ezCAN に接続するために必要なものがすべて揃っており、その他のアクセサリーを容易に接続できるようにするための追加コネクタも付いています。
HEX ezCAN: Baja アダプターケーブル
HEX Innovate¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷Baja Squadron / Squadron Proシリーズ。ezCANコネクター、ezCANエクステンションに直接接続できます。
HEX ezCAN: B6 ブレーキライトアダプターケーブル
HEX Innovate¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷HEX ezCAN 出力をDenali B6 ブレーキ ライトに接続できます。
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです。シームレスな統合を実現するこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS回路(白)に簡単に接続できます。片側には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS回路(白)に直接接続できます。もう片側にはJWPFコネクタ2個とMTコネクタ2個を備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できる接続ポイントを備えています。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走行ができます!。最大電流:。JWPFコネクター 最大 3A。MTコネクター 最大 15A。アダプターの合計最大電流 15A仕様MT-2MT-2JWPF
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A仕様MT-2JWPF
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には JWPFコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)のJWPTコネクタに接続します。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、 互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A仕様JWPF-2JWPF
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリー です 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクタを1つ備えており、互換性のあるアクセサリを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3 アンペア仕様MT-1JWPF
HEX ezCAN
HEX Innovate¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。
HEX ezCAN
HEX Innovate¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。適合車種Aprilia Tuareg 660(22-)