カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 電装
          • バッテリー関連商品(2)
          • バイク用スパークプラグ関連(8)
          • 電球・ハロゲンバルブ・HID(2)
          • バイク用配線小物(42)
          • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(80)
          • バイク用スイッチ関連(4)
          • CDI・FIコントローラー(6)
          • リレー・ハーネス(13)
          • 配線コード(2)

電装 :「キタコ」の検索結果

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • キタコ ヘッドライト
  • キタコ バルブ
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワレンズミニ ウインカーSET KITACOワレンズミニ ウインカーSETKITACO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
12vコンバートKIT(A) KITACO12vコンバートKIT(A)KITACO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。 ※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1510400)ノーマルフライホイール車用
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
プラグキャップ KITACOプラグキャップKITACO(19件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
ヘッドライトソケット(1) KITACOヘッドライトソケット(1)KITACO(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様HONDA PH-7
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプコネクターSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
159税込175
1セット
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
コネクターカバー K-CON(キタコ)コネクターカバーK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)純正色タイプハーネスK-CON(キタコ)(19件のレビュー)
209税込230特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
プラグキャップ KITACOプラグキャップKITACO(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ウインカービスSET KITACOウインカービスSETKITACO
50税込55
1セット
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
L型ウインカーステー(黒) KITACOL型ウインカーステー(黒)KITACO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合汎用パーツNo.モンキー
リフレクターKIT KITACOリフレクターKITKITACO(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
リヤフェンダーやフェンダーレスKITの装着や、テールランプの交換等の際に必用となるリフレクター(後部反射器)を、ナンバープレート取付ボルトを利用して、ナンバープレート下部にマウントするためのKIT。(リフレクターを装備していない車両は、公道走行出来ません。)
材質アルミ製適合汎用(ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます)
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスロックワイヤー K-CON(キタコ)ステンレスロックワイヤーK-CON(キタコ)
249税込274
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)0.57
ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)ダブルギボシ端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
グロメット K-CON(キタコ)グロメットK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
イグニッションコイル KITACOイグニッションコイルKITACO(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
ワレンズミニウインカーレンズ KITACOワレンズミニウインカーレンズKITACO(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ワインズウィンカー補修用レンズ
材質ポリカーボネート直径(Φmm)34高さ(mm)22
LEDライセンスランプ KITACOLEDライセンスランプKITACO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キルスイッチ KITACOキルスイッチKITACO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
適合汎用(Φ22.2)
バッテリーレスKIT KITACOバッテリーレスKITKITACO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合汎用(12V車専用)
平型端子SET K-CON(キタコ)平型端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
コネクター(HM) K-CON(キタコ)コネクター(HM)K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
防水ギボシ端子セット(S) KITACO防水ギボシ端子セット(S)KITACO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。 ●黄銅製スズメッキ オス端子サイズΦ3.5
スプライス端子 KITACOスプライス端子KITACO
179税込197
1個
当日出荷
ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACOヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプKITACO(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
防振ラバーSET K-CON(キタコ)防振ラバーSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷
クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)適合(使用可能ボルト)M5、M6材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>下穴径(Φmm)8.5~9.5適合板厚(mm)2~2.5
コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)コネクター(MT防水)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)ダブルヘッドタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から翌々日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)丸型端子SET(アース用)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
電装