絞り込み
ガラス球形式
- HS5
- G10(4)
- G14(4)
- G18(18)
- H4(6)
- H7(6)
- RP30(7)
- RP35(4)
- S25(21)
- SB34(2)
- T5(4)
- T6(2)
- T6.5(2)
- T10(14)
- T13(7)
- T15(13)
- T16(3)
- T19(16)
- T19L(4)
- T20(9)
- その他(3)
- ガラス球形式をもっと見る
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。

ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から翌々日出荷コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)