バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

594件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコングリス DAYTONA(デイトナ)

    シリコングリス

    DAYTONA(デイトナ)(73件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(30g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
  • 耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
  • 専用ビードクリーム(マウンティングペースト) TIPTOP

    専用ビードクリーム(マウンティングペースト)

    TIPTOP(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個(5kg)ほか
    当日出荷
    TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • バルブコンパウンド(サイメ) KIJIMA(キジマ)

    バルブコンパウンド(サイメ)

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
    仕様細目(220番相当)危険物の類別非危険物
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(51件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
    用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ

    ワンタッチスプレーマフラー用

    オキツモ(49件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
  • FRP補修キット プロト

    FRP補修キット

    プロト(17件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷
    必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
    セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
  • 耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリン液状ガスケットグレー10

    DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個(8g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    色グレー使用温度範囲(℃)-54~204危険物の類別非危険物
  • ウォーター プルーフ グリース MAXIMA(マキシマ)

    ウォーター プルーフ グリース

    MAXIMA(マキシマ)(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(454g)
    当日出荷
    耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
    用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 厚付け(黒) DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット 厚付け(黒)

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(10g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)-60 ~ 250危険物の類別非危険物
  • 耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや) DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
    色つや消しブラック(半つや)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル スプレー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(83件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
    仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
  • ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スポーツ (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料ブラック ツヤ消し LAVEN(ラベン)

    耐熱塗料ブラック ツヤ消し

    LAVEN(ラベン)(26件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
    用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)

    液状ガスケット5gKC-107

    K-CON(キタコ)(20件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
    用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • 耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント

    耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

    関西ペイント(12件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
    用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン)

    エアーフィルターオイル湿式タイプ

    LAVEN(ラベン)(40件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
    用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フィルターケアサービスキット K&N

    フィルターケアサービスキット

    K&N(15件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
    セット内容クリーナー:355cc、オイル:237ccタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル業務用 SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル業務用

    SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
    用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 油面ゲージ用予備ポンプ KIJIMA(キジマ)

    油面ゲージ用予備ポンプ

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    適合302-3071用容量(mL)50危険物の類別非危険物
  • POWER1 ULTIMATE 2T カストロール

    POWER1 ULTIMATE 2T

    カストロール(154件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(0.5L)
    欠品中
    シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
    用途分離・混合給油 両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • バルブコンパウンド(チュウメ) KIJIMA(キジマ)

    バルブコンパウンド(チュウメ)

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
    仕様中目(180番相当)危険物の類別非危険物
  • エアーフィルタークリーナー LAVEN(ラベン)

    エアーフィルタークリーナー

    LAVEN(ラベン)(63件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
    用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    欠品中
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 耐熱塗料

    YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(0.3L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
    用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
  • リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)

    リフティングペイント

    DAYTONA(デイトナ)(38件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
  • ヤマルーブ ロングライフクーラント YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ロングライフクーラント

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
    用途水冷車専用色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ

    ワンタッチスプレー ツヤ消し

    オキツモ(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。色黒タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
  • ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(0.48L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • スーパーゾイル グリース SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル グリース

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(57件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合種別消音グリース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ヤマハ グリースE 150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリースE 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(150g)
    当日出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
    用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
  • カギアナジュンカツパウダースプレ70ML DAYTONA(デイトナ)

    カギアナジュンカツパウダースプレ70ML

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物

『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修