バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

741件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイルNEEDS(206件のレビュー)
959税込1,055
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
万能グリス DAYTONA(デイトナ)万能グリスDAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
799税込879
1本(80g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
タイヤクリーム マルニ(マルニ工業)タイヤクリームマルニ(マルニ工業)(52件のレビュー)
699税込769
1個(40g)
当日出荷
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
付属品スポンジ成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1L)
当日出荷
2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ)ワイヤーオイルDAYTONA(デイトナ)(71件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(220mL)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
耐熱半艶ブラック DAYTONA(デイトナ)耐熱半艶ブラックDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
モリブデングリス DAYTONA(デイトナ)モリブデングリスDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
889税込978
1個(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
使用温度(℃)-10~150危険物の類別非危険物
ウルトラグレー PERMATEXウルトラグレーPERMATEX(10件のレビュー)
2,288税込2,517
1本(99g)
当日出荷
●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ネバーダル NEVR-DULL NEVR-DULLネバーダル NEVR-DULLNEVR-DULL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。容量(g)5oz (142危険物の類別非危険物
液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 薄付け黒10GDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ)2サイクルエンジンオイル(スモークレス)SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)
619税込681
1缶(1L)
当日出荷
シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
フューエルチューナー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)フューエルチューナーSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(80mL)
当日出荷
通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。 クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。 燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
仕様燃料改質剤
Castrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル) カストロールCastrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル)カストロール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)
当日出荷
全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用グリーンタイプ部分合成油香りパッションフルーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格FC危険物の性状非水溶性
耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ)耐震ゲル専用グリップボンドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
初期硬化30分、完全硬化24時間使用可能温度:MAX85℃色調:黒容量:12g
最高使用温度(℃)85色調危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーワイヤーグリースYAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
耐熱塗料ブラック 半ツヤ LAVEN(ラベン)耐熱塗料ブラック 半ツヤLAVEN(ラベン)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~400度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度400度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
コスモ リオ2サイクル コスモ石油コスモ リオ2サイクルコスモ石油(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
当日出荷
すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass%緑色系(目視)引火点(℃)100(COC)密度(g/cm3)0.867(15℃)流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
シリンジ DAYTONA(デイトナ)シリンジDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1個
当日出荷
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml本体:PVC ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ手を汚す事なく細部のグリスアップも可能容量:10ml本体:PVC ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)10危険物の類別非危険物
アルマイト剥離材 ストリッパー CARVEKアルマイト剥離材 ストリッパーCARVEK(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(4L)
4日以内出荷
アルマイトを剥離する際に使用する液体です。再塗装やカラー変更も可能です。
使用温度範囲(℃)30~60使用希釈倍率希釈なし(原液使用)危険物の類別非危険物使用可能材質ステンレス、ポリプロピレン
エキパイ用耐熱ペイントスプレー DAYTONA(デイトナ)エキパイ用耐熱ペイントスプレーDAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)600
Power1 2T カストロールPower1 2Tカストロール(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(0.5L)
当日出荷
スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
用途分離・混合給油両用タイプ全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)ほか
当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォークオイル G15 Kawasakiフォークオイル G15Kawasaki(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
用途正立フォーク用。
GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ KIJIMA(キジマ)GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
899税込989
1個(14.2g)
当日出荷
グリップ用ボンドです。10~25分で硬化します。耐熱なのでグリップヒーターにも使用可能です。
危険物の類別非危険物
レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)Vipros(ヴィプロス)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
プラジョッキ5L DAYTONA(デイトナ)プラジョッキ5LDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
欠品中
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
モト ギアオイル elf MOTOモト ギアオイルelf MOTO(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
欠品中
2ストロークエンジン車用に開発、高温時に優れた安定性を誇ります。(ビッグスクーターにも対応します。)
用途2輪車用。2サイクルエンジン用。SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS2サイクルエンジンオイルNEEDS(134件のレビュー)
829税込912
1本(1L)ほか
当日出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2TCS 2ストロークオイル A.S.H2TCS 2ストロークオイルA.S.H(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
スーパーゾイル チェーンルーブ SUPER ZOIL(スーパーゾイル)スーパーゾイル チェーンルーブSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。 チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。 シールチェーンにもご使用いただけます。 エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。 汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
仕様金属表面再生剤配合種別スプレーグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ)グリップ接着剤DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
599税込659
1本(10mL)
当日出荷
一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX電気接点グリス チューンアップグリースPERMATEX
2,198税込2,418
1個(85g)
当日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色成分ジマチルシロキサン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル缶 MOTOREX(モトレックス)エアーフィルターオイル缶MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修