バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

619件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースステック マルニ(マルニ工業)

    アースステック

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(25個)
    当日出荷
    ミニステックはステックのミニタイプで、オートバイのチューブレスタイヤパンク修理に使用します。独自の改良を加えた特許メカ弾頭と、ミニステック胴部の赤い未加硫ゴムが100%のシール効果を発揮します。
    用途チューブレスタイヤ用
  • ステックキット マルニ(マルニ工業)

    ステックキット

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
    用途チューブレスタイヤ(バイク)用セット内容ミニステック/4個エコ・セメント 8cc/2本ミニステックリーマー/1個リング/1個切り取りナイフ/1本収納袋(ナイロン)/1個危険物の類別非危険物
  • ワンパッチキット マルニ(マルニ工業)

    ワンパッチキット

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    欠品中
    どこでも、だれでも使える手軽さで、しかも完全なパンク修理ができます。接着剤エコ・セメントにより、チューブに強力に接着されます。周辺部に段差がつきませんから、接着は完璧です。
    用途チューブ(自転車・バイク)用セット内容ワンパッチ S(24×34mm)/3枚ワンパッチ S2(30mm)/2枚ワンパッチ L(33×53mm)/1枚エコ・セメント 8cc/1本サンドペーパー/1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
  • C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

    MOTUL
    2,798税込3,078
    1個(400mL)
    当日出荷
    標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
    用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • MOTO RIDER 4T REPSOL

    MOTO RIDER 4T

    REPSOL
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    翌々日出荷
    高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。
    用途二輪用エンジンオイル粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W30 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    9日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。省燃費性能に優れたスタンダードオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 15W50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 15W50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    15日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。潤滑性能と保護性能に優れ、エンジン本来のパワーを引き出しながら、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリーリングをベストな状態で長期間維持させます。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。【性能】。空冷油冷エンジンに対応した耐熱性
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synth 10W50 Offroad Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synth 10W50 Offroad Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    8日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたオフロード専用設計・フル・シンセティックオイル。あらゆる環境下において最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードの極端な負荷や、土埃などの侵入から保護する専用設計。オフロードレースはもちろん、林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高負荷なオフロード走行専用設計
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W40 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Street

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    7日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。あらゆる状況に対応したマルチオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike HD Classic SAE 50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike HD Classic SAE 50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
  • MOTO RACING 4T 15W-50  1L REPSOL

    MOTO RACING 4T 15W-50 1L

    REPSOL
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    RACING 4T(レーシングレンジ4輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • MOTO RACING 4T  5W-40  1L REPSOL

    MOTO RACING 4T 5W-40 1L

    REPSOL
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    RACING 4T(レーシングレンジ2輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • ECO-VCC 0W-20 SN 1L REPSOL

    ECO-VCC 0W-20 SN 1L

    REPSOL
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
  • FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル]

    FPx3 フューエルポーション3

    ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(300mL)
    7日以内出荷
    「フューエルポーション3」は、エンジンの性能を最大限に引き出す燃料添加剤です。独自のトリプル合成洗浄剤がエンジン内部の汚れを除去し、燃費を向上させると同時に、パワーアップと錆防止効果も発揮。燃料効率を高め、長期間エンジンを保護します。
    用途燃料添加剤使用方法本品を給油口から燃料タンクに直接注入します。ガソリン燃料30L~50Lに対し1本を添加します。燃料量に応じて調整してください。添加割合が1%を超えないようにしてください。1年または1万キロ毎に1本の添加を推奨します。本体寸法(mm)Φ53×197本体質量(g)308危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • カタトリクン DAYTONA(デイトナ)

    カタトリクン

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    温めるだけで精密な型取り簡単にできる 本品を温めて、型を取りたい原型に押し付けるだけで精密なメス型が作れる便利なアイテム。 ABSやFRP製カウルのグロメットなど、欠損しやすい小物の再生や修理に大活躍間違い無しです。 温めれば何度でも再使用できるため経済的、工具箱に入れても場所を取らない丁度いいサイズです。 ・3個1セット(25g入り)
    危険物の類別非危険物
  • R&R ビートクリーム ラフアンドロード

    R&R ビートクリーム

    ラフアンドロード
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。タイヤのビート部(みみ)に塗布して組み込むと作業がはかどります。レーシングサービスや業務用に使われているプロフェッショナル用ビートクリーム。タイヤをリムに装着しやすくなり、低圧でもビートラインが出せます。
    用途品名 ビートクリーム。内容量:30g/4kg危険物の類別非危険物
  • 23980 パンク修理ツーリングキット マルニ(マルニ工業)

    23980 パンク修理ツーリングキット

    マルニ(マルニ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    パンク修理ツーリングキット。持ち運びしやすいコンパクトサイズ
    用途セット内容:・パワーバルカシール3本・エコ・セメント8ml 1本・エアーボンベ2本・調整式アダプター1個・工具1式・六角レンチ1個・取付ネジ2個・カッター1個・取扱説明書1枚・収納ケース1個。(W)125×(H)100×(D)50mm危険物の類別非危険物
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
    成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • VSE 10W-40 1L ASH(アッシュオイル)

    VSE 10W-40 1L

    ASH(アッシュオイル)
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷
    100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • タンクリペアKIT KITACO

    タンクリペアKIT

    KITACO
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo1.を誇る錆取り剤です。 錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリンタンクを復帰させます。
    危険物の類別非危険物
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ NEEDS

    2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ

    NEEDS
    19,980税込21,978
    1個(1L×20本)
    9日以内出荷
    スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
    用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • EK チェーンルブ グリースタイプ EKチェーン

    EK チェーンルブ グリースタイプ

    EKチェーン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ツーリング、長距離を主とした走行距離が多いヘビーユーザー&ロードレースにおすすめ。 グリースベースで半透明(乳白色) 。従来品より耐摩耗性を向上させ、飛散もさらに少なくなりました。 ノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX バイクグリス2000 850G DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX バイクグリス2000 850G

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5 WP(ダブルピー)

    WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5

    WP(ダブルピー)
    4,198税込4,618
    1本
    9日以内出荷
    WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
    SAE5容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 携行オイルドレンパン 6L DAYTONA(デイトナ)

    携行オイルドレンパン 6L

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
    付属品ドレンボルト落下防止ネット全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)高さ(mm)100横幅(mm)280危険物の類別非危険物
  • スパールジェル サビ取り剤 Vipros(ヴィプロス)

    スパールジェル サビ取り剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)
    当日出荷
    強力サビ取り剤ジェルタイプ スパールジェルは研磨剤(コンパウンド)ではなく、薬理作用によってサビを除去します。そのため、余計な磨耗がなくパーツの精度が狂わすことなくお使いいただけます。研磨剤ではないため強くこする必要がなく、ペースト状の研磨剤では取り除くことが困難な細かい部分のサビの除去も簡単に行えます。また、不燃性のため安全にお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • V-ツインセミシンセティックモーターオイル BEL-RAY

    V-ツインセミシンセティックモーターオイル

    BEL-RAY
    2,998税込3,298
    1本(946mL)
    6日以内出荷
    半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL

    C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

    MOTUL(13件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(400mL×12本)
    翌々日出荷
    オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークオイルレベルアジャスター KITACO

    フォークオイルレベルアジャスター

    KITACO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
    仕様レベルゲージ: 0~290mm容量(mL)(シリンジ)60危険物の類別非危険物
  • グリース Grondement(グロンドマン)

    グリース

    Grondement(グロンドマン)
    859税込945
    1本(30g)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ)

    Verity FS HR Ver3 15W-50 MA

    Verity(ベリティ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SC-1シリコンディテイラー MAXIMA(マキシマ)

    SC-1シリコンディテイラー

    MAXIMA(マキシマ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個(355mL)
    当日出荷
    スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
    サイズ20OZ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
  • フィルターオイル DNA(ディーエヌエー)

    フィルターオイル

    DNA(ディーエヌエー)
    1,598税込1,758
    1本(220mL)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エアフィルターオイルスプレー MOTOREX(モトレックス)

    エアフィルターオイルスプレー

    MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(750mL)
    欠品中
    エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
    使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス)

    POWER SYNT 10W60

    MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)

    LEGEND 20W50

    MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
    用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 5W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 5W

    MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    欠品中
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 2.5W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 2.5W

    MOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度2.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 15W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 15W

    MOTOREX(モトレックス)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度15W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ウレアグリス K-CON(キタコ)

    ウレアグリス

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本(5g)
    3日以内出荷
    ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
    用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色危険物の類別非危険物

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修