バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

621件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MOTO RIDER  4T 20W-50  1L REPSOL

    MOTO RIDER 4T 20W-50 1L

    REPSOL
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    RIDER(ライダーレンジ2輪用オイル)ライダーの為に考えられた万能で親しみやすいオイル 高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。ライダーレンジは、最高の品質保証を備えた親しみやすいオイルを求めるお客様に最適なオイルです。古いモーターサイクル用に最適化されたハイマイレージ製品が含まれ、あらゆるタイプのモーターサイクル、及びその他の小型燃焼エンジンを搭載した車両のエンジンとトランスミッションを最大限に管理するように配合されています。
    呼称鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ フィルターオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ フィルターオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ)

    Verity スーパーチェーンオイル SD20

    Verity(ベリティ)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    当日出荷
    ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイル。ボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮。カラーチェーン対応、無色透明タイプ。Oリング OK。飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ。粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
  • パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ)

    パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本(59mL)
    当日出荷
    ・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
    仕様(適合温度範囲℃)-50~260使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー危険物の類別非危険物
  • CATコンプリート RISLONE

    CATコンプリート

    RISLONE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(425mL)
    欠品中
    CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。
    仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)

    Verity BIKE 10W-30

    Verity(ベリティ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(20L)
    3日以内出荷
    低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • グリップ接着剤 POSH Faith

    グリップ接着剤

    POSH Faith(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セメダイングリップ接着剤 透明タイプは、スケルトンやクリアキラキラなどのクリアグリップの接着に最適です。
    容量(mL)10危険物の類別非危険物
  • ウルトラブルー PERMATEX

    ウルトラブルー

    PERMATEX(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(94g)
    当日出荷
    薄付けしやすくはがしやすい、分解頻度の高い箇所のシールにどうぞ。硬化後の柔軟性もあります。 初期硬化は15~20分、約24時間でゴム状に完全硬化します。断続耐熱温度260℃
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • WATERPROOF GREASE BEL-RAY

    WATERPROOF GREASE

    BEL-RAY(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(454g)
    当日出荷
    塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
    危険物の類別非危険物
  • デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki

    デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)

    Kawasaki(9件のレビュー)
    699税込769
    1本(100mL)
    当日出荷
    エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
    成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • パンク修理キット DAYTONA(デイトナ)

    パンク修理キット

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1危険物の類別非危険物
  • C2 CHAIN LUBE ROAD MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD

    MOTUL(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • スクーター ギヤオイル80W speedHeart

    スクーター ギヤオイル80W

    speedHeart(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(0.15L)
    19日以内出荷
    SAE80W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラストイック クールズ speedHeart

    フォーミュラストイック クールズ

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷から19日以内出荷
    バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニステック 補充用 大橋産業(BAL)

    ミニステック 補充用

    大橋産業(BAL)(18件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    チューブレスタイヤの完全修理!
    仕様原付・オートバイセット内容エコセメント、ミニステック(3個)質量(g)35危険等級釘穴(mm)5危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
  • MCペインター 仕上げ用クリア DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター 仕上げ用クリア

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L見出しNoC00危険物の性状非水溶性
  • メスシリンダー KIJIMA(キジマ)

    メスシリンダー

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能
  • セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    セミシンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L REPSOL

    SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • RK 純正チェーンルブ RK JAPAN

    RK 純正チェーンルブ

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性
  • サスペンションオイル SS-8 Kawasaki

    サスペンションオイル SS-8

    Kawasaki(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペイント ホンダ

    タッチアップペイント

    ホンダ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(15mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
  • ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 好評の防錆潤滑剤を更に強化。 あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。 金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料シルバー LAVEN(ラベン)

    耐熱塗料シルバー

    LAVEN(ラベン)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
    用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)

    2サイクルエンジンオイル

    AZ(エーゼット)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤淡黄色粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
  • フォークオイル 00M01 Kawasaki

    フォークオイル 00M01

    Kawasaki
    7,198税込7,918
    1本(4L)
    15日以内出荷
    フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
    用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • 耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント マットカラースプレー

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(315mL)
    当日出荷から12日以内出荷
    近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
    塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
  • プラリペア用リキッド50mL DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア用リキッド50mL

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
  • チェーンルブ622 MOTOREX(モトレックス)

    チェーンルブ622

    MOTOREX(モトレックス)(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキエア抜きSET

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
  • スクーター ギヤオイル10W-40 speedHeart

    スクーター ギヤオイル10W-40

    speedHeart(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(0.15L)
    9日以内出荷
    SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ネジロック5G DAYTONA(デイトナ)

    ネジロック5G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(5g)
    4日以内出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
  • 二硫化モリブデングリスμ(高級) K-CON(キタコ)

    二硫化モリブデングリスμ(高級)

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    379税込417
    1本(5g)
    当日出荷
    モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
    用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色危険物の類別非危険物
  • 2POTインジェクターセット DAYTONA(デイトナ)

    2POTインジェクターセット

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル危険物の類別非危険物
  • マルチパーパスグリス ホンダ

    マルチパーパスグリス

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
    主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
  • Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 80W-90

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
    用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • Brake Fluid DOT4 LIQUI MOLY

    Brake Fluid DOT4

    LIQUI MOLY
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    7日以内出荷
    耐熱性と耐久性に優れた、エステルベースのフル・シンセティック・ブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、 高い耐久性を実現。特殊な水分除去添加剤による耐湿性と耐熱性により、気泡の形成を抑え、ドライ・ウェット共に、あらゆる状況下で必要とされる、 繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、 コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS対応。(ドライ沸点>260℃/ウェット沸点155℃)。※在庫限り終了となります
    用途耐熱性と耐久性に優れた全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • オイルストーン専用オイル DAYTONA(デイトナ)

    オイルストーン専用オイル

    DAYTONA(デイトナ)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
    成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • EK チェーンルブ オイルタイプ EKチェーン

    EK チェーンルブ オイルタイプ

    EKチェーン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    オンロード(一般公道使用)&オフロードを走行するユーザーにおすすめ。オフロードレースにも使用可能。 オイルベースで無色 透明。従来品より耐摩耗性が向上、飛散が劇的に少なくなりました。 また、スプレーノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修