バイク用品カテゴリーの「洗車・クリーナー」では、バイクの外側ばかりでなく内側から磨き上げるための各種ケミカルや用品を扱っています。洗車用ケミカルやシャンプーのほか、ワックスやコーティング剤など品数豊富です。各種クロスや殺菌・防カビスプレーも取り揃えています。さらに、タンククリーナーやタンクシーラー、各種サビ取り剤なども各種ご用意。くもり止めやミンクオイルなどのヘルメット・ウエア関連ケミカルもあります。
335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,093 税込4,502
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本(20g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤 適合汎用
1缶(230mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量294mL
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。 有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。 スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。 拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮! 普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください) シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい) オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。 強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等 危険物の類別非危険物
1本(950mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用) 付属品汚れ拭きクロス 3枚 成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム 外観淡黄褐色粘性液体 危険物の類別非危険物
1本(140g)
1,798 税込1,978
当日出荷

クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。 危険物の類別非危険物
1本(220g)
2,698 税込2,968
当日出荷

気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.336L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

90793-40077 ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス 危険物の類別非危険物
1個
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ちバツグン。 天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。 メッキにやさしい。 ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。 優れた洗浄力。 ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
9,498 税込10,448
当日出荷

キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!。。キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去。エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。
成分グリコール系溶剤・脂肪酸系 使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。 タイプ液状 危険等級 労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.324L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率3~30倍 成分界面活性剤 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.586L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

90793-40067 ヤマルーブ 180 シートクリーナー YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。
用途二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、噴射剤、その他 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1本(15mL)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
無色透明 耐熱温度(℃)120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

90793-40113 ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。 チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。 シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。 無臭タイプですので、いやなにおいがありません。 ブラシ付き
用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用) 仕様ブラシ付 成分石油系溶剤、噴射剤他 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

90793-40065 ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。
用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水 成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等 使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。 適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA) 危険物の類別非危険物
1本(240mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります