接着剤・補修剤とは、バイクのウィンカー、エンブレムやテール、鉄やステンレス、アルミ部品などの修理、補修に使用するアイテムです。ハンドルグリップを接着するのに使用するのはグリップボンド。耐振動、耐剥離、耐衝撃性なドに優れています。マフラーの補修にはマフラーパテ。鉄やアルミ、ステンレス部の補修には金属のように硬化するエポキシパテを使います。成型のしやすさはもちろん、ガソリンタンクに空いた穴でも補修できるよう、耐ガソリン性、耐オイル性に優れ、補修後はドリルややすりかけなども可能です。液剤だけではなく、マフラーなどに空いた穴を防ぐための包帯もあります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP補修キット プロト

    FRP補修キット

    プロト(17件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷
    必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
    セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
  • グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ)

    グリップ接着剤

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(10mL)
    当日出荷
    一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
    危険物の類別非危険物
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(28g)
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • グリップボンド K-CON(キタコ)

    グリップボンド

    K-CON(キタコ)(25件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個(7g)
    当日出荷
    ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
    主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
  • 耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ)

    耐震ゲル専用グリップボンド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。
    最高使用温度(℃)85色調黒危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
  • マフラーパテ PERMATEX

    マフラーパテ

    PERMATEX(12件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(85g)
    当日出荷
    マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
    耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ KIJIMA(キジマ)

    GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個(14.2g)
    当日出荷
    グリップ用ボンドです。10~25分で硬化します。耐熱なのでグリップヒーターにも使用可能です。
    危険物の類別非危険物
  • 高耐熱ネジシール剤 PERMATEX

    高耐熱ネジシール剤

    PERMATEX(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
    色白使用温度範囲(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • プラリペア用リキッド50mL DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア用リキッド50mL

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
  • グリップ接着剤 POSH Faith

    グリップ接着剤

    POSH Faith(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    セメダイングリップ接着剤 透明タイプは、スケルトンやクリアキラキラなどのクリアグリップの接着に最適です。
    容量(mL)10危険物の類別非危険物
  • プラリペアヨウ パウダー 30G DAYTONA(デイトナ)

    プラリペアヨウ パウダー 30G

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
    危険物の類別非危険物
  • ネジロック5G DAYTONA(デイトナ)

    ネジロック5G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(5g)
    4日以内出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
  • ダートエース(泥付着抑制剤) LAVEN(ラベン)

    ダートエース(泥付着抑制剤)

    LAVEN(ラベン)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
    用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • プラリペア DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
  • カタトリクン DAYTONA(デイトナ)

    カタトリクン

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    温めるだけで精密な型取り簡単にできる 本品を温めて、型を取りたい原型に押し付けるだけで精密なメス型が作れる便利なアイテム。 ABSやFRP製カウルのグロメットなど、欠損しやすい小物の再生や修理に大活躍間違い無しです。 温めれば何度でも再使用できるため経済的、工具箱に入れても場所を取らない丁度いいサイズです。 ・3個1セット(25g入り)
    危険物の類別非危険物
  • アセテートテープ DAYTONA(デイトナ)

    アセテートテープ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック。・サイズ:幅19mm×長さ20m
    用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能。伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に。手でも切断可能で作業効率アップ。カラー:ブラック。サイズ:幅19mm×長さ20m色クロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物
  • グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ)

    グリップ交換セット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10mL)ほか
    4日以内出荷
    バイク用グリップ交換セット。【グリップを楽に差し込み】。 専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。 初心者でも簡単にグリップ交換が可能。【両面テープ&液剤でしっかり固定】。 専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。【柔軟な取り付け対応】。 テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。【装着後の位置調整が可能】。 液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】。 両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。
    用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間危険物の類別非危険物
  • ネジロック(高強度) KITACO

    ネジロック(高強度)

    KITACO(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 ●2ml容器の使い切りタイプ。 ※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。 ※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。 ●取り外し難 ●最大ギャップ:0.018mm ●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m ●使用温度範囲:-55℃~150℃ ●固着時間:5~20分
    用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)色赤タイプ高強度使用温度範囲(℃)-55~50破壊トルク/脱出トルク(Nm)22.6/11.3適合車種汎用固着時間(分)5~20危険物の類別非危険物
  • Silicone sealing compound , black LIQUI MOLY

    Silicone sealing compound , black

    LIQUI MOLY
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(200mL)
    8日以内出荷
    空気に触れると加硫・硬化して弾力性を維持して固まる耐熱性シリコンシーラント。エンジン、トランスミッション、車両、コンテナ、プラント、暖房設備、および空調システムなどの多種多様な材料(金属、プラスチック、ガラス、磁気、塗装木材の表面など)のシールに使用できます。カートリッジガン不要。優れた耐寒性、耐熱性、耐久性、伸縮性、薬品やオイルに対する耐性があります。【使用方法】塗布後すぐに部品を結合。【温度域等】-65℃~260℃(断続的に315℃)。【使用箇所】・エンジン・ミッション・オイルパン・ウォーターポンプ・ヘッドライト等のシーリング
    用途耐熱性シリコンシーラント危険物の類別非危険物
  • ケンマパッド DAYTONA(デイトナ)

    ケンマパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    耐水サンドペーパーを巻き付けて使用します。研磨面に均一に力がかかるので、平滑に研磨することができます。サイズ:30mm×65mm×90mm
    危険物の類別非危険物
  • エポキシパテK-200 高圧ガス工業

    エポキシパテK-200

    高圧ガス工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10セット)
    9日以内出荷
    トラスコ品番715-4878色グレー可使時間(分)20危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間約2時間
  • ネオストロングMSダブルパック タイルメント

    ネオストロングMSダブルパック

    タイルメント
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(12パック×2本)
    欠品中
    根太・束・フロアー施工用接着剤です。変成シリコーン樹脂を主成分とし、空気中の湿気と反応して硬化します。硬化後はゴム状の弾力性を有するため材料の動きを緩衝します。手絞りでもカートリッジ仕様でも使えるダブルパックです
    用途屋内の床面貼り付けに。適応下地:コンクリート、モルタル、合板、床暖房下地に。トラスコ品番377-4306材質主成分:変成シリコーン樹脂色白容量(mL)700容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • タンクリペアKIT KITACO

    タンクリペアKIT

    KITACO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    欠品中
    ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo1.を誇る錆取り剤です。 錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリンタンクを復帰させます。
    危険物の類別非危険物
  • ネジロック(中強度) KITACO

    ネジロック(中強度)

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個(2mL)
    欠品中
    ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 2ml容器の使い切りタイプ。 取り外し可能 最大ギャップ:0.018mm 破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m 固着時間:5~10分
    適合直径6.5~19mm以下使用温度範囲(℃)-55~150危険物の類別非危険物
  • エクリプス&プロミネンス ホシュウテープ DAYTONA(デイトナ)

    エクリプス&プロミネンス ホシュウテープ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN
    危険物の類別非危険物
  • ジップパッチ Devcon(デブコン)

    ジップパッチ

    Devcon(デブコン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
    用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止仕様超速硬化トラスコ品番433-3101質量(g)170規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)5~10硬化時間(分)60外観シート状シートサイズ(cm)10×23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量145g
  • セラミックペースト AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    セラミックペースト

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヤマハボンド#5 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハボンド#5

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(0.15kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヤマハボンド#2 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハボンド#2

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(0.2kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ネジロックTB1324(嫌気系) YAMAHA(ヤマハ)

    ネジロックTB1324(嫌気系)

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(0.05kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修剤