絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション(3)
検知範囲(mg/L)
  • 0.6
  • 0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)(1)
  • 0.00~0.25(1)
  • 0.00~0.30(1)
  • 0.00~0.5(3)
  • 0.00~0.95(0.05mg未満は0.00g/L表示)(1)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(4)
  • 0.000~2.000(4)
  • 0.00~2.5(3)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(4)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 0.95(15)
  • 1(23)
  • 1.9(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • (表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酎検ハチ公BT アルコールチェッカー レッツコーポレーション酎検ハチ公BT アルコールチェッカーレッツコーポレーション
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
アルコール検知器協議会認定機器自動でスマホとかんたん接続アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約14×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
ハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 レッツコーポレーションハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定レッツコーポレーション
279,800税込307,780
1台
35日以内出荷
AI顔認証体表面温度測定アルコールチェックマスクチェック1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)
仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L)質量(kg)(非接触温度計)2.1質量(g)(アルコール検知器)145消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OS(非接触温度計):Linuxセンサータイプアルコールセンサー:電気化学式温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上)レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5検知範囲0.000~0.600(mg/L)ディスプレイ(非接触温度計)7インチ動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40測定距離(m)温度:(非接触温度計)1ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOSストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3計測時間(非接触温度計)0.2秒
酎検ハチ公 アルコールチェッカー レッツコーポレーション酎検ハチ公 アルコールチェッカーレッツコーポレーション
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
アルコール検知器協議会認定機器パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約12×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
アルコールチェッカー