自転車用品 :「自転車」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

バスケット 自転車用 大型 モノタロウ 動画あり
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前255、後200 質量(g)約1407 耐荷重(kg)約5 表面処理粉体塗装 下部寸法(mm)420×240 上部寸法(mm)460×300 取扱説明書(0.9MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質本体:真鍮プラグ:スチール 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.7 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 タイプクローズ 接続方式ワンタッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ英式
1個
659 税込725
当日出荷

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合26型、27型 材質ポリエステル 寸法(mm)1900×1020 シルバー
1個
889 税込978
当日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm)22.2 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)265×190 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前260・後225 質量(g)722 上部寸法(mm)340×250
1個
599 税込659
当日出荷

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)320×243 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前155・後210 質量(g)1130 上部寸法(mm)395×300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質ステンレス 下部寸法(mm)315×240 シルバー 付属品取付ねじ(材質:ステンレス) 高さ(mm)前200・後240 質量(g)850 上部寸法(mm)370×305
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

一般的なメッシュタイプバスケットです。
材質スチール 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前260、後230 質量(g)約660 耐荷重(kg)約5 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)285×195 上部寸法(mm)340×255 取扱説明書(0.4MB)
1個
489 税込538
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

チェーンカッター 自転車用 モノタロウ 動画あり
1個
529 税込582
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm)19~32 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)35 質量(g)20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)35.5 厚さ(mm)70.7 全長(mm)273 質量(g)300 呼び寸法(mm)14×15 表面処理クロムメッキ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質スチール 質量(kg)7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960 取扱説明書(1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に 材質TPR 長さ(mm)58 ブラック 質量(g)1 外径(mm)6.3
1袋(2本)
249 税込274
当日出荷

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ワイドタイプなので鞄もすっぽり入ります。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)210×420 付属品なし 高さ(mm)前270・後270 質量(g)1592 上部寸法(mm)270×490
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

自転車の前カゴカバーです。雨や風などから汚れを防ぎます。 表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。 ファスナー式で荷物の出し入れも簡単です。
用途自転車の前カゴ用 材質ポリエステル 寸法(mm)380×300×300 シルバー
1個
499 税込549
当日出荷

500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100 線径(mm)6.2
1個
499 税込549
当日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ115×150 油槽径(Φmm)38.2 ノズル接続径PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9 接続径M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイールアルミ 適合WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

レギュラーチェーン モノタロウ 動画あり
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品ジョイント ピッチ12.7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷