994件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤレバー グリーン 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー グリーン 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    グリーン
  • タイヤレバー ダークブルー 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ダークブルー 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ダークブルー
  • アーレンキー (4・5・6セット) AVEDIO(エヴァディオ)

    アーレンキー (4・5・6セット)

    AVEDIO(エヴァディオ)
    299税込329
    1セット
    23日以内出荷
    必要最低限の工具のみで収めたい方にオススメ。
  • 5577 2in1 タイヤレバー SUPER B

    5577 2in1 タイヤレバー

    SUPER B
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    2in1 タイヤレバー
    用途3本組
  • 5555 プロフェッショナル タイヤレバー 二本組 SUPER B

    5555 プロフェッショナル タイヤレバー 二本組

    SUPER B
    999税込1,099
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    操作性の良く握りやすいグリップ
    用途2本組
  • 1718 2in1 クリーニングブラシ SUPER B

    1718 2in1 クリーニングブラシ

    SUPER B
    869税込956
    1セット
    5日以内出荷
    環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
  • 1073 ロックリングツール BOSCH calssicline/classic+ 59.9ミリ SUPER B

    1073 ロックリングツール BOSCH calssicline/classic+ 59.9ミリ

    SUPER B
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    E-bike BOSCH(R) Classic Line および Classic+ のフロント チェーンリングのロックリングを取り外して取り付けます。第 1 世代 (ロックリングの直径 (OD) 59.9 mm)、2010 年から 2013 年 (一部は 2014 年まで) の BOSCH(R) E-bike に適合します。1/2" Dr. または 24 mm オープン レンチで使用します。
  • 3034 5in1 マルチファンクション フリーホイールチューナー SUPER B

    3034 5in1 マルチファンクション フリーホイールチューナー

    SUPER B
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    For 1/8"fixed gear sprocket,hock for lockring of B.B.,14/15 mmwrench and bottle opener.
  • 3011 ロックリングスパナ SUPER B

    3011 ロックリングスパナ

    SUPER B
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    High-quality bracket tool.。Easily assemble the lokring of bottom brakets.。Fits most lockrings.
  • 8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット SUPER B

    8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット

    SUPER B
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    時計回り、反時計回りの両方向対応。4/5/6Nm設定可能
    用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
  • 8841 トルクレンチキット SUPER B

    8841 トルクレンチキット

    SUPER B
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
  • フリーホイールターナー カセットスプロケット外シ AVEDIO(エヴァディオ)

    フリーホイールターナー カセットスプロケット外シ

    AVEDIO(エヴァディオ)
    1,398税込1,538
    1個
    23日以内出荷
    カセットスプロケットを取り外すための工具。
  • マスターリンクツール ミッシングリンク外シ AVEDIO(エヴァディオ)

    マスターリンクツール ミッシングリンク外シ

    AVEDIO(エヴァディオ)
    699税込769
    1個
    23日以内出荷
    ミッシングリンクを外す際に使用する工具。
  • ワイヤーカッター AVEDIO(エヴァディオ)

    ワイヤーカッター

    AVEDIO(エヴァディオ)
    1,998税込2,198
    1個
    23日以内出荷
    ワイヤーカットをした際に閉じてしまったライナー管を再生できる突起がついています。
  • フリーホイールリムーバー SHIMANO対応 AVEDIO(エヴァディオ)

    フリーホイールリムーバー SHIMANO対応

    AVEDIO(エヴァディオ)
    1,598税込1,758
    1個
    23日以内出荷
    シマノ用。クィックを外さずにはめ外しが可能。
  • Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット AVEDIO(エヴァディオ)

    Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット

    AVEDIO(エヴァディオ)
    499税込549
    1セット
    23日以内出荷
    下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
  • 120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド ミノウラ

    120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド

    ミノウラ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
    用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 gramsゴールド
  • 120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 gramsブラック
  • 120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 gramsブラック
  • ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ブラック AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ブラック

    AVEDIO(エヴァディオ)
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷
    セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
    用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72gブラックサイズJIS (68mm)
  • ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ゴールド AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ゴールド

    AVEDIO(エヴァディオ)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
    用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72gゴールドサイズJIS (68mm)
  • ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) レッド AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) レッド

    AVEDIO(エヴァディオ)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
    用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72gレッドサイズJIS (68mm)
  • ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 ゴールド AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 ゴールド

    AVEDIO(エヴァディオ)
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
    用途対応規格:SHIMANO BB 86/92ゴールド
  • ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 ブラック AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 ブラック

    AVEDIO(エヴァディオ)
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
    用途対応規格:SHIMANO BB 86/92ブラック
  • ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 レッド AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 レッド

    AVEDIO(エヴァディオ)
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
    用途対応規格:SHIMANO BB 86/92レッド
  • ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ブルー AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ブルー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    BB規格:JIS 68mm 重量:72g セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
    ブルー
  • チェーンプライヤー ヤマカワ

    チェーンプライヤー

    ヤマカワ
    29,880税込32,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で持ち運び自由。どこでも作業が可能です。
  • BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII SHIMANO(シマノ)

    BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    欠品中
    SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm
    幅(mm)シェル:68 / 73 (BSA)タイプN/A軸長(mm)-
  • 防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み自転車 H型 シルバー 東部

    防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み自転車 H型 シルバー

    東部
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    どなたにも似合うシンプルデザインの折りたたみ自転車にノンパンクシステムT-coreをプラスした、パンクの心配がなく空気入れ不要の防災サイクル仕様!。工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。
    仕様●サイズ:約150×56×102cm●重量:約16.5kg●標準装備●▼スチールフレーム●▼折り畳みハンドルポスト●▼アルミリム●▼ノンパンクシステムT-core●※ロゴ等仕様変更する場合がございます。●※北海道、沖縄、その他離島は送料が都度見積りとなります。●※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。アズワン品番65-9038-37
  • 20型 折りたたみ式自転車 エスコ

    20型 折りたたみ式自転車

    エスコ
    33,400税込36,740
    1台
    翌日出荷
    自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
    仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付
  • 2本組 タイヤレバー 自転車用 エスコ

    2本組 タイヤレバー 自転車用

    エスコ
    2,040税込2,244
    1セット
    翌日出荷
    【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
    仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
  • 20インチ 折畳み式自転車 エスコ

    20インチ 折畳み式自転車

    エスコ
    29,700税込32,670
    1台
    翌日出荷
    自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
    仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
  • 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ

    20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車

    エスコ
    125,000税込137,500
    1台
    翌日出荷
    ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
    仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
  • タンク付エアーポンプ エスコ

    タンク付エアーポンプ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
    仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
  • ミニクロスレンチ KDR

    ミニクロスレンチ

    KDR
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。仕様クロームメッキ材質S45C質量(g)270
  • 自転車用タイヤレバーセット Wera

    自転車用タイヤレバーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
    用途自転車用。付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25トラスコ品番469-7248材質グラスファイバー樹脂全長(mm)105差込角(mm)6.35
  • バルブコアツール ハゼット

    バルブコアツール

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番158-9925
  • E-tool コンビネーションレンチ 14mm E-tool

    E-tool コンビネーションレンチ 14mm

    E-tool
    499税込549
    1本
    欠品中
    丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
    用途14mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)1780質量(g)74
  • E-tool コンビネーションレンチ 13mm E-tool

    E-tool コンビネーションレンチ 13mm

    E-tool
    489税込538
    1本
    欠品中
    丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
    用途13mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)170質量(g)65
  • E-tool チェーンキリ E-tool

    E-tool チェーンキリ

    E-tool
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    6~10速のチェーンに対応します。
    用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。幅(mm)53(最小)全長(mm)100質量(g)87
自転車メンテナンスツール