993件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームアライメントゲージ ParkTool(パークツール)

    フレームアライメントゲージ

    ParkTool(パークツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    フロントとリヤホイールが、フレームに対し一直線になっていないと、変速や駆動が正しくできません。もしこれが、ホイールやディレーラーの調整の後に発生したならば、シートステイかチェーンステイ、またはリヤエンドが曲がっているためです。FAI-2はリヤエンドまで、同時に正確にチェックできます。可動式の指針ですのであらゆる形状、サイズのフレームに使えます。
    全長(mm)990
  • プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
    付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
    交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
  • 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部

    防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ

    東部
    61,980税込68,178
    1台
    10日以内出荷から14日以内出荷
    パンクしにくい26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクルです。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)等お買い物や通勤通学用に嬉しい装備が充実したオールインワンモデルに、さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災サイクル仕様です。
    仕様●サイズ:約D178×W57×H109cm●重量:約19kg●タイヤ:26×1.75+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:シマノグリップシフト外装6段変速●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDオートライト●荷台:クラス27リアキャリア●ブレーキ:前/キャリパーブレーキ、後ろ/ローラーブレーキ●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。
  • チェーンカッタースペアパーツキット 2点 Wera

    チェーンカッタースペアパーツキット 2点

    Wera
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
    トラスコ品番666-9961グリーンマーク認定
  • チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り Wera

    チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。
    トラスコ品番659-4272グリーンマーク認定
  • 自転車セット 3 Wera

    自転車セット 3

    Wera
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
  • 自転車セット 2 Wera

    自転車セット 2

    Wera
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5741セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)150高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット13点グリーンマーク認定
  • 自転車セット 13 Wera

    自転車セット 13

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
    用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
  • 防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部

    防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ

    東部
    44,980税込49,478
    1台
    14日以内出荷から30日以内出荷
    軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
    仕様●サイズ:約D170×W55×H110cm●重量:約18.5kg●タイヤ:26×1-3/8耐摩耗タイヤ+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:なし(シングルギア)●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。
  • ペダルレンチ CAPTAIN STAG

    ペダルレンチ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ペダルの取り付けに便利
    材質中炭素鋼、PVC全長(mm)310質量(g)160
  • ステッキケース後取付金具 アサヒサイクル

    ステッキケース後取付金具

    アサヒサイクル
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    種別CP
  • ハンガーリテーナー 11玉 アサヒサイクル

    ハンガーリテーナー 11玉

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    シルバー
  • スプリングワッシャ アサヒサイクル

    スプリングワッシャ

    アサヒサイクル
    1,298税込1,428
    1袋(100個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • フランジナット アサヒサイクル

    フランジナット

    アサヒサイクル
    399税込439
    1袋(10個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • ナイロンナット アサヒサイクル

    ナイロンナット

    アサヒサイクル
    289税込318
    1袋(10個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • 丸ボルト M5x20 アサヒサイクル

    丸ボルト M5x20

    アサヒサイクル
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    シルバー
  • 6-BIT TORQUE KEY RITCHEY

    6-BIT TORQUE KEY

    RITCHEY
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    近年軽量パーツの普及で、取り付ける際にトルク値が重要視されている。リッチーパーツが推奨する取り付け指定トルクがプリセットされているので、適性トルク値を確認できる。
    付属品M5・M4・M3・T20・T25・+
  • ジェル内蔵サドルカバー ウィキャン

    ジェル内蔵サドルカバー

    ウィキャン
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ジェル内蔵で、お尻にかかる負担をクッションで軽減 長時間の運動でも疲れにくいヒモで取り付けて調節するから、多くの自転車に使用できてしっかり固定できます 裏側はすべり止め加工でサドルに密着しズレにくい 自転車のサドル自体の傷みも軽減して長持ちします
    仕様●サイズ:26×23cm●材質:ポリエステル・ジェル●ヒモ調節タイプ●裏面滑り止め加工アズワン品番68-4067-64
  • 2段式自転車前カゴカバー ニーズ

    2段式自転車前カゴカバー

    ニーズ
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    荷物が少ない時は1段で、荷物が多い時や長いものの収納時にはファスナーを開けることで高さがプラス20cmで容量アップの2段スタイルに! 表面ははっ水加工、天面は水がたまりにくいカーブ構造。 止水ファスナー付だから雨でも安心です。カバーはぐるっと360°に反射板付で夜道も安心です。 かごに被せてひもを結ぶだけの簡単装着。ひったくり対策にもおススメです。
    仕様●寸法:奥行32×幅39×高さ39cm(2段時高さ60cm)●質量:185g●材質:本体/ポリエステル100%(裏面にポリウレタン樹脂コーティングを施しています)アズワン品番68-0510-09
  • 自転車用LEDリアライト シートポスト取付タイプ 池商

    自転車用LEDリアライト シートポスト取付タイプ

    池商
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
    仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LEDアズワン品番68-4181-31
  • ホルダー付きワイヤーロック 100cm ブラック 池商

    ホルダー付きワイヤーロック 100cm ブラック

    池商
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ホルダー付で走行時にも便利に収納
    仕様●サイズ:約太さ8×長さ1000mm●材質:ワイヤー/鉄、表部/PVCコーティング、シリンダー部/ABSアズワン品番68-4181-27
  • ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック 池商

    ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック

    池商
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    サドル盗難防止や、多種多様に使える安心便利グッズ お好みの番号を自由に設定でき、少し離れる際にも手軽に使えるダイヤル式 初期設定は「000」となっております 自転車サドル、ヘルメット、スノボード、荷物やキャリーバッグ等の盗難防止や二重ロックにご利用ください。
    仕様●サイズ:約H70×W40×D18mm●重量:約43g●材質:ワイヤー/鉄、表面/PVCコーティングアズワン品番68-4181-28
  • セーフティLEDライト フロント/リアセット 池商

    セーフティLEDライト フロント/リアセット

    池商
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    防滴仕様 ゴムバンドで簡単取付け テスト電池付き
    仕様●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き)アズワン品番68-4181-32
  • サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商

    サイクルプラポンプ SG規格 ブラック

    池商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
    仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
  • コンフォートゲルサドル ブラック 池商

    コンフォートゲルサドル ブラック

    池商
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    弾力と柔らかさを兼ね備え、デザインもよく乗り心地抜群 中央ホール入りで通気性よし 後部は反射生地を使用し安全も確保
    仕様●サイズ:約H220×D30×W45mm●重量:約200g●推奨:MTB・クロスバイクアズワン品番68-4181-34
  • クロスバイク用フェンダー ブラック 池商

    クロスバイク用フェンダー ブラック

    池商
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    クロスバイクに適したスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。 スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。 ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。
    仕様●サイズ:フロント用/約H150×L45mm、リア用/約H350×L45mm●重量:フロント用/約41g、リア用/約53gアズワン品番68-4181-36
  • MTB用フェンダー ブラック 池商

    MTB用フェンダー ブラック

    池商
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    取り付けが簡単なMTB用フェンダーです。 フロントは差し込み式でフロントサスペンション装備車にも対応します。 リアはシートポストに取り付けるタイプで、ブラケットが2ヶ所可変するため角度の調整も可能です。
    仕様●サイズ:フロント用約H50×L330×W90mm、リア用約H50×L500×W90mm●重量:フロント用約122g、リア用約150gアズワン品番68-4181-37
  • ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック 池商

    ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック

    池商
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    VブレーキタイプのMTBやクロスバイクに適したキャリア付きバスケットです。 スチールワイヤーにPEコーティングを施しコンパクトながら十分な積載量がありコストパフォーマンスに優れています。
    仕様●サイズ(約):上口340×250mm、下底300×180mm、高さ110~160mm●重量:1360g(キャリア含む)●材質:スチール●最大積載:3kg●Vブレーキ対応アズワン品番68-4181-33
  • 5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商

    5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック

    池商
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)約95直径(Φmm)約30高さ(mm)約70電源単三アルカリ電池×2本(別売り)アズワン品番68-4181-29LED使用数(個)5
  • 1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック 池商

    1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック

    池商
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ブラケット付きハンドルバー取り付けタイプ 防滴仕様
    仕様●サイズ:約H85×W35×D102mm●重量:約73g●使用光源:高輝度ホワイトLED●電池:単4電池3本使用(アルカリ電池)※別売り●電池寿命:連続点滅24時間/連続点灯36時間アズワン品番68-4181-30
  • 16インチ子ども用自転車スタンド 池商

    16インチ子ども用自転車スタンド

    池商
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    正爪対応の一本スタンド 幼児車、小径車に適しています。
    仕様●対応サイズ:16インチ●ロック機能はありません。アズワン品番68-4181-38
  • 自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) Wera

    自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
  • 工具 ミッシングリンクリムーバー KMC

    工具 ミッシングリンクリムーバー

    KMC
    2,098税込2,308
    1本
    22日以内出荷
    ミッシングリンクの取り外し工具
  • 工具 ミッシングリンクコネクター KMC

    工具 ミッシングリンクコネクター

    KMC
    2,098税込2,308
    1本
    22日以内出荷
    ミッシングリンクの取り付け工具
  • 携帯ツール AVEDIO(エヴァディオ)

    携帯ツール

    AVEDIO(エヴァディオ)
    1,198税込1,318
    1個
    23日以内出荷
    走行中のトラブルもこれさえあれば大丈夫!
    用途サイズ:71mm x 22mm x 7mm 2/3/4/5/6mmアーレンキー プラスドライバー 1番/2番 マイナスドライバー
  • タイヤレバー ブラック 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ブラック 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ブラック
  • タイヤレバー ホワイト 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ホワイト 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ホワイト
  • タイヤレバー ライトブルー 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ライトブルー 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ライトブルー
  • タイヤレバー ピンク 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ピンク 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ピンク
自転車メンテナンスツール