カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- ParkTool(パークツール)(202)
- FSA(88)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(70)
- SUPER B(41)
- grunge(グランジ)(36)
- NOGUCHI(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- E-tool(30)
- Ice Toolz(27)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アサヒサイクル(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホイールセンターゲージ
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応色シルバー質量(g)310
ミニチェーンカッター
NOGUCHI(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷6~10速対応チェーンカッター&アーレンキー 4/5/6mm長さ(mm)60幅(mm)35高さ(mm)12材質(本体)鉄
11速対応チェーン切り
NOGUCHI(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付長さ(mm)145幅(mm)110高さ(mm)20材質(本体)鉄
BBツール(9000、BBR60対応)
NOGUCHI(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)鉄
ディスクブレーキピストンプレス
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。先端幅(mm)25
ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。全長(mm)約300純正品番Y13098000
チェーンクリーンUPブラシ
BIKEHAND(3件のレビュー)¥489税込¥5381個6日以内出荷ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ用途チェーンやギアの簡単清掃に材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン幅(mm)約230質量(g)約35
チェーン切り(HG・UG・IG)
NOGUCHI(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷チェーン交換時に使用する必須の工具です。 7・8・9・10段対応。 HG・UG・IGのチェーンに対応。色ブラック
ハンディツール セット
BIKEHAND(3件のレビュー)¥799税込¥8791個8日以内出荷6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。 様々な用途に使用できる便利ツールです。色レッド機能(六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
ヘッドワンポンチ
ParkTool(パークツール)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
ペダルレンチ
ParkTool(パークツール)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
ペダルタップ
ParkTool(パークツール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
右ハンガーワンまわし
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
ホームメカニックヘッドワン圧入工具
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個欠品中簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
ヘビーデューティータイヤレバー
ParkTool(パークツール)¥5,798税込¥6,3781セット(2本組)3日以内出荷着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
ブレイデッドスポークホルダー
ParkTool(パークツール)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。 それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。材質樹脂厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
チェーンリングナットレンチ
ParkTool(パークツール)¥899税込¥9891個当日出荷フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
クランクボルトレンチ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
アジャスタブルピンスパナ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
スリムトルクレンチセット
FORCE¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷狭い箇所の作業に適したスリムトルクレンチ プリセット型。ハードケース付き。<付属ビットセット内容>:3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm T20 T25 T30 エクステンションバー用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 トルクレンチセット色シルバートルク(N・m)2-24
Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black
READY GO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷Featuring a Micro CO2 inflator and two 16g CO2 cartridges。held securely together with a Magic Tape and a rider supplied inner tube.。With the use of the seat post mount (top tube mount)。the CO2 inflation can be attached or removed easily and quickly.用途WEIGHT:185 g。a Micro CO2 inflator、 two 16g CO2 cartridges、MagicTape、top tube mount色black