995件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス Hapyson(ハピソン)

    YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス

    Hapyson(ハピソン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
    用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
  • 工具 YC-189 ニップルツールキット BIKEHAND

    工具 YC-189 ニップルツールキット

    BIKEHAND
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    YC-189 is a perfect tool kit for tighten nipples accurately. A great holder to keep up to 36 nipples and other small parts.
  • アクセサリ タイヤレバーキット x2 (メーカーコード:AD60256 ) 商品カテゴリ:アクセサリ Hutchinson

    アクセサリ タイヤレバーキット x2 (メーカーコード:AD60256 ) 商品カテゴリ:アクセサリ

    Hutchinson
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン)。130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。ロードバイク用のタイヤレバーです。【注意事項】。※ 商品・パッケージに関して :商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。※ 掲載画像に関して 掲載画像はイメージです。予告なく変更する場合があります。
    用途MTB / ROAD / Gravel / City内容Tire lever X2商品番号AD60256
  • ローター修正器 ParkTool(パークツール)

    ローター修正器

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。
    ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
  • BBベアリングツールキット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールキット

    ParkTool(パークツール)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    カンパニョーロ・フルクラムなどパワートルク、ウルトラトルクタイプのクランクシステム用ベアリング着脱キット。※コンパクトドライブのクランクでベアリングを取り外す場合はチェーンリングナットを取り外して、作業を行ってください。
    仕様明細表:ベアリングプーラー/ベアリングセッター/ベアリングリムーバー用アダプター/エクステンションプラグ適合交換部品:#1197 ベアリングリムーバーアダプター
  • コンビネーションレンチ 10mm E-tool

    コンビネーションレンチ 10mm

    E-tool
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • テーパーリーマー3~11mm EARTH MAN

    テーパーリーマー3~11mm

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
    用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
  • BH ブレードスポークホルダー BIKEHAND

    BH ブレードスポークホルダー

    BIKEHAND
    529税込582
    1個
    12日以内出荷
  • BH ミッシングリンクルール/CC BIKEHAND

    BH ミッシングリンクルール/CC

    BIKEHAND
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • ML-140 クランクボルト FSA

    ML-140 クランクボルト

    FSA
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    サイズM18
  • TH-870E シールドベアリング FSA

    TH-870E シールドベアリング

    FSA
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
  • ML-094 クランクボルト FSA

    ML-094 クランクボルト

    FSA
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    サイズM15
  • ML247 逆ネジクランクキャップ FSA

    ML247 逆ネジクランクキャップ

    FSA
    1,498税込1,648
    1個
    12日以内出荷
  • QR-17 NBDクランクボルト FSA

    QR-17 NBDクランクボルト

    FSA
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    サイズM17
  • YC-516 アクスルバイス BIKEHAND

    YC-516 アクスルバイス

    BIKEHAND
    3,498税込3,848
    1個
    12日以内出荷
  • YC-636 トルクレンチ BIKEHAND

    YC-636 トルクレンチ

    BIKEHAND
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
  • YC-521 チェーンホルダー BIKEHAND

    YC-521 チェーンホルダー

    BIKEHAND
    1,249税込1,374
    1個
    9日以内出荷
  • YC-626 ペダルレンチ BIKEHAND

    YC-626 ペダルレンチ

    BIKEHAND
    789税込868
    1個
    12日以内出荷
  • BH カートリッジBBツール BIKEHAND

    BH カートリッジBBツール

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
  • ZF タイヤレバー Zefal

    ZF タイヤレバー

    Zefal
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    トリコロール
  • ステッキケース後取付金具 アサヒサイクル

    ステッキケース後取付金具

    アサヒサイクル
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    種別CP
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長120ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長120ボルト付

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • カラーワイヤーロック 60cm ブラック 池商

    カラーワイヤーロック 60cm ブラック

    池商
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    お洒落で手軽に使えるワイヤーロックです。 スペアキーが3本付属しています。
    仕様●サイズ:太さ10mm×長さ60cm●本体重量:170g●スペアキー付きアズワン品番68-4181-42
  • 自転車メンテナンスセット3A Wera

    自転車メンテナンスセット3A

    Wera
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
  • ニトリルメカニックグローブ ParkTool(パークツール)

    ニトリルメカニックグローブ

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。
    トラスコ品番573-3770材質ニトリルサイズL
  • タイヤレバー レッド 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー レッド 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    レッド
  • 8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm SUPER B

    8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm

    SUPER B
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
  • 防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み自転車 H型 シルバー 東部

    防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み自転車 H型 シルバー

    東部
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    どなたにも似合うシンプルデザインの折りたたみ自転車にノンパンクシステムT-coreをプラスした、パンクの心配がなく空気入れ不要の防災サイクル仕様!。工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。
    仕様●サイズ:約150×56×102cm●重量:約16.5kg●標準装備●▼スチールフレーム●▼折り畳みハンドルポスト●▼アルミリム●▼ノンパンクシステムT-core●※ロゴ等仕様変更する場合がございます。●※北海道、沖縄、その他離島は送料が都度見積りとなります。●※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。アズワン品番65-9038-37
  • タイヤレバー プラ 3本セット CAPTAIN STAG

    タイヤレバー プラ 3本セット

    CAPTAIN STAG
    279税込307
    1セット
    翌々日出荷
    タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。
    材質ナイロン(グラスファイバー含有)ブラック質量(g)セット:30寸法(幅W×長さL)(mm)15×115
  • E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm E-tool

    E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm

    E-tool
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    これ1本でホイール外しとペダル外しが出来ます。
    用途1本だけでいろんな作業ができる、ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
  • E-tool スターターツールセット E-tool

    E-tool スターターツールセット

    E-tool
    5,098税込5,608
    1セット
    6日以内出荷
    一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
    用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
  • E-tool フリーヌキ E-tool

    E-tool フリーヌキ

    E-tool
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。
    用途フリーを外す際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)58直径(mm)30
  • E-tool アーレンキー 2mm E-tool

    E-tool アーレンキー 2mm

    E-tool
    339税込373
    1本
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
    用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)24
  • 自転車セット 9 Wera

    自転車セット 9

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷
    自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。
    用途自転車乗車時携帯用。トラスコ品番342-5739セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)125高さ(mm)25差込角(mm)6.35全幅(mm)80入数セット10点
  • チェーン切リ アサヒサイクル

    チェーン切リ

    アサヒサイクル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    一般車用。チェーン交換の必需品!
    用途チェーンツールシルバー質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×22
  • 万能スパナBKYC-1300BK アサヒサイクル

    万能スパナBKYC-1300BK

    アサヒサイクル
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    簡単な調整に便利な板状スパナ
    用途スパナ・メガネレンチシルバー質量(g)809寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×145×50
  • プレスフィットB.B.インストールツール grunge(グランジ)

    プレスフィットB.B.インストールツール

    grunge(グランジ)
    4,598税込5,058
    1本
    7日以内出荷
    プレスフィットB.B.(B.B.30)用圧入工具。 B.B.30・24mmベアリング対応
  • ハンディーペダルレンチ grunge(グランジ)

    ハンディーペダルレンチ

    grunge(グランジ)
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    ペダル組付け/外し工具。 持ち運びし易い携帯用ペダルレンチ。 本体を肉厚にしペダルシャフトネジ部分を面でとらえ確実に力が加えられる。 付属のアダプターを使用することで、緩めた後の軸を持たずに簡単に回すことが出来る。
    長さ(mm)166肉厚(mm)4
  • ニップルスパナ grunge(グランジ)

    ニップルスパナ

    grunge(グランジ)
    649税込714
    1個
    13日以内出荷
    ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。 アルミニップル等に最適。 またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。 3.4mmニップル用(#14/15 用)
  • ディスクローターセンターリングツール grunge(グランジ)

    ディスクローターセンターリングツール

    grunge(グランジ)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ホイール装着時にローターをセンターに。 これをキャリパーに通して固定することでキャリパーのセンタリングが容易。 キャリパー設定には便利なツール。
自転車メンテナンスツール