カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- ParkTool(パークツール)(206)
- FSA(88)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- NOGUCHI(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- E-tool(30)
- Ice Toolz(26)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アサヒサイクル(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブルー
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブラック
アルミニップル #14
GRK(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット4日以内出荷から6日以内出荷丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。 軽量なアルミ製。 鮮やかなアルマイトカラー。 ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。全長(mm)14サイズ#14加工アルマイト(カラー)
TQXG-R5 Chainring Screw for Single
RIDEA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
FDW4 Derailleur Angle Spacer
RIDEA(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム) 取付角度を±4°調整することが可能 TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利 AL6061 CNC製材質アルミニウム質量(g)0.6角度(°)4
アイビームフォールディングツール IB-2
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
ホイールセンターゲージ
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応色シルバー質量(g)310
BBツール(9000対応)
NOGUCHI(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)鉄
BBツール(9000、BBR60対応)
NOGUCHI(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)鉄
チェーン切り
ホーザン¥7,298税込¥8,0281個当日出荷BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
スポークニップルレンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本当日出荷作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ適合#13・#14用全長(mm)130
チェーンプライヤー 縦型型 125mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
ペダルレンチ
ParkTool(パークツール)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
プロフェッショナルケーブルカッター
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
クランクプーラー
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
アジャスタブルピンスパナ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
R・L一軸BBタップ
ホーザン¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)
低圧ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス
Hapyson(ハピソン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
工具 YC-189 ニップルツールキット
BIKEHAND¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷YC-189 is a perfect tool kit for tighten nipples accurately. A great holder to keep up to 36 nipples and other small parts.
アクセサリ タイヤレバーキット x2 (メーカーコード:AD60256 ) 商品カテゴリ:アクセサリ
Hutchinson¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン)。130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。ロードバイク用のタイヤレバーです。【注意事項】。※ 商品・パッケージに関して :商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。※ 掲載画像に関して 掲載画像はイメージです。予告なく変更する場合があります。用途MTB / ROAD / Gravel / City内容Tire lever X2商品番号AD60256
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB MEGA EXO ROAD 19mm BB-4000
FSA¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。BSA規格のフレームに19mmシャフトのOmegaクランクを合わせるためのボトムブラケット。Di2にも対応。鍛造アルミをCNCで削り出したカップ。センタースリーブはDi2のケーブルに対応。アルマイト加工されたカップ材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSAメーカーFSA互換性Mega Exo 19分野ロード