993件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)

    バイククリーニングブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
    セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
  • ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペダルレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
    トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5
  • バルブコアツール ParkTool(パークツール)

    バルブコアツール

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
  • パイプカッター用替刃 ホーザン

    パイプカッター用替刃

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)

    インナーワイヤープライヤー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
  • 段付スパナセット ホーザン

    段付スパナセット

    ホーザン(21件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
    寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
  • フラップホイール ホーザン

    フラップホイール

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×20Φ
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • ハンガータップ ホーザン

    ハンガータップ

    ホーザン(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
    仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
  • タイヤレバーセット KTC

    タイヤレバーセット

    KTC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本組)
    当日出荷
    機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
    用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
  • T型回転六角レンチ NOGUCHI

    T型回転六角レンチ

    NOGUCHI
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    スライドができるT型の六角レンチ。2mmから10mmまでサイズがございます。持ち手にサイズが表記されているのでサイズがわかりやすい。
    用途自転車整備用
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 1063 カートリッジBB抜キ SUPER B

    1063 カートリッジBB抜キ

    SUPER B
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ShimanoカートリッジB.B.&ISISドライブ対応。1/2”Dr.ドライバーと24mmスパナで使用
  • E-tool アーレンキー 6mm E-tool

    E-tool アーレンキー 6mm

    E-tool
    699税込769
    1本
    当日出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)93
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHAND

    プロフェッショナルツールキット シマノ用

    BIKEHAND
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
  • チェーンスクラバー BIKEHAND

    チェーンスクラバー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
    材質アクリル質量(kg)0.5ブルー
  • プラタイヤレバー 3本セット CAPTAIN STAG

    プラタイヤレバー 3本セット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。
    材質ナイロン(グラスファイバー含有)幅W×全長(mm)15×115質量(g/セット)30
  • タイヤセットペンチ BIKEHAND

    タイヤセットペンチ

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
  • ニップル回し サギサカ(SAGISAKA)

    ニップル回し

    サギサカ(SAGISAKA)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    #9・#10・#11・#12・#13・#14・#15
    用途自転車スポーク調整工具CPタイプスポーク用
  • ダンベルレンチ サギサカ(SAGISAKA)

    ダンベルレンチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
    用途修理用簡易工具寸法(mm)6-15
  • パンク修理ローラー マルニ(マルニ工業)

    パンク修理ローラー

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    パンク修理時に必要な・サンドペーパー:チューブの穴周囲のヤスリがけに使用・メガネレンチ:バルブ固定ナット(10mm)の脱着に使用・ローラー部:パッチ貼付け後の圧着に使用が一つの工具になっています。
    用途パンク修理の便利アイテム
  • EVERS plus+ バイクウォッシュ EVERS

    EVERS plus+ バイクウォッシュ

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フレーム、タイヤ、外装パール素材を傷めずに洗浄できます。強力洗浄剤配合による光沢復元効果でフレーム塗装面がきれいになります。ほこり、泥、油などの汚れをスッキリ落とし、環境に優しい生分解性クリーナーです。
    容量(mL)650
  • スポークネジ切り器 ホーザン

    スポークネジ切り器

    ホーザン(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
    材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
  • ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック)

    ハンガーロックリング

    WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)
    229税込252
    1個
    14日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • ハンガー右ワン WINTEC(ウインテック)

    ハンガー右ワン

    WINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • プラ タイヤレバー WINTEC(ウインテック)

    プラ タイヤレバー

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    欠品中
    プラスチック製タイヤレバー3本セット
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムブルー
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムブラック
  • 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業

    3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

    中谷金属工業(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装

    中谷金属工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
    用途1-1/8"用シルバー
  • #14真鍮ロングニップル 星スポーク

    #14真鍮ロングニップル

    星スポーク
    1,798税込1,978
    1セット(72個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0材質真鍮全長(mm)15ねじサイズBC2.0
  • げんこつスパナ CAPTAIN STAG

    げんこつスパナ

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    当日出荷
    6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
    材質鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)20×20×全長104質量(g)60
  • ロックアウト工具 NOGUCHI

    ロックアウト工具

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シマノ用フリー抜き
    長さ(mm)230幅(mm)50高さ(mm)55材質(本体)
  • スポークニップルレンチ grunge(グランジ)

    スポークニップルレンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。
    用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ適合#13・#14用全長(mm)130
  • チェーンプライヤー 縦型型 125mm TSUNODA(ツノダ)

    チェーンプライヤー 縦型型 125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
    全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • スパナ 13穴万能型 BIKEHAND

    スパナ 13穴万能型

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
  • 替えピン ParkTool(パークツール)

    替えピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
    仕様焼入れ処理
自転車メンテナンスツール