カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- CAPTAIN STAG(19)
- CRANK BROTHERS(16)
- FOGLIA(4)
- FORCE(6)
- GIYO(9)
- KUWAHARA (クワハラ)(14)
- Panaracer(パナレーサー)(56)
- TMC(10)
- TOP(4)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- Zefal(10)
- アサヒサイクル(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- フルプラ(4)
- マキタ(4)
- マルニ(マルニ工業)(10)
- 川端金型製作所(4)
- ブランドをもっと見る
バルブ

仏式(54)

米式(79)

英式(66)
最大圧力(kPa)
- 120(1)
- 400(2)
- 500(4)
- 600(4)
- 690(1)
- 700(11)
- 800(6)
- 830(2)
- 900(2)
- 1000(6)
- 1030(1)
- 1034(1)
- 1050(1)
- 1100(6)
- 1103(1)
- 1200(1)
- 1500(5)
ホース長さ(m)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 0.53(2)
- 0.55(3)
- 0.6(4)
- 0.65(4)
- 0.68(1)
- 0.7(5)
- 0.72(1)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.92(2)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(100件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付
(179件のレビュー)¥739税込¥8131台当日出荷安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ
(174件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
エアーチャック ショートタイプ 自転車対応
(40件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチカプラー常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ英式
コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8
CIEL(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書本体質量(g)365吐出し空気量(L/min)11最高圧力150psiバッテリー容量(mAh)4000空気圧0.2~10.3bar作動音(dB)70適正電圧(V)DC5(2A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
ハイパワーポンプ・SG
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
超軽アルミタンク付ポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。用途英式バルブ用色ブラック
スマートポンプ・SG
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)材質プラスチック色ブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
フットポンプ 高圧力 SG規格適合品
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
ダイヤポンプ(アキュームレーター付)
フルプラ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
特タンク付ポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ
ワイズギア¥1,698税込¥1,8681個当日出荷収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
バルブ変換アダプター
Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)¥659税込¥7251セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。アズワン品番64-9554-97
ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。全長(mm)340色シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。用途ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。 。コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。 。最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。 。設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。 。コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。 。4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。 。車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。 。本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。 。LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。 。スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。 。手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。 。USB Type-C(TM)での充電に対応しています。 。充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチ色ブラック質量(g)約440(エアチューブ除く)外形寸法(mm)80×45×131(エアチューブ除く)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格容量7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)充電時間約2.5時間 ※使用環境によって変化します。定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間公称容量(mAh)2960空気流量(L/min)18定格出力電圧(V)5連続動作時間約15分間 ※使用環境によって変化します。公称圧力(bar)【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応アズワン品番64-9599-27
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。材質鉄全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
特エアーポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式


















































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)