292件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージ付ミニフットポンプ サギサカ(SAGISAKA)

    ゲージ付ミニフットポンプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    一般車向け レジャーノズル付き。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック最大圧力(kPa)120適合タイヤバルブ英式・米式
  • SPハンディポンプ プラ サギサカ(SAGISAKA)

    SPハンディポンプ プラ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
    ブルー
  • ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
    材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)ブラック質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)
  • フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
    材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
  • 鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
    仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
  • DUAL FUNCTION PUMP Magic One

    DUAL FUNCTION PUMP

    Magic One
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。 対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。) 超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
    付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント仕様米式ポケットポンプ寸法(mm)21×36×124質量(g)68材質(ボディ)CNCアルミ耐圧(psig)160(11バール)
  • エアチャック 自転車専用40 SK11

    エアチャック 自転車専用40

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車用タイヤのエアー充填。寸法(mm)40最高使用圧力(MPa)0.4空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
  • ショップインフレーター ParkTool(パークツール)

    ショップインフレーター

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
    付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)最大圧縮圧(kPa)1100適合タイヤバルブ米式、仏式
  • 手押しエアーポンプ(イエロー) エスコ

    手押しエアーポンプ(イエロー)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
    付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプターエスコ品番EA919SD-15寸法(mm)204×664イエロー質量(g)585ホース長さ(mm)700適合タイヤバルブ英式・米式
  • スチールポンプ PALMY

    スチールポンプ

    PALMY
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    SG規格製品。英式バルブ専用。スチールフロアポンプ。収納式フットペダル
    ブラック適合タイヤバルブ
  • ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー フルプラ

    ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー

    フルプラ
    50,980税込56,078
    1セット(24個)
    翌々日出荷
    プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。
    用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等トラスコ品番853-5841材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)470本体高さ(mm)620適合タイヤバルブ英式
  • エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用 フジマック

    エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用

    フジマック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
    用途自転車への空気注入仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • エアーチャック(自転車用/丸型) IZUMI

    エアーチャック(自転車用/丸型)

    IZUMI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
    タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
  • タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN POMPMAN

    タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN

    POMPMAN
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
    仕様AC100V、153W仕様材質スチールステンレス間口(mm)240
  • プラスチックフロアポンプ NOGUCHI

    プラスチックフロアポンプ

    NOGUCHI
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
    全長(mm)615ブラックホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約600適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • タイヤチャック 自転車用 TRUSCO

    タイヤチャック 自転車用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。
    適合自転車用トラスコ品番352-3420材質本体:真鍮全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力1MPa接続方式ホースニップル式ホース取付口7.9mm
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    用途自転車用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)64質量(g)62タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1接続方式ホース直結エアー接続口Φ7.9
  • 補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
  • 十川 ポンプホース 長尺 (2本入) 十川産業

    十川 ポンプホース 長尺 (2本入)

    十川産業
    2,598税込2,858
    1袋(2本)
    5日以内出荷
  • TURBO ポンプ補修部品 HSP-001 TBP-001用ホース一式 TURBO

    TURBO ポンプ補修部品 HSP-001 TBP-001用ホース一式

    TURBO
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
  • TURBO 自転車ポンプ TBP-001 英/米対応 TURBO

    TURBO 自転車ポンプ TBP-001 英/米対応

    TURBO
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    バルブ英/米対応
  • airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプ airbone (エアボーン)

    airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプ

    airbone (エアボーン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。
    用途仏式 米式 対応適合タイヤバルブ仏式/米式
  • Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMC

    Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用

    TMC
    83税込91
    1個
    4日以内出荷
    適合タイヤバルブ仏式用
  • M38 ボトルゲージ取付アダプター YUENI (ユエニ)

    M38 ボトルゲージ取付アダプター

    YUENI (ユエニ)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    360°角度調整が可能です。ハンドルバ-/ステム/シ-トポストに取付可能。
    用途対応チュ-ブ径 22mm~36mm
  • 3201 CO2 カートリッジボンベ ラック 二本用 SUPER B

    3201 CO2 カートリッジボンベ ラック 二本用

    SUPER B
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    CO2カートリッジ用ラック。ボトルケージ取付ボルトを使用してフレームへ取り付けます
  • 3200 CO2 アダプター SUPER B

    3200 CO2 アダプター

    SUPER B
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    Compatible with Presta and Schrader valve.。Auto controle valve releases the air of CO2 cartridge by intuitional design.
  • AM-BLK23-SH ホース用ワンタッチソケット Φ11mmホース対応 TMC

    AM-BLK23-SH ホース用ワンタッチソケット Φ11mmホース対応

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    ホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ11mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズΦ11mmホース対応最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-BLK23-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 8.5×12.5mm用 TMC

    AM-BLK23-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 8.5×12.5mm用

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5mm×外径Φ12.5mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズ8.5×12.5mm用最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-BLK22-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 内径6.5×外径10mm用 TMC

    AM-BLK22-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 内径6.5×外径10mm用

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ6.5mm×外径Φ10mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズ内径6.5×外径10mm用最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-BLK22-SH ホース用ワンタッチソケット Φ9mmホース対応 TMC

    AM-BLK22-SH ホース用ワンタッチソケット Φ9mmホース対応

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ9mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズΦ9mmホース対応最高使用圧力(MPa)1.5
  • A-627 ミニミニエアーポンプ TMC

    A-627 ミニミニエアーポンプ

    TMC
    729税込802
    1個
    31日以内出荷
    小型で軽く、便利なツーリングの必需品です。仕様:ボート・ボール用、バイク用、自転車用
  • AM-5002-P エアーチャック自動車・自転車用 ソケット対応 TMC

    AM-5002-P エアーチャック自動車・自転車用 ソケット対応

    TMC
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
  • AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応 TMC

    AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応

    TMC
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
  • 92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ マルニ(マルニ工業)

    92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ

    マルニ(マルニ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します。一つで英式・米式・仏式バルブに対応
    用途最高使用圧力:1.0Mpa。常用使用圧力:0.1~0.7Mpa。材質:亜鉛合金・スチール。質量:約75g
  • 92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ マルニ(マルニ工業)

    92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ

    マルニ(マルニ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します。一つで英式・米式・仏式バルブに対応
    用途最高使用圧力:1.0Mpa。常用使用圧力:0.1~0.7Mpa。材質:亜鉛合金・スチール。質量:約100g
  • ポンプホース SH-KH用 黒ゴム 英式 松洋

    ポンプホース SH-KH用 黒ゴム 英式

    松洋
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    ポンプホース
    用途英式バルブ英式
  • ポンプホース SH-KHT用 黒ゴム 米・英式 3連アダプター 松洋

    ポンプホース SH-KHT用 黒ゴム 米・英式 3連アダプター

    松洋
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    ポンプホース
    用途米・英式 3連アダプターバルブ米・英式 3連アダプター
  • Hirame Pump用ユニットケース KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump用ユニットケース

    KUWAHARA (クワハラ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    HIRAME ポンプヘッド TATE / YOKO 共通部品
    材質ステンレス製
  • エアコンプレッサー 単品 マルニ(マルニ工業)

    エアコンプレッサー 単品

    マルニ(マルニ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    アダプタセット 自転車タイヤ・ボール・ゴムボート・浮き輪等、色々なものに楽々エアー充填 シガーソケットから電源をとり、何度もエアー充填が可能
  • 楽々ポンプ(プラ)後期型用Oリング Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ(プラ)後期型用Oリング

    Panaracer(パナレーサー)
    67税込74
    1個
    8日以内出荷
    楽々ポンプシリーズ専用(後期型用)O-リング
    内径(Φmm)25.7

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ