カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panaracer(パナレーサー)(56)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- CAPTAIN STAG(19)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- マルニ(マルニ工業)(10)
- Zefal(10)
- TMC(9)
- GIYO(9)
- アサヒサイクル(9)
- FORCE(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- フルプラ(4)
- マキタ(4)
- PALMY(4)
- FOGLIA(4)
- 川端金型製作所(4)
- ブランドをもっと見る
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
商品豆知識

ハンディポンプ2way
サギサカ(SAGISAKA)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。握りやすいハンドルグリップで入れやすい。ポンプヘッドを入替えることで、英式・米式・仏式バルブに対応可能。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。ボトルケージ台座取付け用ブラケット付属用途通常のポンプよりも速く空気が入る携帯ポンプ長さ(mm)約225幅(mm)約45色ブルー質量(g)約130タイプダブルアクション空気圧最大100Psi
フォールディングポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷にぎりやすいハンドル設計。対応バルブ:英式バルブ、米式バルブ。付属品:英式トンボ口金、ボール用口金、浮き輪等用口金。SG(製品安全協会)規格適合商品用途ステップが折りたため、省スペースに収納可能なポンプ色ブラック高さ(mm)約580質量(g)約755奥行(mm)約80対応米英ステップ踏面幅(mm)折りたたみ時約96、最大約220
静音ミニ電動ポンプ
サギサカ(SAGISAKA)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル。注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ。本体重量270gの軽量。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1色ブラック質量(g)270タイプ英米仏対応定格電圧(V)7.2圧力最大空気圧:140psi最大圧力(bar)空気圧:9.7充電時間(時間)3ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1100エア流量(L/min)12
樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PP色ブラック質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×680最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK
FOGLIA¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷携帯に便利なハンディポンプ付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)色ブラック質量(g)約57(本体)適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応
TOP¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷楽にポンピングができるタンク付き用途英米仏式バルブの自転車に対応付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル材質樹脂色ブラック質量(g)約760ホース長さ(mm)720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110適合バルブタイプ米英仏式
コンパクトポンプ
Kawasumi(川住製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム色ブラック質量(g)(約)560本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)
CAPTAIN STAG¥11,980税込¥13,1781個当日出荷設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン色ブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
ポンプGF43
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷ノズル3種付きポンプ用途ノズル3点(球技ボール、テーパー、自転車)付材質主材:ポリプロピレン質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×12×60空気圧(kPa[psi])1103[160]
UNIZE 空気入れ ゲージ付きSTDブラック
アサヒサイクル¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます色ブラック質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×210×90
SAGISAKAプラポンプ SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷樹脂製のスリムボディなので軽量なフロアポンプ。にぎりやすいハンドル設計。斜め設計ステップで踏みやすい。SG(製品安全協会)規格適合商品。用途対応バルブ:英式。適合タイヤバルブ英式
ポンプアダプター 米仏対応
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。適合ポンプ口:仏式全長(mm)350色ブラックヘッド形状米式・仏式兼用
Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット
KUWAHARA (クワハラ)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ米式
Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット
KUWAHARA (クワハラ)¥899税込¥9891個4日以内出荷日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ仏式
フロアポンプ ゲージ付 SG規格
FORCE¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。用途SG規格の多機能フロアポンプ。付属品ボール、浮き輪用アクセサリー質量(g)1176寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110空気圧最大160PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
フレームポンプ ホース付
FORCE¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。寸法(mm)約275×約30×約40色シルバー質量(g)202空気圧最大140PSI適合タイヤバルブ米式、仏式
ジェム S MIDNIGHT
CRANK BROTHERS¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧適合タイヤバルブ米、仏
スターリング SG(メーター付) ポンプ
CRANK BROTHERS¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)198質量(g)141空気圧7気圧適合タイヤバルブ米、仏
超カルフットポンプ BOX入 SG規格
サギサカ(SAGISAKA)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷SG規格認定品。レジャーノズル・収納ケース付き。踏みごたえが軽い。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック
ハイプレッシャータンクポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。色ブラックタイプ自転車用
樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)
uniq(ユニーク)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
らくらく空気入れ
WINTEC(ウインテック)¥529税込¥5821個9日以内出荷英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。付属品虫ゴム、バルブキャップ容量(mL)65適合タイヤバルブ英式
マイクロポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105最大圧縮圧(kPa)690適合タイヤバルブ米式・仏式
ミニポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130最大圧縮圧(kPa)600適合タイヤバルブ米式、仏式
自転車空気入れ げんき21
SHINYA(新屋製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2
Hirame Pump用ホースバンド (STD)
KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
仏式バルブ変換アダプター 1個
マルニ(マルニ工業)¥379税込¥4171個8日以内出荷仏式バルブ専用変換アダプター、日本製 英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター適合タイヤバルブ仏式















































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)