カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Panaracer(パナレーサー)(56)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- CAPTAIN STAG(19)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(14)
- 松洋(14)
- マルニ(マルニ工業)(10)
- Zefal(10)
- TMC(9)
- GIYO(9)
- アサヒサイクル(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- FORCE(6)
- フルプラ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- マキタ(4)
- PALMY(4)
- ブランドをもっと見る
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
商品豆知識

多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491個3日以内出荷ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm適合タイヤバルブ米式
ジェム S ポンプ
CRANK BROTHERS¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。 コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧適合タイヤバルブ米、仏
クリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプ
CRANK BROTHERS¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能全長(mm)260質量(g)186空気圧7.6気圧適合タイヤバルブ仏式、米式
クリック HV(メーター付) ポンプ
CRANK BROTHERS¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能全長(mm)260質量(g)150空気圧7.6気圧適合タイヤバルブ仏式、米式
クリック HP(メーター付) ポンプ
CRANK BROTHERS¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。全長(mm)260質量(g)128空気圧120psi/8.3bar適合タイヤバルブ仏式、米式
ゲージ付ミニフットポンプ
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷一般車向け レジャーノズル付き。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック最大圧力(kPa)120適合タイヤバルブ英式・米式
SPハンディポンプ プラ
サギサカ(SAGISAKA)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。色ブルー
ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)色ブラック質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)色ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
DUAL FUNCTION PUMP
Magic One¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。 対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。) 超小型なのでサドルバックにも収納可能です。付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント仕様米式ポケットポンプ寸法(mm)21×36×124質量(g)68材質(ボディ)CNCアルミ耐圧(psig)160(11バール)
エアチャック 自転車専用40
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。用途自転車用タイヤのエアー充填。寸法(mm)40最高使用圧力(MPa)0.4空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
ショップインフレーター
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)最大圧縮圧(kPa)1100適合タイヤバルブ米式、仏式
手押しエアーポンプ(イエロー)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプターエスコ品番EA919SD-15寸法(mm)204×664色イエロー質量(g)585ホース長さ(mm)700適合タイヤバルブ英式・米式
ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
フルプラ¥50,980税込¥56,0781セット(24個)翌々日出荷プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等トラスコ品番853-5841材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)470本体高さ(mm)620適合タイヤバルブ英式
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用
フジマック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアーチャック(自転車用/丸型)
IZUMI¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN
POMPMAN¥279,800税込¥307,7801台9日以内出荷便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。仕様AC100V、153W仕様材質スチールステンレス間口(mm)240
プラスチックフロアポンプ
NOGUCHI¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。全長(mm)615色ブラックホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約600適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
タイヤチャック 自転車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷タイヤの充気に適しています。適合自転車用トラスコ品番352-3420材質本体:真鍮全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力1MPa接続方式ホースニップル式ホース取付口7.9mm
タイヤチャック
HKH¥829税込¥9121個9日以内出荷用途自転車用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)64質量(g)62タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1接続方式ホース直結エアー接続口Φ7.9
ダイヤポンプ
フルプラ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷用途普通自転車用高さ(mm)620質量(g)470ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)約700適合タイヤバルブ英式
airbone ZT-726 デュアルファンクションポンプ
airbone (エアボーン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。用途仏式 米式 対応適合タイヤバルブ仏式/米式
M38 ボトルゲージ取付アダプター
YUENI (ユエニ)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷360°角度調整が可能です。ハンドルバ-/ステム/シ-トポストに取付可能。用途対応チュ-ブ径 22mm~36mm














































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)