絞り込み
ブランド
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
319件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック アサヒサイクル

    KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック

    アサヒサイクル
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    足が折りたためるコンパクト設計
    仕様【安全基準】SG認定品ブラック質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×210×70
  • Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式 KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    英式用
    適合タイヤバルブ米式
  • 携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)

    携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
    仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
  • 鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付 CAPTAIN STAG

    鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
    空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
  • アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
    付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa材質アルミ適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG

    お気楽!携帯ポンプ

    CAPTAIN STAG
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
    材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215最大圧力(kPa)約600適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh LUFT

    コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh

    LUFT
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル
    用途キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮寸法(mm)49.5×49.5×82.5本体質量(g)127入力(type-c)5V 1Aバッテリー容量(mAh)1200
  • らくらく空気入れ マルニ(マルニ工業)

    らくらく空気入れ

    マルニ(マルニ工業)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    スプレーするだけ、かんたん空気補充。英式バルブ専用のスプレー式空気入れです。一般軽快車(ママチャリ)や電動アシスト自転車のタイヤに、空気の追い足しができます。適正空気圧を維持することで、快適な走行を実現し、パンクの予防にもつながります。通常のポンプ式空気入れと異なり、スプレーするだけで簡単に空気を充填できるのが特長です。コンパクトサイズで、カバンや車載工具に入れておいても邪魔になりません。
    用途本品1本で、空気の抜けた状態のタイヤを約3~5本充填できます。容量(mL)65
  • 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機

    超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX

    日邦電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品
    用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
  • 高圧自転車ポンプ GLOBAL&LOCAL

    高圧自転車ポンプ

    GLOBAL&LOCAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応
  • マルチミニポンプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    マルチミニポンプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
    仕様充填可能圧力:3.5気圧質量(g)80横幅(mm)約200適合バルブタイプ英式
  • 電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)

    電動エアーポンプ

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
    用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
  • 02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し) Panaracer(パナレーサー)

    02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
  • 英-仏バルブアダプター ViVA

    英-仏バルブアダプター

    ViVA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途英式バルブを仏式バルブに変換するアダプター材質真鍮タイプ英式→仏式に変換
  • 兼用口金用 トンボ口金 CAPTAIN STAG

    兼用口金用 トンボ口金

    CAPTAIN STAG
    649税込714
    1個
    当日出荷
    幼児車にも対応出来ます。
    寸法(mm)75質量(g)20
  • バルブアダプター WINTEC(ウインテック)

    バルブアダプター

    WINTEC(ウインテック)(15件のレビュー)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    アダプターを使用することで、先端を英式に変更することができます。
    シルバー
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • Hirame Pump Head用 シールゴムリング KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用 シールゴムリング

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
  • 浮き輪用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    浮き輪用 アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    浮き輪用アダプター
  • フロアポンプ2way SG サギサカ(SAGISAKA)

    フロアポンプ2way SG

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品
    用途通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ幅(mm)185ブラック高さ(mm)645質量(g)716奥行(mm)90
  • 電動空気入れ Onewell

    電動空気入れ

    Onewell
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
  • 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai

    電動空気入れ「充てん君BOOST」

    LeFH-e×70mai
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。
    用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
  • 鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA。ピストンロッド・シリンダー:鉄、台座:PPブラック質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×65×470最高圧力(能力値)7BAR、700kPa、101.5PSIホース長さ(cm)55
  • 電動空気入れ uniq(ユニーク)

    電動空気入れ

    uniq(ユニーク)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
    仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
  • フレンチバルブアダプター CP Ruler(ルーラー)

    フレンチバルブアダプター CP

    Ruler(ルーラー)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン アサヒサイクル

    KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン

    アサヒサイクル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付
    メロン質量(g)736寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
  • KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン アサヒサイクル

    KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン

    アサヒサイクル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでスタイリッシュ
    メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
  • 幼児車用ポンプアダプター サギサカ(SAGISAKA)

    幼児車用ポンプアダプター

    サギサカ(SAGISAKA)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    トンボ口金用アダプター。
    用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。適合タイヤバルブ英式
  • トンボ口 鉄 口金用 サギサカ(SAGISAKA)

    トンボ口 鉄 口金用

    サギサカ(SAGISAKA)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    スタンダードで使いやすい鉄製トンボ型ポンプ口金です。
    用途英式バルブに対応。適合タイヤバルブ英式
  • フットポンプ シングル 箱入 サギサカ(SAGISAKA)

    フットポンプ シングル 箱入

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。
    用途対応バルブ:英式・米式。適合タイヤバルブ英式・米式
  • 簡単な空気入れ サギサカ(SAGISAKA)

    簡単な空気入れ

    サギサカ(SAGISAKA)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。 スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。 1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。
    用途英式バルブ専用。適合タイヤバルブ英式
  • 自転車に取付けれる空気入れ トライメイト

    自転車に取付けれる空気入れ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
    用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
  • ロングロ虫ゴム1mBK アサヒサイクル

    ロングロ虫ゴム1mBK

    アサヒサイクル
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ロング虫ゴム
    用途バルブ関連ブラック質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
  • アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。 メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。
    付属品フレーム取付用ブラケットその他ワンタッチ口金/伸長式ホース材質アルミ圧力充填圧上限(kPa):800適合バルブタイプ米・仏
  • Hirame Pump用ホースバンド12 (DX) KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump用ホースバンド12 (DX)

    KUWAHARA (クワハラ)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
  • Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット

    KUWAHARA (クワハラ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
    ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ仏式
  • HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)

    HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)

    KUWAHARA (クワハラ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
    適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
  • ミニプラポンプ EASY DUO FORCE

    ミニプラポンプ EASY DUO

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
    用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。材質樹脂寸法(mm)約290ブラック質量(g)108適合タイヤバルブ米式、仏式
  • 自転車用エアーチャック グリーンクロス

    自転車用エアーチャック

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
    用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
  • 補修パーツ 英仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ 英仏ワンタッチ口金

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
    適合タイヤバルブ英仏

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ