絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • GIYO(1)
バルブ
バルブ
仏式(4)
バルブ
米式(5)
バルブ
英式(4)
最大圧力(kPa)
  • 800
  • 500(1)
  • 600(3)
  • 690(1)
  • 700(5)
  • 900(1)
  • 1000(5)
  • 1050(1)
  • 1100(6)
  • 1103(1)
  • 1200(1)
ホース長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.53(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(94件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37適合タイヤバルブ米式、仏式
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAGフットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
携帯用ダブルシリンダーポンプ GIYO携帯用ダブルシリンダーポンプGIYO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)800全長(mm)280ブラック空気圧8気圧

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式空気入れ