絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 自転車用ライト

493件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残光機能付きLEDダイナモライト YSD

    残光機能付きLEDダイナモライト

    YSD
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • バンド取付LED赤色ライト オーム電機

    バンド取付LED赤色ライト

    オーム電機
    1,289税込1,418
    1個
    翌々日出荷
    自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
    付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120
  • ZP-RBF02 フェンダ-ブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-RBF02 フェンダ-ブラケット

    CROPS(クロップス)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    ドロヨケ用ブラケット
    用途For 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB
  • 充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
    付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • 1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG

    1W 1LEDライト 213

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
    材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)照度(Lx)約20ライト種類高輝度白色LED光度(cd)約2000取付径(Φmm)19.0~25.4
  • 3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG

    3LEDヘッドライト227・SLIM

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
    材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
  • 1LEDヘッドライト230V CAPTAIN STAG

    1LEDヘッドライト230V

    CAPTAIN STAG
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
    材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
  • オプティカルレンズバイクライト GENTOS

    オプティカルレンズバイクライト

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
    用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • GTSバイクライトBL-500 GENTOS

    GTSバイクライトBL-500

    GENTOS
    1,788税込1,967
    1個
    4日以内出荷
    引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
    光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
  • GTSライト XB-50D GENTOS

    GTSライト XB-50D

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
    セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
  • Pa LEDダイナモライトSKL138 Panasonic(パナソニック)

    Pa LEDダイナモライトSKL138

    Panasonic(パナソニック)
    2,488税込2,737
    1個
    6日以内出荷
    ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
    ライト種類LED
  • LED発電ランプ0.5W SL サギサカ(SAGISAKA)

    LED発電ランプ0.5W SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
    セット内容取付ネジ付きライト種類LED光度(cd)中心光度約1600
  • 1LEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDライト20lx

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,688税込4,057
    1個
    4日以内出荷
    USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
    セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
  • 上面カットLEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)

    上面カットLEDライト20lx

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
    対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
    セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
  • クリプトン球6V2.4W ネジ式 サギサカ(SAGISAKA)

    クリプトン球6V2.4W ネジ式

    サギサカ(SAGISAKA)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ブロックダイナモタイプ用交換電球です。クリプトンガス入りで明るさ約20%UP。
    ライト種類クリプトン球
  • 電球 6V2.4W ネジ式 サギサカ(SAGISAKA)

    電球 6V2.4W ネジ式

    サギサカ(SAGISAKA)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブロックダイナモタイプ用交換電球です。
  • Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用

    Hapyson(ハピソン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
    付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
  • Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • ソーラーテールライト CROPS(クロップス)

    ソーラーテールライト

    CROPS(クロップス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    93日以内出荷
    付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)
  • カゴ下オートライトヘッド 1端子 YSD

    カゴ下オートライトヘッド 1端子

    YSD
    2,288税込2,517
    1個
    33日以内出荷
    シルバーアズワン品番64-9597-85
  • 常時点灯オートライトヘッド YSD

    常時点灯オートライトヘッド

    YSD
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ライトAW11S専用
    アズワン品番64-9545-90
  • シリコンブラケット CROPS(クロップス)

    シリコンブラケット

    CROPS(クロップス)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    シリコンブラケットです。一般的なシートポスト(25mm~32mm)に対応します。
    アズワン品番64-9545-44
  • ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズ CROPS(クロップス)

    ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズ

    CROPS(クロップス)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • USBライト リア runon

    USBライト リア

    runon
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    レッド3LED点滅(12時間)。ハンドルバー、ヘルメット装着可。明るい
    レッドライト種類LEDアズワン品番64-9544-58
  • 磁石ランプ フロント&リア Magic One

    磁石ランプ フロント&リア

    Magic One
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    磁石ランプ フロント&リア電池不要 磁石で発電、発光
    アズワン品番64-9544-56
  • LEDライト R-003Bシリーズ 松洋

    LEDライト R-003Bシリーズ

    松洋
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ライト種類LED発電方式電池式点灯時間(時間)約20
  • ヘッドライト ALLTY400N MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY400N

    MAGICSHINE
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
    質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
  • YB-900K-W 乾電池式サイクルライト Hapyson(ハピソン)

    YB-900K-W 乾電池式サイクルライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
    付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • ハブダイナモ専用ライト Hapyson(ハピソン)

    ハブダイナモ専用ライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
    付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • YB-900K-K 乾電池式サイクルライト Hapyson(ハピソン)

    YB-900K-K 乾電池式サイクルライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
    付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • ZP-GP01LM GPマウント CROPS(クロップス)

    ZP-GP01LM GPマウント

    CROPS(クロップス)
    699税込769
    1個
    18日以内出荷
    Goproマウントに互換性があるフロントライトマウント rev、vシリーズのみ対応
    ブラック
  • ZP-BLB-KN ベル CROPS(クロップス)

    ZP-BLB-KN ベル

    CROPS(クロップス)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。
    材質真鍮ブラック対応アルティフィックスブラケット
  • ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット

    CROPS(クロップス)
    1,598税込1,758
    1個
    18日以内出荷
    ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
    ブラック
  • ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット

    CROPS(クロップス)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります
    ブラック対応径(Φmm)22~32
  • ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット

    CROPS(クロップス)
    819税込901
    1個
    18日以内出荷
    誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
    ブラック
  • V150 ベルセット CROPS(クロップス)

    V150 ベルセット

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
  • V150 SPORTS CROPS(クロップス)

    V150 SPORTS

    CROPS(クロップス)
    2,990税込3,289
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
  • C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)

    C1R03-17-0049 rev150

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
自転車用ライト