カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(15)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
連続使用時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~5時間未満(8)
- 5~10時間未満(18)
- 10~20時間未満(20)
- 20~30時間未満(12)
- 30~40時間未満(17)
- 40~50時間未満(11)
- 50~60時間未満(11)
- 60~70時間未満(5)
- 70~80時間未満(1)
- 80~90時間未満(2)
- 90~100時間未満(1)
- 100時間以上(26)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(172)
- CROPS(クロップス)(44)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- Hapyson(ハピソン)(24)
- CAPTAIN STAG(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- GENTOS(11)
- K-EDGE(10)
- サイクルテック(10)
- YSD(9)
- オーム電機(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- FORCE(7)
- MAGICSHINE(7)
- ROCKBROS(ロックブロス)(7)
- 旭電機化成(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- BOOKMAN(6)
- アサヒサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
5ページ目: 自転車用ライト
商品豆知識

ジッパーライト
B.free¥799税込¥8791個5日以内出荷サイクルジャージの胸元ジッパーに取り付けられる超小型ライト。身辺140度の広範囲を照射。ザック、ハンドルバーにも取り付けられ、フラッシュ機能があるので緊急時にはハンドルバーに付けられてセィフティライトにもなる。用途鍵穴を照らすなど、自転車周りの何気ない作業で明かりが必要な時に、わざわざライトを取り出す事無く近くを照らせるので便利。
バッテリーライト
YSD¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き取付径(Φmm)(ハンドル)22~32発電方式乾電池電球の種類LED
ハザードランナー用 LED3灯式ライト
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。トラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)ライト種類LED明るさ(Lm)36発電方式乾電池
SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)34.5~37.5
OF-100 アウトフロントブラケット
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)付属品スペーサー色ブラックアズワン品番64-9553-16取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
ZP-RB12-18 シートステーブラケット Φ12-18mm
CROPS(クロップス)¥699税込¥7691個18日以内出荷反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。用途対応サイズ:12mm-18mm。付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
#533-8829N H-34N HP フレックスタイトブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥659税込¥7251個18日以内出荷MODEL:H-34N HP用途対応パイプ径(mm):約Φ22~35
ヘッドライトアセンブリ X0U-H4100-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷適合車種PAS With [型式]PA24W(2019,2020)PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA24WDX (2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
ルーチェ デューラ800
BIANCHI¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷コンパクトで軽量!急速充電 USB-C ポートを備えた Luce Dura800 は高速充電並びにスマホやPC、Gopro などのデバイスへ給電が可能です。用途自転車用LEDライト
リアライト
BIANCHI¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷充電式防水テールライト、Optillumin レンズは、最大 20 ルーメンに達する明るく柔らかく均一な警告光を投影し、優れた 260°の視認性を確保します。用途自転車用テールライト
LEDサイクルライト取付ホルダー 自転車用 パイプ径25~32mm対応
オーム電機¥649税込¥7141個3日以内出荷LEDサイクルライトを取り付けるための自転車用ホルダーです。直径約25~32mmのパイプに取り付けできます。約15gの軽量設計で、本体カラーはブラックです。色ブラック質量(g)約15(パイプ取付バンド含む)種類LEDサイクルライト用ホルダー外形寸法(mm)約 幅22×高さ29×奥行55.5取付可能パイプ径(Φmm)約25~32
自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯 五つの点灯モード
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自動点灯・消灯、ブレーキ感知を備えた自転車用テールライト。高輝度COB LEDと5つの点灯モードで、後方からの視認性をしっかり確保。充電式&2WAY取付で、夜間走行をサポートします。用途自転車用テールライトとして付属品取付用ラバーバンド仕様自動消灯:約30秒質量(g)37取付方式フック式、バンド式寸法(cm)Φ3.2×4.5取付け方法フック式、バンド式ライト種類LED COBモード点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光点灯方法点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光消灯方法自動消灯:約30秒
リアライト LUMIS REAR LIGHT black
READY GO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 g色ブラック
カゴ前&下取付用ライト GL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ハンドルライトのようにカゴが照射を邪魔しません。連続点灯:約30時間。連続点滅:約60時間。電源:単4形乾電池 3本使用(別売り)。本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。用途カゴの正面や下側などに取付けられるライト色ブラック質量(g)約35本体寸法(mm)奥行約50本体寸法(mm)高さ約60本体寸法(mm)幅約32光度(cd)約600LED使用数(個)1LED連続点灯時間(時間)連続点灯30/連続点滅60
FORCEライトARCH 300lm
FORCE¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷明るさ300lm(ルーメン)。ライトとブラケットの接続部は ガーミンマウントと同タイプを採用。360度水平方向へ回転。防水性能IPX5。USB Type-C充電。充電時期がわかるインジケーター機能。ハイ300lm2時間 ミドル3時間 ロー6.5時間 点滅8.5時間 の4モード。充電時間:約3時間。対応ハンドル径:24mm~35mm用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 USB充電式ライト色ブラック質量(g)約150ハンドル径(Φmm)24-35充電時間(時間)約3モード点滅:約8.5時間、点灯:約2時間、点灯:約6.5時間(Low)、点灯:約3時間(ミドル)
ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0
MAGICSHINE¥6,998税込¥7,6981セット12日以内出荷最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに用途フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)。リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間。バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)。防水性能:。フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)
ヘッドライト ALLTY600 V2.0
MAGICSHINE¥6,498税込¥7,1481個12日以内出荷用途最大ルーメン:600 LM。最大照射:135m。最大ランタイム:9時間。バッテリー容量:3.7V 1600mAh。USB Type-C 高速充電。アンチグレア対応。防水。IPX7。寸法:89×29.8×37.2mm。出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式。点灯時間:1.5~9時間。重量:110g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
ソーラーオートテールブラケット (シートステー)
Hapyson(ハピソン)¥559税込¥6151個5日以内出荷ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600・YRR003・YRR005用
Hpハブダイナモライトハンドル用
山田電器工業¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷2線式ハブダイナモライト ハンドル用。Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。カゴ下及びハンドルのどちらにも取付可能。明るさ約20Lx(走行速度15km時)。暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)。リフレクター付用途自転車用ハンドル取付2線式ハブダイナモライト色ブラック質量(g)40タイプカゴ下兼用コード長さ(mm)接続:1000外寸法・幅(mm)40外寸法・高さ(mm)67対応径(Φmm)ハンドル取付時:22-25.4外寸法・奥行(mm)63
Hpハブダイナモライト
山田電器工業¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷2線式ハブダイナモライト フォーク用。Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)。明るさ約30Lx(走行速度15km時)。低速時から明るい。ワイド露光で周囲も明るい。リフレクター付用途自転車用フォーク取付2線式ハブダイナモライト色ブラック質量(g)70タイプフォーク用コード長さ(mm)接続:1000外寸法・幅(mm)105外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)55
Hp上面カットハンドルライト
山田電器工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷明るさが落ちない安心の10時間点灯。ハイモード、ローモード、点滅の3モード。上面光をカットしているため、対向車や人にもやさしい。ハイモード時の明るさ約20lx。バッテリーインジケータ機能付き。使用電池:単3電池×2本(別売)用途自転車用ハンドルライト仕様●ハイモード点灯(lx):20●ローモード点灯(lx):8●点滅時間約(時間):500幅(mm)40色ダークグレー高さ(mm)90質量(g)【電池含む】約83奥行(mm)31点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:40
マグネットテールライト GL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト。点灯パターン:点灯・点滅。Type-C充電採用。防水性能:IPX4。素材:ABS、PC用途ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト仕様●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8厚さ(mm)20色ブラック直径(Φmm)34.5タイプUSB充電式充電時間(時間)1明るさ(Lm)2.5点灯時間(時間)5
マグネット機能付ハンドルライト
サギサカ(SAGISAKA)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷マグネット付きで好きな場所に固定できる。作業灯としても使える。USB充電式の補助灯。ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード。ハイモード時の明るさ約200lm。電源:リチウムイオンバッテリー二次電池。材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン用途自転車用マグネット付ハンドルライト。作業灯にも使用可能仕様●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1色ブラックタイプUSB充電式充電時間(時間)4
COB LEDセーフティライト348 リア用
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷シートポストとシートステーの両方に取付け可能。点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます材質本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×66(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250光源LED×1個(COB)使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)保護特性防滴明るさ(Lm)15取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約13~35
1WLEDフロントライト347
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:PC ・ABS、レンズ:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×78×33(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約48・(Low)約55、点滅(1)約119(2)約96光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2500カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
1W LEDフロントライト255
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×90×36(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2000カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル