絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 自転車用ライト

493件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPブラケット CATEYE(キャットアイ)

    GPブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
    質量(g)約250(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
  • 発電球 Panasonic(パナソニック)

    発電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    6V2.4W
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
  • センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用 CAPTAIN STAG

    センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用

    CAPTAIN STAG
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
    材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
  • 豆球〈6V2.4W〉2個組 CAPTAIN STAG

    豆球〈6V2.4W〉2個組

    CAPTAIN STAG
    329税込362
    1セット
    当日出荷
  • 前かご用3LEDサイクルライト 旭電機化成

    前かご用3LEDサイクルライト

    旭電機化成(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    前かごの荷物がじゃまにならない。 取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
    付属品結束バンド2本仕様防雨型(IPX3)材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂寸法(mm)115×31×42(ホルダー取付時)質量(g)40光源白色LED×2個、青色LED×1個電池寿命(時間)(連続点滅)14、(連続点灯)6使用電池単4乾電池×2個(別売)連続点灯時間約6時間明るさ(Lm)11発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)6
  • 自転車テールライト TL907Q5 ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車テールライト TL907Q5

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    自動点灯&ブレーキ検知で、夜道をスマートに守る。
    用途明るさ検知による自動点灯・消灯、ブレーキセンシング、輝度調整など多彩な機能を搭載したスマートテールライト。日中は自動でオフ、暗くなると自動でオンになる便利な設計で、つけ忘れの心配もありません。高耐久アルミ合金ボディは耐水・耐腐食性に優れ、突然の雨や水たまりにも対応。さらにバッテリー残量を一目で確認できるインジケーター付きで、USB充電も簡単。Q5シリーズは点滅・呼吸点滅・常灯などの多彩な発光モードを搭載し、Q5 miniではラピッド点滅などの新モードも追加。通勤・通学からナイトライドまで、スタイルと安全性を両立する次世代のテールライトです。材質アルミニウム合金
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
  • LEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポーツライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
    寸法(mm)98×47×36ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE(キャットアイ)

    キャットアイライト KEEN HLEL370

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
    付属品単4形乾電池×3本ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
  • ドロヨケ用曲面テール CATEYE(キャットアイ)

    ドロヨケ用曲面テール

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    曲面形状で反射角度が広い
    用途泥除け取付けタイプグレー
  • 3LED テールライト サギサカ(SAGISAKA)

    3LED テールライト

    サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    単4×2本(別売)。 点灯・点滅2段階。
    ブラック
  • ヘッドライト用ブラケットダイヤル CATEYE(キャットアイ)

    ヘッドライト用ブラケットダイヤル

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYE(キャットアイ)

    BA-3.4 カートリッジバッテリー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
    付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート CATEYE(キャットアイ)

    LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート

    CATEYE(キャットアイ)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
    用途リア用寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm質量(g)82(ブラケット・電池含む)光源レッド色・高輝度LED5個使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-15取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)30
  • 充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • サイコンマウント 29210012001 ROCKBROS(ロックブロス)

    サイコンマウント 29210012001

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。
    用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
  • 自転車用テールライト Q1MAX ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車用テールライト Q1MAX

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。
    用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
  • ランプブラケット Panasonic(パナソニック)

    ランプブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    フロントキャリアを取り外した場合にフロントフォークに取り付けます。
    ブラック
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライト種類LED
  • 取付バンド ユニバーサルタイプ CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド ユニバーサルタイプ

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
  • LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)

    LEDハブダイナモ専用ライト

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
    取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
    質量(g)約240(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127×102光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(6V-1.5W)
  • かしこいランプ取付け金具 Panasonic(パナソニック)

    かしこいランプ取付け金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
    適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
  • SL-LD135用ゴムバンド+フック CATEYE(キャットアイ)

    SL-LD135用ゴムバンド+フック

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。
    適合ニマ2(SD-LD135-F/R)ブラックアズワン品番64-9544-82
  • C-2クリップ CATEYE(キャットアイ)

    C-2クリップ

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ポケットやサドルバッグなどにライトを取り付け可能にするクリップ。
    適合ラピッドシリーズ(TL-LD700/710/720は別途スペーサーXが必要)、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラックアズワン品番64-9544-72
  • VOLT200 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT200

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
  • 取付バンド(Φ12.7~16.0mm) CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド(Φ12.7~16.0mm)

    CATEYE(キャットアイ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200ブラック
  • OF-100 アウトフロントブラケット CATEYE(キャットアイ)

    OF-100 アウトフロントブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
    付属品スペーサーブラックアズワン品番64-9553-16取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
  • RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID mini(ラピッドミニ)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
    付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6レッド質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)光源LED×3アズワン品番64-9544-61発電方式USB充電電球の種類LED点灯時間(時間)3
  • キュート Bikeguy (バイクガイ)

    キュート

    Bikeguy (バイクガイ)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    小さいけれど、頼れる相棒!パッと明るく照らすキュートな顔のミニライト。超軽量15グラム 驚きのパワフル照射:6000mcdの超強力白色LEDを2個装着。カワイイ外見からは信じられないパワフルな明るさ。 どこでも取り付け自由自在:柔軟なストラップで、バッグ・鍵・ベビーカー等、どこにでも簡単装着。愛嬌のあるデザインがあなたの持ち物のアクセントに。 夜道の安全を可愛くガード:自分の存在を周囲に知らせるセーフティーライトとしても優秀。夜のお散歩やジョギングの「安心」をサポート。 超軽量約15グラム!:手の指に取り付けても重さを感じない軽さ。 安全設計:EUの安全規格・環境保護規格クリア【CE取得、RoHS準拠】
    用途・鍵やキーホルダーに取付け:暗いところでも鍵穴をしっかり照らす ・バッグの中の手元ライト:夜間や暗い場所でのバッグの中身をさっと確認 ・非常時の備え:小さくて電池持ちがいいので、防災ポーチや避難バッグの「目印」に付属品試用電池(CR2032×2)材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品質量(g)15(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く)発光色ホワイト電池リチウムボタン電池(CR2032×2)点灯方式3モード(フル/エコ/点滅)光度(mcd)60000×2個発光体超高輝度白色発光LED×2装着可能径(mm)直径22~32電球の種類LED点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180
  • ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付) WINTEC(ウインテック)

    ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付)

    WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
    用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。付属品モニター電池×3個材質ABS樹脂質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26電池単四アルカリ電池×3個ライト種類LED光度(cd)280取付径(Φmm)21~24発電方式乾電池
  • センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応 CAPTAIN STAG

    センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応

    CAPTAIN STAG
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    泥除けとシートステーの両方に取付け可能。明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。ソーラー充電
    材質本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×56×57(本体のみ)時間消灯までの時間:約60秒(±10秒)使用電池リチウムイオン電池LIR2032 3.6V取付可能寸法(mm)シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下点滅連続約8時間
  • YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
  • サイクルライト 2471000200 ROCKBROS(ロックブロス)

    サイクルライト 2471000200

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト
    用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
  • ソーラーテール・ドロヨケ取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ソーラーテール・ドロヨケ取付式

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
    ダークグレー質量(g)44取付方式ドロヨケ止め点滅連続:22時間(フル充電時)寸法(縦×横×奥行)(mm)約57×50.6×45.8
  • ソーラーテール・バックホーク取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ソーラーテール・バックホーク取付式

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
    ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
自転車用ライト