絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 自転車用ライト

494件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY200N

    MAGICSHINE
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
    機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
  • YB-600 ソーラーオートテール Hapyson(ハピソン)

    YB-600 ソーラーオートテール

    Hapyson(ハピソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
    寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
  • 乾電池式LEDバイクライト GENTOS

    乾電池式LEDバイクライト

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
    用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
  • 自動点消灯テールライトBK アサヒサイクル

    自動点消灯テールライトBK

    アサヒサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    自動点滅・消灯!振動と明るさをキャッチ
    用途テールライト・セーフティライトブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×60
  • 走ると光る自転車専用セーフティライト  F21196 富士商

    走ると光る自転車専用セーフティライト F21196

    富士商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。 自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。 防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
    用途夜間の自転車走行の安全確保に。寸法(縦×横×高さ)(mm)110×35×30
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • TIGHT KINETIC タイトキネティック CATEYE(キャットアイ)

    TIGHT KINETIC タイトキネティック

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
    寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
  • ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE(キャットアイ)

    ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
    取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ プロファイルデザイン

    エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ

    プロファイルデザイン
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
    質量(g)110
  • UCM (ユニバーサルコンピューターマウント) プロファイルデザイン

    UCM (ユニバーサルコンピューターマウント)

    プロファイルデザイン
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    22.2mm径と24mm径の取り付けバンドがそれぞれ付属しております。
  • ライトブラケット ラバータイプ FORCE

    ライトブラケット ラバータイプ

    FORCE
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    筒形ライトをハンドルに。
    用途筒形ライトをハンドルに固定できるラバーブラケット。材質樹脂ブラック適合ハンドル径(Φmm)25.4~31.8
  • LEDブロックランプ サギサカ(SAGISAKA)

    LEDブロックランプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
    用途自転車用ライトライト種類LED光度(cd)1200
  • 上面カットLEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    上面カットLEDハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
    用途自転車用前照灯ブラック電源単三乾電池×2本(別売)ハンドル径(Φmm)19.1~25.4電池寿命(時間)LOWモード:約4、HIモード:約2光度(cd)2000電球の種類LED
  • USB2ウェイライトマグネット付 TOP

    USB2ウェイライトマグネット付

    TOP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    サイクルライトに作業灯をプラス
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルトブラック電源1200Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED、COB点灯方式LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)LED:150、作業灯100点灯時間(時間)LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
  • 9LEDバッテリーライト アルミ TOP

    9LEDバッテリーライト アルミ

    TOP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    9LED搭載、アルミバッテリーライト
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルトブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
  • アルミバイシクルライト TOP

    アルミバイシクルライト

    TOP(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
    用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
  • 3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット CAPTAIN STAG

    3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
    材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35ブラック質量(g)17ライト種類LED
  • サイクルライトLED オーム電機

    サイクルライトLED

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
    付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850光束(Lm)約210
  • SLサイクルライト専用ホルダー オーム電機

    SLサイクルライト専用ホルダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約38(パッキン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×67×25
  • 軽量充電式バイクライト GENTOS

    軽量充電式バイクライト

    GENTOS
    3,498税込3,848
    1台
    6日以内出荷
    スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
    付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵充放電回数約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)適合ハンドル径(Φmm)22~31
  • USB充電式1LEDライト7000 サギサカ(SAGISAKA)

    USB充電式1LEDライト7000

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
    用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。ブラック電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付)機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード中心光度(cd)7000電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8充電時間(時間)約6電球の種類高輝度LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • 5LEDオートテールライト350mu CAPTAIN STAG

    5LEDオートテールライト350mu

    CAPTAIN STAG
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
    材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂寸法(mm)69×19.5×奥行24.5質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8充電時間(時間)約2点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
  • WEARABLE mini CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
    付属品ラバーバンド、クリップブラケット仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
  • 取付バンド ユニバーサルタイプ CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド ユニバーサルタイプ

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
  • ラピッドX USB充電式 リア用 CATEYE(キャットアイ)

    ラピッドX USB充電式 リア用

    CATEYE(キャットアイ)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
    付属品充電用MicroUSBケーブル寸法(mm)74.2×24.4×30.8質量(g)22.5(本体・電池のみ)機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ光源面発光LEDモジュール使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)約2アズワン品番64-9544-55取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8
  • アウトフロントブラケット2 CATEYE(キャットアイ)

    アウトフロントブラケット2

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
    アズワン品番64-9545-61
  • セーフティーライト フロント用 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティーライト フロント用

    CATEYE(キャットアイ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。 簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
    付属品CR2032(2個)寸法(mm)26×26×31質量(g)26電源リチウム電池CR2032(2個)光源ホワイトLED(1個)使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100
  • 発電球クセノンガス Panasonic(パナソニック)

    発電球クセノンガス

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    6V2.4W
  • SP-14-R ブラケット CATEYE(キャットアイ)

    SP-14-R ブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    工具不要で手早く確実に固定できるブラケット
    適合ラピッドミニ (TL-LD635-R)、ラピッドマイクロオート (TL-AU620-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32アズワン品番64-9544-84
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    24日以内出荷
    全モデルに対応したホイールマグネット
    ブラック
  • RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID X3 (ラピッドX3)

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
    用途リア用セーフティライト付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8発電方式USB充電点灯時間(時間)5
  • 自動点灯前かごクリップライト 旭電機化成

    自動点灯前かごクリップライト

    旭電機化成(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
    材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420明るさ(Lm)27発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)35
  • CFB-100センターフォークブラケット CATEYE(キャットアイ)

    CFB-100センターフォークブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
    適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
  • スペーサーX CATEYE(キャットアイ)

    スペーサーX

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    10日以内出荷
    RAPID X、RAPID X2、RAPID X3を従来の台座タイプのブラケットに取り付けるためのパーツ。
    適合ラピッドエックス(TL-LD700)、ラピッドエックス2(TL-LD710)、ラピッドエックス3(TL-LD720)ブラック
  • ジッパーライト B.free

    ジッパーライト

    B.free
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    サイクルジャージの胸元ジッパーに取り付けられる超小型ライト。身辺140度の広範囲を照射。ザック、ハンドルバーにも取り付けられ、フラッシュ機能があるので緊急時にはハンドルバーに付けられてセィフティライトにもなる。
    用途鍵穴を照らすなど、自転車周りの何気ない作業で明かりが必要な時に、わざわざライトを取り出す事無く近くを照らせるので便利。
  • バッテリーライト YSD

    バッテリーライト

    YSD
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
    取付径(Φmm)(ハンドル)22~32発電方式乾電池電球の種類LED
  • ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCO

    ハザードランナー用 LED3灯式ライト

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
    トラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)ライト種類LED明るさ(Lm)36発電方式乾電池
  • H-32 CATEYE(キャットアイ)

    H-32

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC / HL-EL340)、ジドー(HL-AU230)、イノウ (MSC-GC100)ブラック適合パイプ径(Φmm)22~26アズワン品番64-9544-08
自転車用ライト