カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKEGAWA(武川)(618)
- R&G RACING PRODUCTS(192)
- KITACO(180)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](169)
- DAYTONA(デイトナ)(153)
- GBRacing (ジービーレーシング)(144)
- SHIFTUP(シフトアップ)(134)
- S&S(125)
- PMC(103)
- ATHENA(アテナ)(101)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(87)
- エスアンドエスサイクル(78)
- ALBA(アルバ)(30)
- モートーン(26)
- Fehling (フェーリング)(22)
- Altrider (アルトライダー)(21)
- POSH Faith(20)
- CHAMELEON FACTORY(19)
- NOJIMA ENGINEERING(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルポンプスピンドルSET
KITACO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷KITACO製クランクシャフトに交換する際に必要になるスピンドルSETです。径を細くする事で、クランクウェブとの干渉を防ぎます。用途オイルポンプ補修用適合キタコ補修部品
スーパーオイルポンプキット
TAKEGAWA(武川)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥1,498~税込¥1,648~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個欠品中駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用
NEXPerformance¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。色ブラック
ホシュウガスケットセットPC20/モンキ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種PC20ボルトオンビッグキャブキット(90275)内補修部品
ハイフローオイルポンプ
SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット3日以内出荷オイル流量はノーマル(12V)の約2倍です。シャフト形状凹型。主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーFI車(AB27-1900001~)、シャリー(CF50-3000031~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001~9501323/C50-9600001~0095210/C50-0200001~/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-1000001~3999999)、モンキーバハ/ダックス(AB26 12V)/JAZZ・モトラ/モンキーR・RT/マグナ50(AC13)全車種/ジョルカブ(AF53)/ソロ(AC17)/XR50R/CRF50F(AE03)
ラジエターキャップ
DRC(ディーアールシー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷開放弁圧1.6kgf/cm2まで対応するラジエターキャップ。ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りだけではなくツーリング時の渋滞などにも効果を発揮。ユニバーサルタイプ ( 汎用品 )色ブラック
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥959~税込¥1,055~1個ほか62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥1,498~税込¥1,648~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
サークリップセット
CHAMELEON FACTORY(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷便利なオリジナルサークリップ10ヶセットです。(AXIS90/50・ライブDIO系・アドレスV100・リード90~'92NSR80/CRM80・NSR50/CRM50系など)よくリペアー注文をするのに「サークリップ」があります。 小さな部品ですのでなかなか単品での注文はやりにくいものですが、当SETは主要4種類をラインナップし、各大きさごとに10ヶパックにしました。 さらにオリジナルサークリップは13mmと14mmサイズも「オリジナル「の」の字形状」とし、(純正は「C」型クリップ)メーカー社ボアアップKITや各種純正組み込み時にとても簡単・便利に組み込むことができます。 特殊焼入れをほどこし、折り曲げ部分も従来のクリップより短くする事で強度と装着便利性を上げ、トラブルを防ぎます。寸法(mm)12
ラジエターシュラウド NSR50(-'99)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種NSR80/50(-99)・NS-1(-99)
メガオイルポンプ/APE
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
ピストンリング(48.0)
KITACO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷キタコ製ピストンの補修用ピストンリングです。適合キタコ補修部品寸法(mm)Φ48×1.0-1.0-2.0主な適合車種モンキー・スーパーカブ系・CRF50F等
ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)
KITACO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)
KITACO(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。角度(°)○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)
KITACO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
ラジエターキャップ
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷冷却系の内圧を適正に保ち、オーバーヒートを防止するオートバイ用ラジエターキャップ。内部パッキンには耐薬品(LLC)性、撥水性に優れたシリコーン素材を使用。劣化が少ないため、シール効果を持続させます。色レッド取付実績車:HAWK11(23) NC750X(16) Rebel500(23) CB250R(23) Rebel250(20) XSR900(22) MT-03(21) V-STROM250(21) Z900RS(19-20) Z650R(22)耐圧(kg/cm2)1.1
リペアガスケット
RotopaX(ロトパックス)¥899税込¥9891個欠品中メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-R3G。キャップとコンテナ間のガスケットです。販売備考:コンテナ用リペアガスケットです。ロトパックス社のホワイトコンテナ、ウォーターブラックコンテナに適合します。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ラバー素材。キット内容:ガスケット×3。関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2,PRX-1TAN,PRX-1OD,PRX-1.75TAN,PRX-1.75OD,PRX-2TAN,PRX-2OD,PRX-2TAN-GEN2,PRX-2OD-GEN2材質ラバー素材色ブラックキット内容ガスケット×3関連部品PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2 / PRX-1TAN / PRX-1OD / PRX-1.75TAN / PRX-1.75OD / PRX-2TAN / PRX-2OD / PRX-2TAN-GEN2 / PRX-2OD-GEN2
ポイントカバーガスケット 163-303
PMC¥799税込¥8791個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-303。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥2,898~税込¥3,188~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
サークリップセット
CHAMELEON FACTORY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷便利なオリジナルサークリップ10ヶセットです。(スーパーJOG-ZR・メットインJOG系・アプリオ系など)よくリペアー注文をするのに「サークリップ」があります。 小さな部品ですのでなかなか単品での注文はやりにくいものですが、当SETは主要4種類をラインナップし、各大きさごとに10ヶパックにしました。 さらにオリジナルサークリップは13mmと14mmサイズも「オリジナル「の」の字形状」とし、(純正は「C」型クリップ)メーカー社ボアアップKITや各種純正組み込み時にとても簡単・便利に組み込むことができます。 特殊焼入れをほどこし、折り曲げ部分も従来のクリップより短くする事で強度と装着便利性を上げ、トラブルを防ぎます。寸法(mm)13
サークリップセット
CHAMELEON FACTORY(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷便利なオリジナルサークリップ10ヶセットです。(スーパーJOG-ZR・メットインJOG系・アプリオ系など)よくリペアー注文をするのに「サークリップ」があります。 小さな部品ですのでなかなか単品での注文はやりにくいものですが、当SETは主要4種類をラインナップし、各大きさごとに10ヶパックにしました。 さらにオリジナルサークリップは13mmと14mmサイズも「オリジナル「の」の字形状」とし、(純正は「C」型クリップ)メーカー社ボアアップKITや各種純正組み込み時にとても簡単・便利に組み込むことができます。 特殊焼入れをほどこし、折り曲げ部分も従来のクリップより短くする事で強度と装着便利性を上げ、トラブルを防ぎます。寸法(mm)10
STDシリンダーヘッドナットシリーズ
PMC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷エンジンからの熱や錆など経年変化によって老朽化したナットではシリンダーヘッドを適正トルクで締め付ける事ができません。 Z1は初期・中期・後期と形状の違いを再現した3ラインナップ。 1台分12個1セットでのデリバリー。
Z/KZエンジンカバーボルトセット
PMC(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷エンジンの組み立て時に使用するボルトをセクションごとにパッケージ。純正同様の+ヘッドビスやヘキサゴンボルトで構成されるユニクロスチールボルトと、強度、防錆性に優れるステンレスキャップボルトの2ラインナップ。交換することで金属疲労や経年変化によるボルトの破損を防ぐだけでなく、エンジンを見違える程美しく演出します。
汎用シリコンラジエターホースエルボー45°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー


























![OILクーラー Oリング サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612945-140828-02.jpg)