カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKEGAWA(武川)(614)
- R&G RACING PRODUCTS(192)
- KITACO(181)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](169)
- DAYTONA(デイトナ)(153)
- GBRacing (ジービーレーシング)(144)
- SHIFTUP(シフトアップ)(134)
- S&S(125)
- PMC(103)
- ATHENA(アテナ)(101)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(87)
- エスアンドエスサイクル(78)
- ALBA(アルバ)(30)
- モートーン(26)
- Fehling (フェーリング)(22)
- Altrider (アルトライダー)(21)
- POSH Faith(20)
- CHAMELEON FACTORY(19)
- NOJIMA ENGINEERING(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

汎用シリコンラジエターホースエルボー90°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い) KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)RoHS指令(10物質対応)対応
APE/XR50 4マイ クラッチキット ガスケットツキ
SHIFTUP(シフトアップ)¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷スタンダードのフリクションプレート3枚に対して、4枚とする事でクラッチを強化し、チューニングエンジンでのクラッチの滑りを解消しエンジン出力を確実に伝える事ができます。主な適合車種APE50(AC16-1000001-)/XR50(AD14-1000001-)
SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無
TAKEGAWA(武川)¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。 適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。 又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。 オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。 オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。
Compact-Cool KIT(4-FIN/スリムライン)
TAKEGAWA(武川)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
メガオイルポンプ TYPE2 モンキー/ゴリラ系用
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)(遠心クラッチ不可)
ホシュウOリング/インナーフォーク
DAYTONA(デイトナ)¥239税込¥2631個4日以内出荷ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。主な適合車種デイトナインナーフォーク共通補修部品
ハイカムシャフト/APE50
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ノーマルヘッド用115ccビッグボアKIT補修部品/OPTIONパーツ。ボアアップしたAPE50/100 & XRモタード50/100に最適なハイカムシャフト。ノーマルエンジン-ビッグボア装着車まで対応可能。中高速全域でパワーアップ。ビックキャブも組み合わせるとさらに効果あります。主な適合車種APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
ステムシール/HPヘッド モンキー
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷主な適合車種ハイポートヘッド/モンキー・ハイパーヘッド/モンキー・DYNAヘッド/モンキー・DOHCヘッド/モンキー・4V-OHCヘッド/APE
キャップトップOリング/PE20,24
DAYTONA(デイトナ)¥899税込¥9891個3日以内出荷主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
ピストンKIT(75cc)ライト
KITACO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。 ※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。 ※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。 ※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。適合キタコ補修部品
ピストンKIT(575/2R)
KITACO¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて。車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。適合キタコ補修部品主な適合車種GRANDアクシス100(5FA)・BW’S100(4VP)
リード90 シリンダー用ガスケットキット /55mm
ALBA(アルバ)¥799税込¥8791セット7日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーHONDA適合車種リード90 50MM適合排気量(cc)90
セピア/レッツ系 シリンダー用ガスケットキット/Φ46
ALBA(アルバ)¥599税込¥6591セット7日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーSUZUKI適合車種セピア、レッツ/ⅡS、セピア/RS、セピアZZ (AJ/AF)、ZZ、アドレス/EX、アドレスV/チューン、ストリートマジック/TR50/S/SD、HI-UP、HI-UP/R適合排気量(cc)50
ジョグ[3KJエンジン) ALBA水冷レーシングシリンダーキット専用ガスケットキット/Φ47
ALBA(アルバ)¥799税込¥8791セット8日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット(Oリング)メーカーYAMAHA適合車種(3KJ)ジョグ/47mm 水冷 ヘッドガスケットはOリング適合排気量(cc)50
アドレスV100 ガスケットキット/Φ57
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット7日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーSUZUKI適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
アクシス90(AXIS)用 ベースガスケット
ALBA(アルバ)¥399~税込¥439~1セット9日以内出荷圧縮比の変更をベースガスケットで行うときに便利。値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。メーカーYAMAHA適合車種アクシス90(AXIS)適合排気量(cc)90
[2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /Φ44
ALBA(アルバ)¥799税込¥8791セット7日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーYAMAHA適合車種(2JA)ジョグ(JOG)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(2TA)ジョグ(JOG)、(2TE)ジョグ(JOG)、(2EX)ジョグ(JOG)、(3CP1)ジョグスポーツ(JOG)、(2GA)チャンプ、(2FX)チャンプ、(2NA)チャンプRS、(3NH1)チャンプRS、(3FC1)チャンプCX、(1YT)エクセル 、(4KN1/C)ギア適合排気量(cc)50
SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ)
KITACO¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。 厚さ1.0mm高強度プレート 従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。 ダイハードa処理 ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。 ソリッドブッシュ カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。 継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。
スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属)
TAKEGAWA(武川)¥4,798税込¥5,2781セット翌々日出荷エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)























![OILクーラー Oリング サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612945-140828-02.jpg)