絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスアンドエスサイクル(176)
- Vance&Hines(165)
- TAKEGAWA(武川)(109)
- DAYTONA(デイトナ)(96)
- PMC(85)
- JB-POWER(85)
- DENALI(60)
- KITACO(59)
- Twin Air(ツインエアー)(44)
- K&N(30)
- S&S(29)
- BMC[バイク用品](27)
- NTB(26)
- DNA(ディーエヌエー)(26)
- POSH Faith(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- Gクラフト(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き)
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
スーパーパワーフィルター 排ガス対応オールウェザータイプ(Φ35/Φ5ニップル付き)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
エアクリーナー オーバル
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。形状オーバル角度(°)00
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX200/220SR
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種RMX250S'96-、DRZ400
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KTM 85SX'18-
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX/KLX250、SR、R、ES
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KX65/80/85/100'91-
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KX250F'17-19/450F'16-18
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KTM125-45SX/F 11-16
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KX125/250'90-91、94-08![キャブレター用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76172191-260417-02.jpg)
キャブレター用コニカルエアフィルター
BMC[バイク用品]¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷ダイレクト吸気で、レスポンスと吸気効率を大きく引き上げる。純正エアボックスを取り外して直接装着できる、BMCの高性能コニカル(円錐型)エアフィルターです。一般的なエアクリーナー(パワーフィルター)として使用できるダイレクト吸気タイプで、吸気経路がシンプルになることで吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスの向上やダイレクト感のある吸気フィーリングをもたらします。交換が容易で、洗浄・再利用も可能なため、長期にわたり安定した性能を発揮します。インテーク部にはBMCを象徴する赤い高耐久ラバーを採用しており、エンジン熱や振動に強く変形しにくい構造を備えています。フィルター媒体には特殊メッシュを使用し、700馬力クラス(NOS・ターボ車など)の高負荷環境でも変形を起こさない優れた耐久性を実現しています。BMCコニカルフィルターには、吸気レイアウトが異なる2種類のタイプがあります。・SA(シングルエア):側面から吸気するタイプ。・TW(ツインエア):中央+側面の両方向から吸気するタイプ。トップ素材は、カーボン・メタル・プラスチックのバリエーションがあり、モデルにより構成が異なります。用途やエンジン仕様に合わせてお選びいただけます。製品特徴。・純正エアボックスを取り外して直接装着できるダイレクト吸気タイプ。・吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスと吸気効率を向上。・高耐久ラバー構造により、熱や振動による変形を防止。・特殊メッシュにより、高出力エンジン(最大700馬力クラス)にも対応。・トップ素材はモデルによりカーボン・メタル・プラスチックなどの構成を展開。・洗浄・再利用が可能で、長期間安定した性能を発揮。【注意事項】。・本商品はユニバーサルタイプ(汎用品)です。必ず車体側の取付スペースや形状を実測のうえ、装着可能かご確認ください。・装着後は吸入効率が変化するため、車両のセッティング(燃調調整)が必要となる場合があります。用途【ダイレクト吸気で鋭いレスポンスを実現するコニカルエアフィルター】 純正エアボックスを取り外して直接装着するパワーフィルタータイプ。吸気経路を簡素化し、キャブレター車ならではのダイレクトで鋭いエンジンレスポンスと吸気効率の向上を実現します。【BMC独自の高耐久ラバー&特殊メッシュ構造】 インテーク部には耐熱・耐振動性に優れた赤い高耐久ラバーを採用。フィルター媒体には特殊メッシュを使用し、高出力エンジン(最大700馬力クラス)でも変形しにくい高い耐久性を確保。【シングルエア(SA)レイアウトによる安定した吸気特性】 側面から効率よく吸気するシングルエア構造を採用。構造がシンプルで、キャブレター車のセッティングとの相性が良く、扱いやすい汎用パワーフィルター設計です。【洗浄・再利用可能で長期間安定した性能を維持】 専用クリーナーで洗浄し、オイルを再塗布することで繰り返し使用可能。長期間にわたり安定した吸気性能を発揮し、コストパフォーマンスにも優れます。【Φ50mm対応・コンパクトサイズのユニバーサル設計】 フランジ内径Φ50mm、フィルター長66mmのコンパクト設計。キャブレター車やカスタム車に最適です。汎用品のため、装着前に必ず取付スペースの実測および燃調調整の要否をご確認ください。材質【トップ】メタル全長(mm)83フランジ内径(Φmm)50ベース長(mm)102ベース幅(mm)75フィルター長さ(mm)66レイアウト【吸気】シングルエアフランジサイズ(mm)17
ビレットフューエルレールキット 160-0280
エスアンドエスサイクル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:160-0280。HD純正の燃料レールはプラスチックで成型されている事で、経年劣化や振動により割れることがあります。S&Sでは、アルミ削り出しを採用することで経年劣化や振動による割れから守ります。販売備考:M8 VVTエンジン(CVO23-24年/ストリートグライド24年/ロードグライド24年)モデル除く。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
キャブレターフロートパッキンセット 81-2112
PMC¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2112。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
CR用 エアクリーナーボックスアダプター 72-451
PMC¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-451。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]メーカーカワサキ(KAWASAKI)
CR削り出し真鍮エアファンネル 187-302
PMC¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:187-302。CR削り出し真鍮エアファンネル無垢材から削り込んだ重厚な高級感を放つ真鍮製ファンネルは、アルマイトやメッキの表面処理仕上げと違い、使い込むほどクラシカルな色合いに変化しホンモノの当時の雰囲気を演出します。また磨き込むことでまるで管楽器を思わせる美しい輝きも楽しめます。
ホース&アダプター用Oリングセット
JTC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用セット内容ホース用Oリング6個、ON/OFFアダプター用シールキット1SET
KA-1016 エアフィルター KAWASAKI
NTB¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷用途11013-0712互換品メーカーKAWASAKI適合車種Ninja1000 ZXT00W/D・Z1000 ZXT00W・Ninja1000SX ZXT02K・VERSYS 1000 LZT00D
KA-1015 エアフィルター KAWASAKI
NTB¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷用途11013-0745互換品メーカーKAWASAKI適合車種Ninja650/Z650 ER650H・VULCAN S EN650G/A
YA-1031 エアフィルター YAMAHA
NTB¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途1WD-E4451-00互換品メーカーYAMAHA適合車種YZF-R25/A RG10J/RG43・YZF-R3A RH07J/RH13J
6o/sメインジェットSet
POSH Faith¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェット。メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
ミクニ VM20/26キャブレター M/J セット
POSH Faith(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷セッティングに必要な細かい番数をセットにしました。用途ミクニ六角大 VM20/26/TV26/フラット24用
パワーフィルター オーバルテーパータイプ 52mm 汎用 メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298~税込¥3,628~1セット4日以内出荷簡単チューニングのパワーフィルター エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
パワーフィルター オーバルタイプ 48mm 汎用 メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,498~税込¥3,848~1セット4日以内出荷簡単チューニングのパワーフィルター エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
ターボフィルター
DAYTONA(デイトナ)¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から4日以内出荷荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、ノーマルエアクリーナーとの交換だけでピークパワー、加速ともにアップ。(ピークパワー:0.3PS~1.0PSアップ)乾式タイプ。











![キャブレター用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76172191-260417-02.jpg)