絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスアンドエスサイクル(175)
- Vance&Hines(165)
- TAKEGAWA(武川)(107)
- DAYTONA(デイトナ)(95)
- JB-POWER(85)
- PMC(84)
- DENALI(60)
- KITACO(58)
- Twin Air(ツインエアー)(44)
- K&N(30)
- S&S(29)
- BMC[バイク用品](27)
- NTB(26)
- DNA(ディーエヌエー)(26)
- POSH Faith(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- Gクラフト(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーパワーフィルター
KITACO(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。適合汎用
YA-1032 エアフィルター YAMAHA
NTB¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷用途5XT-14451-00互換品メーカーYAMAHA適合車種(SEROW250)DG11J/DG17J/DG31J、(TRICKER)DG10J/DG16J/DG32J
強化スロットルバルブスプリング
KITACO(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。 ケーヒンPWKΦ28/M専用 ミディアム:ノーマル比 150%アップ ハード:ノーマル比 300%アップ全長(mm)80直径(mm)13
6o/sメインジェットSet
POSH Faith(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット3日以内出荷から5日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェット。メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
メインジェット ケーヒン 全ねじ型/小
KITACO(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷から5日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
YA-1034 エアフィルター YAMAHA
NTB(1件のレビュー)¥729税込¥8021個4日以内出荷SEROWXT2251KH/4JG/DG08J用途1KH-14451-01互換品メーカーYAMAHA
ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷粗目(黄色面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。厚さ(mm)20寸法(mm)250×400サイズ20
メインジェット ミクニ 六角型/小
KITACO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から8日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
マニホールド
NTB(25件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷マニホールドはゴム製で古くなると劣化してひび割れする事も多く、エンジン不調の場合はインテークマニホールドがよく破れ、二次エアを吸っている場合がよくあります。プラグ交換/キャブレターOHと同時にチェックしてください。
エアクリーナー 曲がり
KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。形状曲がり角度(°)45外径(Φmm)61
エアフィルター(Type-1)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷対象キャブレターKEIHIN PC18/PC20 DENI 18 エアフィルター形状:ラウンドテーパー取付径:32mm全長:約87mm
ターボフィルターシート
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚欠品中ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。タイプ250mm×200mm 標準タイプ
FCRパイロットジェットセット
POSH Faith(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から4日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェット。メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
ビッグエアファンネル
KITACO(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。 汎用 ステンレストレーナー脱着可能適合汎用
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種YZ125/250/X'95-、YZF250-13/450-09
パワーフィルター ラウンドタイプ(クリアカバー付) 35mm 汎用 メッキ
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷タイプラウンド(クリアカバー付き)口径(Φmm)35
Smooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター
PMC(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ取付径(Φmm)12
キャブレターカバービスセット
PMC(4件のレビュー)¥599税込¥6591セット(28個)ほか当日出荷から4日以内出荷STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷純正エアクリーナーBOX専用品。 乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。 DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。 乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
インテークマニホールド
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。定期的な交換をお薦め致します。メーカーYAMAHA適合排気量(cc)50
メインジェット TK 丸型/大
KITACO(1件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷から5日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。主な適合車種ジョグ系・グランドアクシス100、ビーノ等
スーパーパワークリーナー
KITACO(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。 異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。 フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)適合汎用
12ウェイアタッチメント
KITACO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から3日以内出荷スペースがあれば、マニホールドの取り付け角度を22°×12ポジションで調節できます。(パッキン・取り付けボルト付属) アルミ削り出し厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)45
エアクリーナーエレメント
バイクパーツセンター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷バイクメンテナンスに最適!。エアクリーナーの掃除・交換を怠ると、燃費の低下やエンジンの不調を招きます。メーカーに規定された距離で交換、定期的なメンテナンスを行いましょう!
ノーマルインシュレーターセット 14-9390
PMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:14-9390。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
HA-1059 エアフィルター
NTB¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷オイル塗布不要互換性17220-KZZ-900/旧17220-KZZ-J00互換品適合車種レブル250MC49/レブル500PC60CRF250L/MMD38CRF250L/M/RALLYMD44
クイックカプラー用Oリング2個入り
JTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用セット内容低圧カプラJTC4949-01用小・高圧カプラJTC4949-02用大 Oリング各1個入り
パワーフィルター オーバルタイプ 52mm 汎用 メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,498~税込¥3,848~1セット4日以内出荷簡単チューニングのパワーフィルター エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。