カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(329)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

アスピーテ プロ
IRC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード色ブラック
フラップ(リムバンド)
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,198税込¥1,3181セット(10本)9日以内出荷幅広タイプ 小径車・アシスト車に対応。幅(mm)20サイズ20×1.50タイプH/E対応(リム)20×1.50HE
SR-172 一般車用シティータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。色ブラックサイズ20×1-3/8タイプW/O
M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ
IRC¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。 独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。 重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。 フォールディングビード。サイズ27.5×2.25質量(g)705
M107/TLR ミブロ チューブレスレディ
IRC¥6,188税込¥6,8071本4日以内出荷オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。 軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。 60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。 サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。 センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。 アラミドビード。用途MTBサイズ27.5×2.35質量(g)760
M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ
IRC¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
BMX37 KK HE 20×2.125
IRC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
EXAR40 Presta Valve Extender
RIDEA¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷バルブコアが取り外せる2ピース構造の仏式バルブ専用40mmバルブエクステンダー。 6061アルミ製。バルブコアツール付き。セット内容バルブエクステンダー×2、バルブコアツール×1材質6061アルミニウム寸法(mm)40質量(g)3(バルブエクステンダー1個)バルブ形式仏式
DUAL FUNCTION PUMP
Magic One¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。 対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。) 超小型なのでサドルバックにも収納可能です。付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント仕様米式ポケットポンプ寸法(mm)21×36×124質量(g)68材質(ボディ)CNCアルミ耐圧(psig)160(11バール)
エアチャック 自転車専用40
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。用途自転車用タイヤのエアー充填。寸法(mm)40最高使用圧力(MPa)0.4空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
ショップインフレーター
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)最大圧縮圧(kPa)1100適合タイヤバルブ米式、仏式
ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)用途TRUSCO THR-5503用
ティーサーブ
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。ビードフォールディング
手押しエアーポンプ(イエロー)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプターエスコ品番EA919SD-15寸法(mm)204×664色イエロー質量(g)585ホース長さ(mm)700適合タイヤバルブ英式・米式
パセンティPARI-MOTO(パリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,798税込¥5,2781本8日以内出荷アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。幅(mm)38寸法(mm)27.5×1.50色黒/黒質量(g)300ビード径584推奨内圧(kPa)380-515ETRTO規格38-584
Practice Dual TG
Panaracer(パナレーサー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)幅(mm)22.5寸法(mm)700×22.5色黒/赤ライン質量(g)300ビード径TU推奨内圧(kPa)640-730サイドスキン
SLIMRUNNER
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
バルブキャップ仏式
ALLIGATOR(アリゲーター)(90件のレビュー)¥459税込¥5051パック(2個)当日出荷アルミニウム製仏式用バルブキャップ材質アルミニウム寸法(mm)外径約7×16バルブ形式仏式
T-6トレイルビードバディ
MotionPro(モーションプロ)¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
ドライバープロ PR
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。推奨内圧(kPa)200-380ビードアラミド
ENDURANCE 26×1.50 H/E
DURO(デューロ)¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービードサイズ26×1.50質量(g)690タイプH/E
ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
フルプラ¥50,980税込¥56,0781セット(24個)翌々日出荷プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等トラスコ品番853-5841材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)470本体高さ(mm)620適合タイヤバルブ英式
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用
フジマック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エクスプレスバルブユニバーサル(自転車用バルブコア)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)5日以内出荷用途自転車用材質ブラス(ニッケルメッキ)全長(mm)28.5幅(Φmm)6.5
エアーチャック(自転車用/丸型)
IZUMI¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)