1,595件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム糊 チューブ入 N-101 (小) 8ml マルニ(マルニ工業)

    ゴム糊 チューブ入 N-101 (小) 8ml

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ゴムのりチューブ入り
    用途内容量:8ml容量(mL)8
  • IRC プレミアムチューブ WO IRC

    IRC プレミアムチューブ WO

    IRC(1件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1本
    5日以内出荷
    1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
    用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
  • Hiパッチ サギサカ(SAGISAKA)

    Hiパッチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    パンク修理用パッチ。薄くてきれいな仕上がりの強力タイプです。
    色ブラック
  • CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)

    CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式

    CST(チェンシンタイヤ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
    厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
  • Aバルブアダプター 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    Aバルブアダプター 米式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    バルブ変換アダプター米式→英式
  • パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
    サイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
  • DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
  • スーパーパッチ ParkTool(パークツール)

    スーパーパッチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(6枚)
    当日出荷
    溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
    付属品紙ヤスリ
  • SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR133 小径用スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
  • 樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー)

    樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
    アズワン品番64-9599-27
  • 簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所

    簡単エアーチャック 補修用パッキン

    川端金型製作所(7件のレビュー)
    ¥95税込¥105
    1個
    当日出荷
    簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
  • レバー式口金 WINTEC(ウインテック)

    レバー式口金

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途口金の交換用部品です。適合本体WINTEC タンク付ポンプ色ブラックタイプレバー式
  • ゲージ付フロアポンプ GIYO

    ゲージ付フロアポンプ

    GIYO(34件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
    材質鉄全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
  • ゴムのり チューブ入り マルニ(マルニ工業)

    ゴムのり チューブ入り

    マルニ(マルニ工業)
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
  • 電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 エレコム

    電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型

    エレコム
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。
    用途ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。 。コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。 。最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。 。設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。 。コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。 。4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。 。車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。 。本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。 。LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。 。スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。 。手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。 。USB Type-C(TM)での充電に対応しています。 。充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチ色ブラック質量(g)約440(エアチューブ除く)外形寸法(mm)80×45×131(エアチューブ除く)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格容量7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)充電時間約2.5時間 ※使用環境によって変化します。定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間公称容量(mAh)2960空気流量(L/min)18定格出力電圧(V)5連続動作時間約15分間 ※使用環境によって変化します。公称圧力(bar)【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
  • タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC

    タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

    IRC(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
    用途ビード:ソフトワイヤー
  • エコ・セメント マルニ(マルニ工業)

    エコ・セメント

    マルニ(マルニ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(200cc)
    4日以内出荷
  • 特エアーポンプ SG付 サギサカ(SAGISAKA)

    特エアーポンプ SG付

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
    用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式
  • GIYO補修用ホース GIYO

    GIYO補修用ホース

    GIYO(58件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    色ブラック
  • イージーパッチ Panaracer(パナレーサー)

    イージーパッチ

    Panaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    接着剤不要のパンク修理パッチ。
    セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
    色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
  • 泥除けステー取付金具 前後セット アサヒサイクル

    泥除けステー取付金具 前後セット

    アサヒサイクル
    ¥279税込¥307
    1セット
    当日出荷
  • タイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒 共和ゴム

    タイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒

    共和ゴム
    ¥949税込¥1,044
    1本
    9日以内出荷
    色黒/黒サイズ26×1-3/8、(37-590)
  • チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    APL構造
    色黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
  • SR165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR165 小径車用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セットほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    小径自転車に対応できるブラックラインナップ
  • スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
    仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
  • 虫ゴムセット CAPTAIN STAG

    虫ゴムセット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット
    当日出荷
    虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
    セット内容虫ゴム×4、キャップ×2材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム質量(g)4
  • CTBタイヤ22X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    CTBタイヤ22X1.75 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
  • C1446 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)

    C1446 電動アシスト向けタイヤ

    ミリオン(共和)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    6日以内出荷
    電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】。昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!。撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!。流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
    色ブラック規格H/ETPI27
  • タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒 共和ゴム

    タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒

    共和ゴム
    ¥899税込¥989
    1本
    4日以内出荷
    色黒/黒サイズ24×1-3/8、(37-540)
  • チューブ WO 16×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 16×1-3/8 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ16×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • 空気入れ用エアチャック0度 マキタ

    空気入れ用エアチャック0度

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • SR089 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR089 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
    サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ24×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • NTスペーサー 英米リム穴→仏 Panaracer(パナレーサー)

    NTスペーサー 英米リム穴→仏

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    リムのバルブ穴を変換するスペーサー
    仕様英式、米式バルブ口→仏式
  • 空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    空気入用口金。
    材質口金:ナイロン適合タイヤバルブ米式
  • CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRC

    CITY COMFORT 耐摩耗(86型)

    IRC(9件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
    用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープ色ブラックタイプW/O
  • 実用車タイヤ+チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    実用車タイヤ+チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
    仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
  • ゲージ付アルミフロアポンプ GIYO

    ゲージ付アルミフロアポンプ

    GIYO(25件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連