カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(40)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- TOP(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

フレンチバルブキャップ アルミ製
FORCE(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷から5日以内出荷割れにくいアルミ製バルブキャップ。用途交換用に最適なフレンチバルブ用アルミ製バルブキャップ。バルブ形式仏式
チューブラータイヤ プラクティス
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
Iチューブ1.2mm ノーマルV
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。用途簡単取付け自転車チューブ色ブラック
CTBタイヤ20X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
パンクレスチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)
マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
タンク付スチールポンプ
PALMY(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル色ブラック適合タイヤバルブ英、米
DEMING JETDAIii NEUE
SHINKO(シンコータイヤ)(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から10日以内出荷独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)色ブラック
CATEGORY S2
Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から8日以内出荷気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール色黒トレッドタイプH/Eパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
タイヤ AGXERO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX
日邦電機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
スーパーチューブ・英式バルブ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,688~税込¥1,857~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか7日以内出荷から12日以内出荷DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。色ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式
CST(チェンシンタイヤ)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)
リムフラップ27インチ
アサヒサイクル¥189税込¥2081個4日以内出荷チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。用途リムテープ・リムバンド色ブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥589税込¥6481本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ20×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から4日以内出荷耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化推奨内圧(kPa)300
のり付パッチ 丸・角セット
CAPTAIN STAG¥329税込¥3621セット翌々日出荷ゴムのりがいらないのり付パッチです。セット内容Φ25mm:3、Φ45mm:1、23×23mm:3、30×23mm:2、50×30mm:1、紙やすり:1材質ウレタンフォーム
パンクの友 修理キット
マルニ(マルニ工業)¥819税込¥9011個当日出荷用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー10×40mm21枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本