351件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブアダプター WINTEC(ウインテック)

    バルブアダプター

    WINTEC(ウインテック)(15件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    アダプターを使用することで、先端を英式に変更することができます。
    色シルバー
  • DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    10日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
    タイプW/O
  • バフいらず パンク修理革命 マルニ(マルニ工業)

    バフいらず パンク修理革命

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    チューブにさっと一吹し、ウエス等で拭き取るだけでバフ掛けが不要になる便利アイテムです。 チューブ表面の油汚れなどを除去しパッチが強力に接着します。 出張修理を行う際、これ1本でグラインダーを持ち出す手間も掛かりません。
    用途チューブ(自転車)用アズワン品番64-9557-98
  • アルミフロアポンプ GIYO

    アルミフロアポンプ

    GIYO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)610質量(g)800表面処理アルマイトホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式
  • リッジライン Panaracer(パナレーサー)

    リッジライン

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
    仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48色黒トレッドサイズ26×2.00パターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440ETRTO規格48-559
  • ダイヤポンプ(ハンディ) フルプラ

    ダイヤポンプ(ハンディ)

    フルプラ(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
  • チューブラーテープshop roll EFFETTO MARIPOSA

    チューブラーテープshop roll

    EFFETTO MARIPOSA(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)16
  • デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本 SHINKO(シンコータイヤ)

    デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    4日以内出荷
  • 1.2mm チューブ バラ アサヒサイクル

    1.2mm チューブ バラ

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブです!
  • H-481 20×1-1/8 ブラック CHAOYANG

    H-481 20×1-1/8 ブラック

    CHAOYANG(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    8日以内出荷
    仕様(ETRTO)451サイズ20x1-1/8タイプW/O
  • E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)

    E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1ペア
    4日以内出荷
    スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
    色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • コンパクトツールかかしくん1号 CAPTAIN STAG

    コンパクトツールかかしくん1号

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付
    材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼質量(g)30寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89
  • パセラ アイボリー 1本巻き Panaracer(パナレーサー)

    パセラ アイボリー 1本巻き

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    色パセラ アイボリー
  • 足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット) IRC

    足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)

    IRC(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
    用途バッテリー消費が気になる方。通勤・通学・お買い物に使用される方。プルミアムチューブ入り。色ブラック
  • 楽スーパーチューブ 電動アシスト車対応 サギサカ(SAGISAKA)

    楽スーパーチューブ 電動アシスト車対応

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    虫ゴム交換不要のスペシャルバルブ採用の厚さ約1.4mmのチューブです。
    用途修理交換用
  • 電動アシスト車用タイヤ ミリオン(共和)

    電動アシスト車用タイヤ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
    用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。色ブラックタイプW/O
  • 電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)

    電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)

    uniq(ユニーク)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
    付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
  • 自転車用チューブ IRC

    自転車用チューブ

    IRC(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    5日以内出荷
    サイズ20×1.25-1.40バルブ形式仏式バルブサイズ48mm
  • ミニッツタフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツタフ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
    色トレッド/黒、サイド/茶ビード径451
  • SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)

    SLIMRUNNER

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    7日以内出荷
    スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
  • 2ピースバルブ用エクステンダー Panaracer(パナレーサー)

    2ピースバルブ用エクステンダー

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き
    材質アルミバルブ形式仏式
  • ベイパー2 Panaracer(パナレーサー)

    ベイパー2

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    7日以内出荷
    チューブ付属ではありません。
    材質(ビード)スチール色黒/黒サイズ26×1.95質量(g)890タイプH/Eバルブ形式英式推奨内圧(kPa)280-450ETRTO規格50-559
  • CG-CX Panaracer(パナレーサー)

    CG-CX

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    8日以内出荷
    走りが軽く、グリップ性能にも優れるCGトレッドパタ-ンを採用したシクロクロスタイヤ。
    サイズ700×32C質量(g)300推奨内圧(kPa)200-500ビードアラミドETRTO規格32-622
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴムタイプW/O
  • タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻CTB用

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
    材質合成ゴム
  • DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii L/Z

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    7日以内出荷
    溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
    用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本色ブラック
  • プラクティス Panaracer(パナレーサー)

    プラクティス

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    4日以内出荷
    耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
    使用チューブブチルチューブ
  • ロードバイク用パンク修理キット マルニ(マルニ工業)

    ロードバイク用パンク修理キット

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
    用途ロードバイク用
  • C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻

    Panaracer(パナレーサー)(103件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    ペア巻き梱包 海外製
  • リムフラップ Panaracer(パナレーサー)

    リムフラップ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1本
    8日以内出荷
    リムフラップ
  • Hirame Pump用ホースバンド (STD) KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump用ホースバンド (STD)

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
  • シンコー ノーマルチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    シンコー ノーマルチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    4日以内出荷
    48mm
    仕様バルブ長:48mm、サイズ:700×35-40サイズ700-35/40C W/OタイプW/Oバルブ形式英式アズワン品番64-9560-63
  • ZF パンク防止Z-LINER Zefal

    ZF パンク防止Z-LINER

    Zefal(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm

    ARISUN(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×18~25c質量(g)110チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
  • チューブ CHAOYANG

    チューブ

    CHAOYANG(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    8日以内出荷
    長さ(mm)(バルブ)48バルブ形式仏式
  • AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST TLR(チューブレスレディ)

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
    色黒/スキン
  • バルブキャップ2個入 アサヒサイクル

    バルブキャップ2個入

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    バルブキャップ 仏/英用
    用途バルブ関連質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×17×8
  • Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    7日以内出荷
    幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
    色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)

    HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏)

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
    適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式推奨ホース内径(Φmm)6~8
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連