絞り込み
リム径(inch)
- 16(1)
- 21(5)
タイヤ幅(mm)
- 80(3)
偏平率(%)
- 100(3)
タイプ
- TT(2)
- W(1)
- WT(2)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(3)
- 2~2.5未満(1)
パターン
- TRIAL LIGHT(1)
- VE35(1)
- X10(1)
- X31(1)
TRIAL LIGHT・VE35・X10・X31
速度記号/荷重表示
- 51M
- 4PR(3)
- 33J(2)
- 42P(2)
- 45P(5)
- 49M(2)
- 51P(6)
- 54R(2)
- 57M(4)
- 57P(2)
- 58H(2)
- 58W(2)
- 59P(6)
- 59V(2)
- 62M(2)
- 62P(6)
- 63P(4)
- 64M(5)
- 65M(2)
- 70R(4)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- IRC(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DUNLOP(ダンロップ)・MICHELIN(ミシュラン)・IRC・PIRELLI(ピレリ)
「リム径(inch)」から絞り込む
16(1)
21(5)

VEシリーズ(VE-35/VE-33)
IRC(29件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から7日以内出荷出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。タイプWT
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
SCORPION MX MINICROSS
PIRELLI(ピレリ)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本7日以内出荷将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。
TRIAL LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。 ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。 MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。 MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。 サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。用途競技用パターンTRIAL LIGHT
GEOMAX TRIAL TL01F
DUNLOP(ダンロップ)¥9,298税込¥10,2281本7日以内出荷ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100