絞り込み
リム径(inch)
- 10(3)
- 12(3)
- 17(1)
- 21(6)
タイヤ幅(mm)
- 80
- 60(3)
- 70(7)
- 90(8)
- 100(11)
- 110(13)
- 120(21)
- 130(3)
- 140(6)
- 150(3)
- 160(1)
- 170(2)
- 180(3)
偏平率(%)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(11)
タイプ
- TL(1)
- W(3)
- WT(1)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(5)
パターン
- ED03(1)
- MX33(1)
- TW301(1)
- X10(1)
- X31(1)
ED03・MX33・TW301・X10・X31
速度記号/荷重表示
- 41M(1)
- 51M(3)
- 51P(2)
- D604(1)
41M・51M・51P・D604
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- METZELER(メッツラー)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・METZELER(メッツラー)・PIRELLI(ピレリ)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(3)
12(3)
17(1)
21(6)

TRAIL WING TW-301
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本5日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
GRITTY ED03
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本欠品中公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
KAROO STREET
METZELER(メッツラー)¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
MT 60
PIRELLI(ピレリ)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。。・小排気量、公道トレイルバイク用。・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現。・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現
GEOMAX TRIAL TL01F
DUNLOP(ダンロップ)¥9,298税込¥10,2281本7日以内出荷ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100