絞り込み
サイズ
- 20×1.50(8)
- 24×1.00(7)
- 26×1.50(6)
- 26×1.75(9)
- 26×1.95(9)
- 26×2.10(8)
- 27.5×1.75(9)
- 27.5×1.90(8)
- 700×23C(64)
- 700×25C(87)
- 700×26C(16)
- 700×28C(92)
- 700×30C(50)
- 700×32C(46)
- 700×35C(39)
- 700×38C(14)
- 700×40C(24)
- 700×45C(22)
- 700×50C(9)
- その他(8)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(211)
- IRC(103)
- Vittoria(23)
- CST(チェンシンタイヤ)(17)
- SHINKO(シンコータイヤ)(11)
- ミリオン(共和)(8)
- ARISUN(7)
- RITCHEY(4)
- DURO(デューロ)(3)
- DIA-COMPE(3)
- FORCE(3)
- CST×ミリオン(2)
- シンコー(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- MAXXIS(マキシス)(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- ELITE(サイクル)(1)
- TOP(1)
- Hutchinson(1)
ETRTO規格
- 20-622(4)
- 23-28(6)
- 23-622(28)
- 25-622(28)
- 26-622(14)
- 28-622(48)
- 30-622(27)
- 32-622(18)
- 35-622(28)
- 37-622(6)
- 38-584(6)
- 40-622(24)
- 43-584(6)
- 45-622(22)
- 47-559(4)
- 48-584(8)
- 50-559(4)
- 50-622(7)
- 54-559(6)
- 54-622(5)
- ETRTO規格をもっと見る
「サイズ」から絞り込む
700×23C(64)
700×25C(87)
700×26C(16)
700×28C(92)
700×30C(50)
700×32C(46)
700×35C(39)
700×38C(14)
700×40C(24)
700×45C(22)
サイズをもっと見る

PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。色ブラックサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格50-559
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
CTBタイヤ22X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷APL構造色黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷27.5インチのブロックタイヤ色黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
タイヤ AGXERO
Panaracer(パナレーサー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
チューブラータイヤ プラクティス
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
ハイロード
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39色黒トレッドサイズH/E 26×1.50タイプH/Eパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590ETRTO規格39-559
CATEGORY S2
Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から8日以内出荷気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール色黒トレッドタイプH/Eパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
タイヤ AGXERO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
CTBタイヤ20X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
ELITE Plus エリートプラス
Panaracer(パナレーサー)¥2,890~税込¥3,179~1本8日以内出荷走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777
CST(チェンシンタイヤ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造材質スチール(ビード)色黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N
CST×ミリオン¥2,188~税込¥2,407~1本9日以内出荷街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。色黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
AGILEST LIGHT(アジリストライト)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ色黒
NEWウルティマ マラソン
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。 内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。用途車いすマラソン競技用サイズ27×18
タイヤ セミスリック
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格47-559標準空気圧240-350kpa
F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
タイヤ JETTY PLUS
IRC¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から8日以内出荷ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。ビードフォールディング
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷街乗りマウンテンに最適のタイヤ。色黒/黒サイズ26×1.95タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1436耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格53-559
AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)
Panaracer(パナレーサー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現寸法(mm)P700×25
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ色黒
AGILEST(アジリスト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から8日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
CSTタイヤ RACE CZAR
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
CSTタイヤ JACK RABBIT
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。色ブラックタイプH/E
タイヤ Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。色黒/黒
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR
IRC¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本。低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する用途ビード:アラミド
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622