- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 33ページ目
33ページ目: 自転車部品
商品豆知識
小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト
付属品シリコンブラケット、USBケーブル
材質アルミ
寸法(mm)54×29.5×24.5
色ブラック
規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18
光源高輝度白色(3W)×1灯
明るさ(Lx)100
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト
材質樹脂
寸法(mm)52.5×22×20
色ブラック
規格USBコネクタ:タイプA(オス型)
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16
光源高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)40
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
幅広&薄い踏み面画特徴のペダル。
厚さ(mm)20
寸法(mm)120×110
色ブラック
質量(g)約310(ペア)
材質(ボディ)樹脂
スピンドルボロン
軸受種類ZUブッシュ
1ペア
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
外出先でタイヤの空気を入れようと思うと、意外と困るのが”仏式バルブ"に対応したポンプが少ないこと。そこでオススメしたいのがレスキューアダプター。フレンチバルブに同着するだけで英式でも米式でも使えるバルブに変身!その名の通り、1つあればいざというときに役に立つアイテムです。
用途仏式から米・英式変換アダプター
AXISシリーズ。充電式バイクライト 。最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能。Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯。ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応。パワーバンク機能有り。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。マウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ
質量(g)174
スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3
防塵防水性能(IP)x5
光束(Lm)最大1000
明るさ(Lm)1000~30
照射距離(m)最大153
連続点灯時間(時間)1~30
落下耐久(m)1
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
特徴:VL-3644と同じシルエット、同機能を持った穴開きタイプ
色ブラック
質量(g)305
幅(cm)16
長さ(cm)25.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
色黒+シルバー反射テープ
Hub / wheel:DT Swiss and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:3.185 kN。Basic static load rating:1.333 kN
サイズ18×30×7
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
質量(g)284
グリップ部(mm)150
クランプ径(Φmm)25.4
リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドル。ノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)620
質量(g)317
角度(°)バックスィープ:42
グリップ径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
アングル(°)ライズ:55
振動吸収性に優れたシリコンを使用。フィット感に優れた振動吸収性の高い快適なシリコン製のグリップ。実用性とファッション性を両立させたグリップ。
材質シリコン
寸法(mm)130
質量(g)64(1pr)※バーエンドキャップ付
フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)200
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。
材質泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
1組
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
夏場は穴から熱気が抜けます。座面の穴と溝は、圧迫を軽減してくれます。
材質本体:ポリプロピレン、表皮:PVC樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、やぐら・レール:鉄(電着塗装)
色ブラック
サイズレギュラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長285×幅170×高さ90mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
シングルスピード&トラック用完組ホイール。GRAN COMPE II HUB使用。DIA-COMPE オリジナルリム(サイドCNC加工無し)。32Hのみ。クリンチャータイプのみ
色ブラック
リム幅(mm)19
リムh(mm)23
材質ステンレス製
長さ(mm)125
外径(Φmm)6
用途レバー用
材質ステンレス製
長さ(mm)95
色シルバー
外径(Φmm)6
1本
¥629
税込¥692
5日以内出荷
1本
¥379
税込¥417
4日以内出荷
アヘッド用ブレーキアウター受け。Short Flexie付き
用途1-1/8"用
首下長(mm)34
1セット(100個)
¥879
税込¥967
12日以内出荷
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。
寸法(mm)130
質量(g)36
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。