絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 自転車部品

12,649件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後カゴ RB-021 大型パイプバスケット OGK技研

    後カゴ RB-021 大型パイプバスケット

    OGK技研
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    フロント・リアどちらでもつかえる。メーカーを問わずセンターバスケットにできる。部活のエナメルバッグにも対応。フリーデリバリーバッグのサイズにも対応。中空構造で軽い
    材質ポリプロピレン質量(kg)約1.1(同サイズの金属製バスケットの約半分)ブラック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)目安サイズ:350×250×530適合車種22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)及び自転車メーカーが取付け承認をする指定の20型以上の自転車底内寸法(mm)250×450
  • 1.2 mm チューブ パック入 アサヒサイクル

    1.2 mm チューブ パック入

    アサヒサイクル
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブ
  • H-481 20×1-1/8 ブラック CHAOYANG

    H-481 20×1-1/8 ブラック

    CHAOYANG(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    仕様(ETRTO)451サイズ20x1-1/8タイプW/O
  • BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • オートライトヘッド YSD

    オートライトヘッド

    YSD
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    シルバーアズワン品番64-9597-84
  • カゴ脚シングル用 26インチ センタン工業

    カゴ脚シングル用 26インチ

    センタン工業
    459税込505
    1個
    26日以内出荷
    カゴ脚のみ
  • SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ SHIMANO(シマノ)

    SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー
    付属品ロックリング:内側セレーションタイプ適合パッド:メタル、レジン材質ローター:ステンレスシルバーシリーズDEORE M6000 シリーズ外径(Φmm)140マウントセンターロック
  • RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード SHIMANO(シマノ)

    RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード

    SHIMANO(シマノ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T
    仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11TブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード
  • ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC(ユーラック)

    ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L)

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    ほとんどのバイクと電動自転車に適合 トップチューブ、ハンドルバーに完全に取り付けられます パッド入り 取り外し可能なショルダーストラップ 手袋、スナック、ツール、メガネなど、ライド中や目的地で手元に置いておきたいものは何でも、C-Hold+にお任せください。
    材質メインファブリック:ポリエステル100%質量(g)120容量(L)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×140×85
  • ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L) ULAC(ユーラック)

    ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L)

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    ほとんどのバイクと電動自転車に最適 トップチューブ、ハンドルバー、ステム、サドルに完全に取り付けられます パッド入り ウォーターボトル、傘、財布、鍵、電話、または持ち運びが必要な他の多くのものを保持するように設計されています。
    材質メインファブリック:ポリエステル100%寸法(mm)170×100質量(g)77容量(L)1
  • 乾電池式LEDバイクライト GENTOS

    乾電池式LEDバイクライト

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
    用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
  • APSECTB用ブレーキレバー アサヒサイクル

    APSECTB用ブレーキレバー

    アサヒサイクル
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキレバー (CTB・大人用) 。ブレーキの補修に!
    用途ブレーキレバーシルバー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×35
  • ブレーキインナーワイヤー1.5×2000 アサヒサイクル

    ブレーキインナーワイヤー1.5×2000

    アサヒサイクル
    349税込384
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
    用途ブレーキワイヤーSLサイズ(スチール)1.5×2000質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • 軽快車前用ブレーキワイヤー アサヒサイクル

    軽快車前用ブレーキワイヤー

    アサヒサイクル
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
    用途ブレーキワイヤー仕様640-760ブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • ロングロ虫ゴム1mBK アサヒサイクル

    ロングロ虫ゴム1mBK

    アサヒサイクル
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ロング虫ゴム
    用途バルブ関連ブラック質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
  • シートピンレバー式60ミリGR アサヒサイクル

    シートピンレバー式60ミリGR

    アサヒサイクル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シートピン レバー式 (60mm) サドル固定用品
    用途シートピングレー質量(g)86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×14×94
  • ATBグリップ アサヒサイクル

    ATBグリップ

    アサヒサイクル
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    マウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
    用途グリップブラック
  • 自転車リアキャリアクラス18シートピン止20インチ アサヒサイクル

    自転車リアキャリアクラス18シートピン止20インチ

    アサヒサイクル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    自転車リアキャリア(自転車の荷台)
    用途キャリア(一般車用)適合ホイールサイズ(inch)20
  • バルブキャップ2個入 アサヒサイクル

    バルブキャップ2個入

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    バルブキャップ 仏/英用
    用途バルブ関連質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×17×8
  • ブレーキシューステンリム用WO用赤ゴム アサヒサイクル

    ブレーキシューステンリム用WO用赤ゴム

    アサヒサイクル
    489税込538
    1ペア(2個)
    4日以内出荷
    WO・ステンレス専用(2個入り)
    用途ブレーキシュー赤ゴム質量(g)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
  • 走ると光る自転車専用セーフティライト  F21196 富士商

    走ると光る自転車専用セーフティライト F21196

    富士商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。 自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。 防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
    用途夜間の自転車走行の安全確保に。寸法(縦×横×高さ)(mm)110×35×30
  • アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。 メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。
    付属品フレーム取付用ブラケットその他ワンタッチ口金/伸長式ホース材質アルミ圧力充填圧上限(kPa):800適合バルブタイプ米・仏
  • ステムアダプター grunge(グランジ)

    ステムアダプター

    grunge(グランジ)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。 スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。
    寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125質量(g)170
  • SR141 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR141 スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    9日以内出荷
    大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
    サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635
  • 巻きラッパ FOGLIA

    巻きラッパ

    FOGLIA
    799税込879
    1個
    11日以内出荷
    自転車ホーン用
    用途自転車用ホーンハンドル径(Φmm)22.2
  • トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ TOP

    トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ

    TOP
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    外装変速用チェーン
    用途自転車用チェーン付属品ジョイントピンサイズ1/2×3/32適合車種外装変速6・7・8段用リンク数116
  • ダイレクトディレイラーハンガー CANYON用 SIGEYI

    ダイレクトディレイラーハンガー CANYON用

    SIGEYI
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合モデル:Canyon Ultimate(MY2023),for Canyon hanger EP1440-01、ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000材質Premium Aluminumマットブラックグレー質量(g)14
  • KEEN キーン CATEYE(キャットアイ)

    KEEN キーン

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)34×38×85.5ブラック質量(g)66 (本体・乾電池のみ)使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]ライト種類LED 1個アズワン品番64-9546-04使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
  • LEDカシコイテールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDカシコイテールライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
    ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
  • 自転車用エクステンションバー トライメイト

    自転車用エクステンションバー

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    自転車用エクステンションバーです。スマホホルダーやライトなどの取付が可能です。
    材質アルミニウム合金、ゴムブラック径(Φmm)22
  • タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米 GIYO

    タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米

    GIYO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定
    バルブ仏&米
  • Hirame Pump用ホースバンド12 (DX) KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump用ホースバンド12 (DX)

    KUWAHARA (クワハラ)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
  • Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット

    KUWAHARA (クワハラ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
    ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ仏式
  • HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)

    HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)

    KUWAHARA (クワハラ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
    適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
  • 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
    ブラック寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
  • バレンT.T.ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]

    バレンT.T.ミラーEX

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    美しさにこだわった高品質鏡。回転ステー採用でミラー位置を調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
    材質ブラックねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10
  • フロントバスケット OGK技研

    フロントバスケット

    OGK技研
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    26,27 の軽快車と小径車にも違和感のないスタイリッシュな中空バスケットです。中空とパンチングにより同サイズの金属製よりも約40%軽量!。チューブパイプセミワイドフロントバスケット
    幅(mm)約450高さ(mm)約228質量(g)約800(金具別)奥行(mm)約328容量(L)約22最大積載量(kg)5まで適合車種22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)底部寸法(幅×奥行)(mm)約418×300(内寸)
  • ヤマビコベル 真鍮 扇工業

    ヤマビコベル 真鍮

    扇工業(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
    直径(Φmm)ワン:45質量(g)72取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
  • ウインドベル 真鍮 扇工業

    ウインドベル 真鍮

    扇工業
    399税込439
    1個
    23日以内出荷
    誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
    材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
  • AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー) Panaracer(パナレーサー)

    AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)

    Panaracer(パナレーサー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
    寸法(mm)P700×25

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品