カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,572)
- 星工業(495)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 32ページ目
32ページ目: 自転車部品
商品豆知識

フロアポンプ2way SG
サギサカ(SAGISAKA)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品用途通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ幅(mm)185色ブラック高さ(mm)645質量(g)716奥行(mm)90
コッタレスキャップ
サギサカ(SAGISAKA)¥199税込¥2191セット(2個)5日以内出荷補修交換用コッタレス・クランクキャップです。用途補修交換用コッタレス・クランクキャップ直径(Φmm)約24入数(個)2
アウタキャップ ブレーキ
サギサカ(SAGISAKA)¥269税込¥2961セット(2個)5日以内出荷ブレーキ用アウターケーブルの端を補強するために取付けるキャップです。用途ブレーキ用アウターキャップ色シルバー適合径(Φmm)アウター径:5入数(個)2
ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT
CATEYE(キャットアイ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷1回の操作で2回鳴る新機構ベル。様々なハンドルバーのサイズに対応したFLEXTIGHT。小型軽量のスポーティなデザイン。こだわりの心地よい音色用途ワン素材:真鍮。重量:27g。取付径:約Φ12mm~35mm
BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
バルブアダプター英米変換
サギサカ(SAGISAKA)¥579税込¥6371セット(2個)5日以内出荷米式バルブに変換することで、正確な空気圧管理が可能。英式バルブの場合、電動ポンプが設定圧まで注入が難しい為、変換アダプターを使う事で設定圧まで正確に注入可能。虫ゴム式にくらべ機械式のため耐久性UP/空気の自然減も減らせます。用途自転車用バルブ変換アダプター1台分仕様●バルブコア(個):2●米式バルブキャップ(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2色シルバー
チューブ27.5×1.75-2.30
サギサカ(SAGISAKA)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48色ブラックサイズ27.5×1.75-2.30バルブ形式英式
FORCEライトSEQUA 200lm
FORCE¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷バッテリーインジケータ機能付きライト。ハイモード、ローモード、点滅、ブレス点滅の4モード。ハイモード時の明るさ30lx。バッテリーインジケータ機能付き。防水性能IPX7(水深1.5Mに30分水没しても浸水なし)。ガーミンマウント採用&角度調整機能付。使用電池:単4電池×3本(別売)。材質:本体/ABS レンズ/PC ブラケット/PA66用途自転車用ハンドルライト仕様点滅・ブレス点滅時間約(時間):20色ブラックタイプ電池式30lx明るさ(Lx)30光度(cd)3000明るさ(Lm)200点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:20適合ハンドル径(Φmm)24-35
タイヤ 24×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ24×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
電動空気入れ
Onewell¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼色ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
電動空気入れ「充てん君BOOST」
LeFH-e×70mai¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781本欠品中米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA。ピストンロッド・シリンダー:鉄、台座:PP色ブラック質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×65×470最高圧力(能力値)7BAR、700kPa、101.5PSIホース長さ(cm)55
センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷泥除けとシートステーの両方に取付け可能。明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。ソーラー充電材質本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×56×57(本体のみ)時間消灯までの時間:約60秒(±10秒)使用電池リチウムイオン電池LIR2032 3.6V取付可能寸法(mm)シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下点滅連続約8時間
1W LEDフロントライト7181
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。ワイド配光なので広範囲を照らせます。上面カットレンズのため対向車(者)がまぶしくなく、首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:AS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×86×35(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約40・(Low)約50光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2700カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応
昭和インダストリーズ¥1,998~税込¥2,198~1枚7日以内出荷駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。超ワイド設計で倒れにくさを実現 強風や傾斜地でも倒れにくい設計です。スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機能付用途パナソニックサイクル用。適合:正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用。素材:スチール。原産国:中国サイズ20
電動空気入れ
uniq(ユニーク)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5
オーム電機¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32
C727R 電動アシスト向けタイヤ
ミリオン(共和)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。色ブラック規格H/ETPI40
NGS-006グリップ ブラック
NOGUCHI¥799税込¥8791ペア8日以内出荷シンプルなブロックパターンを採用したグリップセット。街乗りATBに最適。色ブラックサイズ(mm)L/L(128左右両方)
サイコンマウント 29210012001
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125ml
Hutchinson¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)125
アクセサリ HUT バルブエクステンダー 20mm (2本セット)
Hutchinson¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。バルブエクステンション20mm2本セット。プロファイルリムのロードおよびMTBバルブの長さを延長するように設計されています。インナーチューブをプロファイル・リムに適合させる。用途MTB / ROAD / Gravelセット内容Valve extender 20mm)(x2)寸法(mm)20
チューブ HUTチューブ スタンダード 26x1-1.25 48米
Hutchinson¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。長さ(mm)バルブ:48サイズ26×1.00-1.25バルブ米式
サイクルライト 2471000200
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
自転車テールライト TL907Q5
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷自動点灯&ブレーキ検知で、夜道をスマートに守る。用途明るさ検知による自動点灯・消灯、ブレーキセンシング、輝度調整など多彩な機能を搭載したスマートテールライト。日中は自動でオフ、暗くなると自動でオンになる便利な設計で、つけ忘れの心配もありません。高耐久アルミ合金ボディは耐水・耐腐食性に優れ、突然の雨や水たまりにも対応。さらにバッテリー残量を一目で確認できるインジケーター付きで、USB充電も簡単。Q5シリーズは点滅・呼吸点滅・常灯などの多彩な発光モードを搭載し、Q5 miniではラピッド点滅などの新モードも追加。通勤・通学からナイトライドまで、スタイルと安全性を両立する次世代のテールライトです。材質アルミニウム合金
自転車用テールライト Q1MAX
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
トップチューブバッグ AS-0
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷雨にも風にも負けない。進化した防水フレームバッグで、スマートに走る。用途スリム設計でペダリング時も脚に干渉しにくく、安全かつ快適な走行を実現。ベルクロ式の簡単装着で、幅広い車体に対応します。シームレス加工と止水ファスナーを採用した完全防水仕様(※新作シングルファスナーは日常防水)で、急な雨でも中身をしっかりガード。3D立体構造で収納力も抜群です。用途に合わせて選べる「シングルファスナー」「ダブルファスナー」「新作シングルファスナー」の3タイプをラインナップ。反射素材やメッシュポケット付きモデルもあり、通勤通学からロングライドまで頼れるアイテムです。材質840Dナイロン+TPU
タチリ 90型KK 足楽 NEO
IRC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1ペア5日以内出荷電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
直付けサドル
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷シートポストは錆びにくいステンレス製。バネ付きのサドルに対し、サドル高が低くなります。材質ステンレス(ポスト部)長さ(mm)ポスト:240(調整範囲175)色ブラック径(Φmm)シートポスト:25.4
DISTANZAチューブ・仏式バルブ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥739税込¥8131個翌々日出荷から4日以内出荷街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブゴム厚(mm)0.8
ソーラーテール・ドロヨケ取付式
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。色ダークグレー質量(g)44取付方式ドロヨケ止め点滅連続:22時間(フル充電時)寸法(縦×横×奥行)(mm)約57×50.6×45.8
ソーラーテール・バックホーク取付式
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。色ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
フロント・リヤ兼用バスケット パイプ&ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ギュット・クルーム・DXなど対応のフロントリヤ兼用バスケットです。材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ギュット・クルーム・DX