絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 自転車部品

12,649件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバインバーテープ DixnaCross(ディズナクロス)

    コンバインバーテープ

    DixnaCross(ディズナクロス)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ディズナクロス初のグリップ力あるバーテープグリップ力に優れタフなPU(ポリウレタン)素材を表面に採用し、幾何学模様が更に多様な方向性にグリップしフィット感を高めたグラベルクロスにも向くバーテープ。中央部は3mmと厚みを持たせ握りやすく、敢えて幅を取った重ね巻きをしたり、逆にギリギリの重ね巻きで薄めに攻めるなど、滑らないグリップ力によって楽しめる。カラーはブラックとオフロードでも違和感のないグレーカラーを採用。
  • ハンドルシム Dixna

    ハンドルシム

    Dixna
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。
    仕様カーボン UD幅(mm)60
  • タイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレー
  • タイヤ1本バラ C1698 16×1-3/8 37-349 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C1698 16×1-3/8 37-349 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ16×1-3/8(ETRTO:37-349)
  • タイヤ1本バラ C1407 22×1 (25-489) グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C1407 22×1 (25-489) グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ22×1、(25-489)
  • シートポスト 25.4×300mm ステンレス ナカタニ金属工業

    シートポスト 25.4×300mm ステンレス

    ナカタニ金属工業
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:Φ25.4×300mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス寸法(mm)25.4×300ステンレス
  • バルブアルミキャップ 仏式 レッド 2個/セット AVEDIO(エヴァディオ)

    バルブアルミキャップ 仏式 レッド 2個/セット

    AVEDIO(エヴァディオ)
    299税込329
    1セット(2個)
    23日以内出荷
    フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
    レッドバルブ仏式
  • ハンガーリテーナー 1/4 (20ケ/台紙付キ) ナカタニ金属工業

    ハンガーリテーナー 1/4 (20ケ/台紙付キ)

    ナカタニ金属工業
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ハンガー用リテーナー1/4。20個/台紙
  • CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所

    CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン

    加島サドル製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
    用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
  • バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ VELOX

    バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ

    VELOX
    1,690税込1,859
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    普及モデルのMAXI COLKは非常に弾力性が高く、取り付けがしやすい。2.5mmの厚みで非常に高い振動吸収性があり、重量も軽い。
    材質ポリウレタン幅(mm)30厚さ(mm)3質量(g)48(ペア)長さ(m)1.9
  • チューブ HE 24×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ HE 24×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    639税込703
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
  • チューブ HE 26×1.25/1.50 48mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ HE 26×1.25/1.50 48mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    799税込879
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:48サイズ26×1.25/1.50タイプHEバルブ仏式
  • チューブ WO 22×1 30mm 英式 ポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 22×1 30mm 英式 ポリ袋入

    共和ゴム
    719税込791
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ22×1タイプWOバルブ英式
  • チューブ WO 12-1/2×2-1/4 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 12-1/2×2-1/4 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    549税込604
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ12-1/2×2-1/4タイプWOバルブ英式
  • チューブ WO 700×25/32C 60mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 700×25/32C 60mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:60サイズ700×25/32CタイプWOバルブ仏式
  • ボトルケージ用カラーアルミボルト ブルー AVEDIO(エヴァディオ)

    ボトルケージ用カラーアルミボルト ブルー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    79税込87
    1個
    23日以内出荷
    ボトルケージ用のカラーアルミボルトです。
    ブルー
  • リムフラップ FPC-2715 27×1-3/8 15mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2715 27×1-3/8 15mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    9日以内出荷
    幅(mm)15サイズ27×1-3/8
  • 兼用口金 先ダケ 大橋鉄工

    兼用口金 先ダケ

    大橋鉄工(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • 後ハブナット 三分 (3/8) (20ヶ入) ナカタニ金属工業

    後ハブナット 三分 (3/8) (20ヶ入)

    ナカタニ金属工業
    529税込582
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    リアハブ用ナット3分
    サイズ三分 (3/8)
  • 六角シートピン ナット付 45mm CP ナカタニ金属工業

    六角シートピン ナット付 45mm CP

    ナカタニ金属工業
    84税込92
    1本
    4日以内出荷
    シートピン六角式
    用途サイズ:45mm。カラー:CP。ナット付CP
  • 台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック TURBO

    台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmブラックサイズ700C
  • ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト
  • KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン アサヒサイクル

    KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン

    アサヒサイクル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでスタイリッシュ
    メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
  • BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)

    BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
  • BRILLO (ブリロ) IRC

    BRILLO (ブリロ)

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • TECNO BELL(テクノベル) 東京ベル

    TECNO BELL(テクノベル)

    東京ベル
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
  • ペダル Pretzel 三ヶ島製作所

    ペダル Pretzel

    三ヶ島製作所
    5,398税込5,938
    1ペア
    4日以内出荷
    人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
    用途オフロード・街乗り材質ボディ・側板:アルミ質量(g)約530ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,088税込2,297
    1本
    4日以内出荷
    BMXやアシスト自転車にも最適!
    黒/黒サイズ20×1.95タイプアシスト・BMX包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1213耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-406
  • ギヤクランク サギサカ(SAGISAKA)

    ギヤクランク

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    一般車用ダブルガード付き右クランク。
    仕様右Wガード付バラ材質スチール製歯数36T取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
  • 幼児車用ポンプアダプター サギサカ(SAGISAKA)

    幼児車用ポンプアダプター

    サギサカ(SAGISAKA)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    トンボ口金用アダプター。
    用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。適合タイヤバルブ英式
  • トンボ口 鉄 口金用 サギサカ(SAGISAKA)

    トンボ口 鉄 口金用

    サギサカ(SAGISAKA)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    スタンダードで使いやすい鉄製トンボ型ポンプ口金です。
    用途英式バルブに対応。適合タイヤバルブ英式
  • フットポンプ シングル 箱入 サギサカ(SAGISAKA)

    フットポンプ シングル 箱入

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。
    用途対応バルブ:英式・米式。適合タイヤバルブ英式・米式
  • 簡単な空気入れ サギサカ(SAGISAKA)

    簡単な空気入れ

    サギサカ(SAGISAKA)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。 スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。 1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。
    用途英式バルブ専用。適合タイヤバルブ英式
  • サンドペーパー サギサカ(SAGISAKA)

    サンドペーパー

    サギサカ(SAGISAKA)
    319税込351
    1枚
    5日以内出荷
    パンク修理時に使用するサンドペーパー。
    用途チューブの修理箇所をサンドペーパーでこすってざらざらにすることで、パッチが付きやすくなります。寸法(mm)約280×55
  • Hiパッチ サギサカ(SAGISAKA)

    Hiパッチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    穴の大きさに合わせてカットして使用するパンク修理用パッチ。あらゆる形状の穴に対応可能。ゴムのり別売り。
    寸法(mm)約285×75ブラック商品タイプ大判パッチゴム
  • スタンドバネ サギサカ(SAGISAKA)

    スタンドバネ

    サギサカ(SAGISAKA)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自転車スタンド用取替えバネです。
  • RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • CN-M7100 116L 12S MTBチェーン SHIMANO(シマノ)

    CN-M7100 116L 12S MTBチェーン

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1本
    10日以内出荷
    独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
    質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品