- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 5ページ目
5ページ目: 自転車部品
商品豆知識
セット内容14mmナット×2、15mmナット×2、各ワッシャー×2セット
色シルバー
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数2
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
ハブナットキャップ(前後セット)
用途ハブ関連
質量(g)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×18×18
取付穴径(Φmm)約8.5
太さ(Φmm)約6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)(カゴ)約126
アズワン品番64-9566-73
1個
¥199
税込¥219
欠品中
33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット
マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ
フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105
取付穴径(Φmm)19
セット内容左右1組
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質鉄
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スポークやバリからチューブを守る
幅(mm)11
サドル 一般車用
用途サドル(一般・子供車)
長さ(mm)241
幅(mm)197
質量(g)755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×112×241
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー(10×40mm)1枚、パッチRサイズ(25mm)2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
サイズL
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O
チューブ厚さ(mm)1.2
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
色シルバー
サイズΦ1.2mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質EVA
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
一般的なスチール製シートポスト。
長さ(mm)300
サイズ(mm)25.4
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式乾電池
材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)44×50×105
質量(g)32
電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
主な適合純正品番40545-001-000
メーカーホンダ
主な適合車種スーパーカブ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)63
ホース長さ(mm)560
適合タイヤバルブ英式
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)約400
中心光度(cd)約4000
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約1500
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
用途修理交換用
全長(mm)106
内径(Φmm)22.2
前カゴ取り付け時に必要なブラケット一般的な軽快車、シティ車用
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較)
サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較)
3BSC品質基準クリア
もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本
色(タイヤサイド)クロ
タイプW/O
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。