カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車部品
        • タイヤ・ホイール関連(2)
        • サドル関連(5)
        • 自転車ハンドル関連(12)
        • 自転車ブレーキ関連(12)
        • 自転車ギヤ・チェーン関連(22)
        • 変速機関連(3)
        • その他自転車部品(3)

自転車部品 :「アルミ7075」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラ・クランク チェンリング:ロード DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランク チェンリング:ロードDixnaCross(ディズナクロス)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
R シートクランプ PROMAX(プロマックス)R シートクランプPROMAX(プロマックス)(3件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)11
RH C-Type Lever CNC RIDEARH C-Type Lever CNCRIDEA
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。キャリパーブレーキ用。
質量(g)80
ラ・クランク チェンリング:ツーリング DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランク チェンリング:ツーリングDixnaCross(ディズナクロス)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク チェンリング:S-12スピードセット DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランク チェンリング:S-12スピードセットDixnaCross(ディズナクロス)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラ・クランク 12スピード専用チェンリングラ・クランクに取り付けるアルミCNC切削 12 スピード用のチェンリング。切削による表面が映えるカットデザインで、 ラ・クランクらしいバランス感と個性ある歯数を設定。豊富なクランク長を12S でも活かすことができる。 美しい金属色と光沢がバイク全体の趣を高次元に昇華させる。
付属品チェンリングボルトセット材質7075アルミCNC
ディセンデント ステム 60mm/31.8mm TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)ディセンデント ステム 60mm/31.8mmTRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
TRUVATIVの同クラス中、最軽量(149g/40mm)でありながら優れた剛性を兼ね備えたディセンデント ステム。DESCENDANTシリーズに統一されたデザインで、同ハンドルバーシリーズと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮する。
材質7075アルミクランプ径(Φmm)31.8アングル(°)0
AL M シートクランプ PROMAX(プロマックス)AL M シートクランプPROMAX(プロマックス)(2件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)13.5
GH Seat Post Clamp Q/R RIDEAGH Seat Post Clamp Q/RRIDEA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
寸法(Φmm)40材質7075アルミ合金質量(g)29
XFH V-Type Lever CNC RIDEAXFH V-Type Lever CNCRIDEA
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
質量(g)90
BH2 Brake Lever(Brompton) RIDEABH2 Brake Lever(Brompton)RIDEA
26,980税込29,678
1ペア(2個)
4日以内出荷
手の大きな人に最適なロングタイプのキャリパーブレーキ用ブレーキレバー 7075アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン チタン製ボルト採用 Brompton用
セット内容左右セット
XFH2 V-Type Lever CNC RIDEAXFH2 V-Type Lever CNCRIDEA
21,980税込24,178
1ペア(2個)
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 Vブレーキ用(MTB等)
セット内容左右セット質量(g)90
CSV V-Brake CNC RIDEACSV V-Brake CNCRIDEA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)78アーム長さ(mm)80前後区分前後兼用
CLV V-Brake CNC Long arm RIDEACLV V-Brake CNC Long armRIDEA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)92アーム長さ(mm)100前後区分前後兼用
5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards) RIDEA5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards)RIDEA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
フォールディングバイク用”DUO-OVAL”チェーンリング。 パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状。 フォールディングバイク用ながらプロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)
5x/3xW3-LFR491 Powering LF W3T 4arms RIDEA5x/3xW3-LFR491 Powering LF W3T 4armsRIDEA
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 剛性を落とすことなく軽量化を実現するとともに、空気抵抗も低減するRIDEA独自のエアロデザイン「Lami-Flow(ラミフロー)」を採用。 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ R9100)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
46/36W2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms RIDEA46/36W2-LSR4SH Powering LS W2T 4armsRIDEA
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)質量(g)132タイプ46T/36T
5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring GuardsRIDEA
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)ブラック
PYL1-11TS Pulley 11T RIDEAPYL1-11TS Pulley 11TRIDEA
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
歯数11T質量(g)18
RH2 C-Type Lever CNC RIDEARH2 C-Type Lever CNCRIDEA
21,980税込24,178
1ペア(2個)
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 キャリパーブレーキ用
セット内容左右セット質量(g)80
XFH V-Type Lever CNC RIDEAXFH V-Type Lever CNCRIDEA
18,980税込20,878
1ペア(2個)
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 Vブレーキ用(MTB等)
セット内容左右セットシルバー/シルバー質量(g)90
BH Brake Lever(Brompton) RIDEABH Brake Lever(Brompton)RIDEA
25,980税込28,578
1ペア(2個)
4日以内出荷
手の大きな人に最適なロングタイプのキャリパーブレーキ用ブレーキレバー 7075アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 チタン製ボルト採用 Brompton用
セット内容左右セット質量(g)90
CSV2 V-Brake CNC RIDEACSV2 V-Brake CNCRIDEA
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ 剛性が高く、軽量な仕上がり ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現 前後兼用
ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用質量(g)78アーム長さ(mm)80
5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms RIDEA5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5armsRIDEA
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~10S。
材質アルミニウム(AL7075)
5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4arms RIDEA5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4armsRIDEA
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T) 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
材質アルミニウム(AL7075)サイズBCD:110mm
5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5arms RIDEA5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5armsRIDEA
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T) 5アーム仕様(対応クランク:カンパニョーロSUPERRECORD用) リア対応スピード:9~11S
材質アルミニウム(AL7075)
xxW2-LR5BR-SG Powering L W2T 5arms(Brompton) RIDEAxxW2-LR5BR-SG Powering L W2T 5arms(Brompton)RIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)寸法PCD(mm)130
Powering L W2T 5arms(Brompton)ブラック RIDEAPowering L W2T 5arms(Brompton)ブラックRIDEA
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)寸法(mm)BCD:130
HF1-F100/20 High Performance Hub RIDEAHF1-F100/20 High Performance HubRIDEA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
小径車フロント用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト フロント:2ベアリング
仕様スポーク穴:20H質量(g)76
HF1-R135/24 High Performance Hub RIDEAHF1-R135/24 High Performance HubRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
小径車リア用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪) リア:4ベアリング 対応変速数:8/9/10s
質量(g)211
CNCスーパーライトバーエンド FF-R(エフエフアール)CNCスーパーライトバーエンドFF-R(エフエフアール)
3,500税込3,850
1ペア
4日以内出荷から5日以内出荷
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品エンドキャップ全長(mm)99材質(本体)#7075アルミニウム質量(g)52(ペア)材質(ボルト)チタニウム
LSCB3D C-Brake Calipers チタンボルト RIDEALSCB3D C-Brake Calipers チタンボルトRIDEA
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
7075製3Dアルミボディ(CNC) デュアルピボット チタンボルト採用 フロント用とリア用の前後セット ブレーキシュー(BSR-24CTi)付属
ブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分前後セット付属品ブレーキシュー(BSR-24CTi)材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)質量(g)230(フロント・リアセット)
5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms RIDEA5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4armsRIDEA
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様 プロアスリートおよび上級者向け(W4T) タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
5x/3xW2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms RIDEA5x/3xW2-LSR4SH Powering LS W2T 4armsRIDEA
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5arms RIDEA5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5armsRIDEA
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
5x/3xW2-LFR491 Powering LF W2T 4arms RIDEA5x/3xW2-LFR491 Powering LF W2T 4armsRIDEA
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 剛性を落とすことなく軽量化を実現するとともに、空気抵抗も低減するRIDEA独自のエアロデザイン「Lami-Flow(ラミフロー)」を採用。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ R9100)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
FDSB F Derailleur Adapter RIDEAFDSB F Derailleur AdapterRIDEA
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座)。Birdy MK2専用。
レッド質量(g)42寸法(Φmm)40
ES2D-74/130 Ti Quick Release Folding Bike RIDEAES2D-74/130 Ti Quick Release Folding BikeRIDEA
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
6-4チタン製シャフト採用の超軽量モデル(アーム部:AL7075-T6 CNC アルミ製) レバー可動部に真鍮製のスペーサーを使用し、レバーの滑らかな動きを実現
寸法(mm)Front:74、Rear:130質量(g)40(F/R)
ES2D-100/130 Ti Quick Release ROAD RIDEAES2D-100/130 Ti Quick Release ROADRIDEA
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
6-4チタン製シャフト採用の超軽量モデル(アーム部:AL7075-T6 CNC アルミ製) レバー可動部に真鍮製のスペーサーを使用し、レバーの滑らかな動きを実現
寸法(mm)Front:100、Rear:130質量(g)42(F/R)
ES2D-100/135 Ti Quick Release MTB RIDEAES2D-100/135 Ti Quick Release MTBRIDEA
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
6-4チタン製シャフト採用の超軽量モデル(アーム部:AL7075-T6 CNC アルミ製) レバー可動部に真鍮製のスペーサーを使用し、レバーの滑らかな動きを実現
寸法(mm)Front:100、Rear:135質量(g)44(F/R)
CLV2 V-Brake CNC Long arm RIDEACLV2 V-Brake CNC Long armRIDEA
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現 前後兼用
ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用質量(g)92アーム長さ(mm)100

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品