絞り込み
機能
風量調節(3)
ブランド
- KSK
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(99)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(87)
- 日動工業(84)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(38)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](26)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(21)
- おおたけ(20)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る
特価

40L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。40L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)6.84周波数(Hz)50/60消費電力(W)150電源コード(m)約1.5寸法(cm)480×310×990騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100水タンク容量(L)40風向120°
35L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。35L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)4.65周波数(Hz)50/60消費電力(W)180電源コード(m)約1.5寸法(cm)495×330×970騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100モード設定通常・自然・睡眠水タンク容量(L)35タイマー時間0.5~7.5時間風量調整3段階風向120°キャスター有無あり
ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック
KSK¥3,498税込¥3,8481台5日以内出荷ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書色ブラック質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
サーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイト
KSK¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。用途お部屋の空気の循環に。セット内容本体、リモコン、説明書質量(kg)3.75消費電力(W)24寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)ライト種類七色RGBライトタイマー最大12時間首振り上下右左120°
ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト
KSK¥3,498税込¥3,8481台5日以内出荷ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書色ホワイト質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126