絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(77)
  • スイデン(76)
  • YAMAZEN(山善)(72)
  • 日動工業(53)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • ナカトミ(30)
  • TEKNOS(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
  • TOPLAND(24)
  • エスケイジャパン(23)
  • スーパー工業(22)
  • おおたけ(19)
  • オーム電機(17)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(17)
  • スリーアップ(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • アピックス(13)
  • 広電(KODEN)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルエアコン ベスコン GENTOS

    ポータブルエアコン ベスコン

    GENTOS
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。
    用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282排熱ダクト有無あり
  • 風音(かざね) ネックファン充電式 GENTOS

    風音(かざね) ネックファン充電式

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。両手が自由になる”首掛け式”→移動・作業しながら快適に冷却できる。ホイール式の無段階風量調整→好きな強さに自由に調節可能。最大5時間(Low)~1時間(Hi)の運転→屋外イベント・通勤にも。シンプルなLEDインジケーターで状態がわかる。→充電中/完了、バッテリー残量の目安の確認が可能。スイッチオペレーション。長押し:ON(最小風速からスタート)。+ローラーを回すと無段階で風速が上がる。-ローラーを回すと無段階で風速が下がる。長押し:OFF。スペック。Hi: 5.7m/s, 1h。Low: 3.9m/s, 5h。チャージングインジケーター。・充電中:インジケータ―ライトが点滅。・充電完了:インジケータ―ライトが点灯。バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅
    付属品Type-Cケーブル(80cm)仕様無段階調節、バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅長さ(mm)コード/380質量(g)191電源リチウムポリマー充電池 3.7V 1,000mAh 3.7Wh×2(左右)機能【風速/使用時間MAX風速:5.7m/s 1時間、MIN風速:3.9m/s 5時間、ホイール式で風量をお好みの強さに無段階で調節できます。充放電回数200(MAX80容量まで)充電時間(時間)3.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.4×46.5×64
  • 風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル GENTOS

    風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。シンプル操作:2回クリックで起動→誤操作しづらく、直感的に使いやすい。3段階風量(弱・中・強)で使い勝手◎→迷わない操作設計。最長8.5時間のロングバッテリー(弱運転→ハンディタイプでもスタミナ十分。充電状態をランプ色で表示(赤=充電中/青=完了→わかりやすく安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。スペック。弱: 3.0m/s, 8.5 時間。中: 4.5 m/s, 3時間。強: 5.4m/s, 1.5時間。使用方法。2回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。電源OFF 。ボタンを長押しして電源OFF 。または。 風量切り替えを進めていくとOFFになる。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・青点灯:充電完了
    付属品ストラップ、Type-Cケーブル(80cm)使用方法2回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止、電源OFF 、ボタンを長押しして電源OFF、または風量切り替えを進めていくとOFFになる質量(g)75電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間弱: 3.0m/s, 8.5 時間、中: 4.5 m/s, 3時間、強: 5.4m/s, 1.5時間充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×103.5×42.5
  • 風音(かざね) ハンディファン充電式 GENTOS

    風音(かざね) ハンディファン充電式

    GENTOS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能。液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利。軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適。長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強→止。スペック。微弱: 2.8m/s, 6時間。弱: 3.5m/s, 4時間。中: 4.1m/s, 3時間。強: 5.0m/s, 2時間30分。最強 5.8m/s, 1時間30分。液晶表示。止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)。使用方法。1回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強。バッテリーインジケーター。&。チャージングインジケーター。液晶にて表示
    付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)使用方法1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強質量(g)95電源リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×115.6×42.5

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品