絞り込み
ブランド
- CCP
- YAMAZEN(山善)(167)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(87)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- スイデン(43)
- トヨトミ(38)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
特価

あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ
CCP¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ
CCP¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)300定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×300USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
あったかぬいるぐみ
CCP¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)292定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×175×330USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器
CCP¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ミストで湯けむりを演出。加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。空焚き防止安全機能搭載。約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。質量(g)280(ACアダプター除く)消費電力(W)12電源入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24Vケーブル長(m)1.5モード切替加湿、湯けむり、ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×145(ACアダプター除く)タンク容量(mL)170加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約15~30切タイマー30分、1時間、2時間
あったかぬいぐるみ 肉まん
CCP¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
足元ヒーター 「あったかステーション」
CCP¥8,980税込¥9,8781台6日以内出荷『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 コウペンちゃん
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 リラックマ
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30